18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RX-386R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)900~50 直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×141.8 防塵防水性能IP66 質量(g)177 連続点灯時間(時間)約7~80 照射距離(m)最大約179 落下耐久(m)2 付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回)約300 充電時間(時間)約4 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)約2800 電池専用リチウムイオン充電池
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

RX-022DS レクシード ハンディトーチ GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。 単2アルカリ電池×2本使用で最大600ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。 Ma×/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 スライドフォーカスコントロールでスポットでもワイドでも美しい照射を実現
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ ブラック 質量(g)約348(電池含む) 寸法(Φmm×Lmm)約40.0×189.5 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 光源高輝度チップタイプ白色×1個 輝度約15632cd(Max)、8084cd(High)、4271cd(Mid)、1592cd(Eco) 使用電池単2アルカリ電池×2本 特性フォーカスコントロール 照射距離(m)最大約250 電球の種類LED 点灯時間(時間)約6(Max)、10(High)、21(Mid)、47(Eco) 落下耐久(m)2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

レクシード ハンディトーチ GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 2時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、テスト用電池 防塵防水性能66 落下耐久(m)2
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RX-323D レクシード ハンディトーチ2x3 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ 単2×3本電池式モデル 単2アルカリ電池×3本使用で1000ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は370時間の長時間連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 ボディ部スイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電源単2アルカリ電池×3本(別売) 明るさ(Lm)1000~50 直径×長さL(Φmm×mm)約40.0×239.0 防塵防水性能66 質量(g)448 連続点灯時間(時間)約4~370 照射距離(m)最大約277 落下耐久(m)2 付属品ストラップ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

RX-486PB レクシード ハンディトーチ充電式 給電機能付 GENTOS 動画あり
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 給電機能搭載 USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A) 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm)900~50 直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×149.5 防塵防水性能66 質量(g)185 連続点灯時間(時間)約7~80 照射距離(m)最大約179 落下耐久(m)2 付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回)約300 充電時間(時間)約4 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)約2800 電池専用リチウムイオン充電池 ブラック 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

T-REX ハンディトーチ充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスの超高出力、高耐久ハンディトーチ T-RE×シリーズ。小型ながら超高出力で、2時間の連続点灯が可能です。Eco/Mid/High の3段階照射に対応し、どのモード点灯時からでもスイッチ長押しでMA×モードへ移行できます。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久性を備えています。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)、バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)します。押しやすいサイドスイッチでON/OFF操作ができ、誤点灯防止のスイッチロック機能も付いています。充電はType-Cケーブルを使用(付属)し、ストラップも付属しています。
電池寿命充放電約300回 落下耐久(m)2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステラ ハンディトーチ GENTOS 動画あり
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。High/Eco の2段階照射で連続点灯が可能。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。
付属品ストラップ、テスト用電池 防塵防水性能66,67↓1m 落下耐久(m)2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ST-186R ステラ ハンディトーチ充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ充電式。充電式で1000ルーメンの高出力 3.5時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル 適合スイッチオペレーション:Hi>Eco>Off 質量(g)205 電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh 7.4Wh(型番:SG-39SB)(付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×0×165 防塵防水性能IP66 光束(Lm)最大:1000 明るさ(Lm)光源(約)1000~230 照射距離(m)最大:(約)271 連続点灯時間(時間)3.5~15 落下耐久(m)テスト:2
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ST-033D ステラ ハンディトーチ3×3 GENTOS 動画あり
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ 単3アルカリ電池×3本使用で700ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能 High/Eco の2段階照射でEcoモード時は7時間の連続点灯 IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久 スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ テールスイッチでON/OFF ストラップ、テスト用電池付属
付属品ストラップ、テスト用電池 質量(g)331 電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φmm×Lmm)44×161 防塵防水性能66,67↓1m 光束(Lm)700 明るさ(Lm)700~400 照射距離(m)338 連続点灯時間(時間)3~7 落下耐久(m)2
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

ST-132D ステラ ハンディトーチ3x2 GENTOS 動画あり
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単3アルカリ電池x2本使用で480ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は21時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-032D 後継
用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品ストラップテスト用電池 適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off 質量(g)137 電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×0×152 防塵防水性能IP66/67 光束(Lm)最大:480 明るさ(Lm)光源(約)480~100 照射距離(m)最大:(約)141 連続点灯時間(時間)3~21 落下耐久(m)テスト:2
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ST-133D ステラ ハンディトーチ3x3 GENTOS 動画あり
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単3アルカリ電池x3本使用で800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-033D 後継
用途2m落下耐久とIP67,66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品ストラップテスト用電池 適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off 質量(g)331 電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×0×161 防塵防水性能IP66/67 光束(Lm)最大:800 明るさ(Lm)光源(約)800~100 照射距離(m)最大:(約)306 連続点灯時間(時間)3~22 落下耐久(m)テスト:2
1台
3,698 税込4,068
6日以内出荷

GF-117RG Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド GENTOS 動画あり
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個 使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本 明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時) 直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0 保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠) 質量(g)77 輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時) 充電時間(時間)約2.5 充放電回数(回)約300 光束(Lm)最大550 点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード) 照射距離(m)約116(最大時) 落下耐久(m)2 付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11) ブラック
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

ST-143D ステラ ハンディトーチ4x3 GENTOS 動画あり
ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ。単4アルカリ電池x3本使用で520ルーメンの出力 3時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は12時間の連続点灯。IP66,67・落下耐久の保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。スイッチ半押しで点灯可能なローテーションスイッチ。テールスイッチでON/OFF。ストラップ、テスト用電池付属。ST-043D 後継
用途2m落下耐久とIP66,67(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品ストラップテスト用電池 適合スイッチオペレーション:High>Off>Eco>Off 質量(g)145 電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34××121.5 防塵防水性能IP66/67 光束(Lm)最大:520 明るさ(Lm)光源(約)520~100 照射距離(m)最大:(約)224 連続点灯時間(時間)3~12 落下耐久(m)テスト:2
1台
2,698 税込2,968
6日以内出荷

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ スタンダードモデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(KF-45SB) 及び 単3アルカリ電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大550ルーメンの高出力 2.5時間の連続点灯が可能(最大154m先まで照射可能)High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離154m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。専用充電マウントとベルト通し付き専用ポーチ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(KF-45SB) 質量(g)163 直径×長さL(Φmm×mm)31.6×146.9 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番KF-43SB)3.7V 900mAh 3.33Wh(付属) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)550 明るさ(Lm)550~50 照射距離(m)154 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)2.5~20 落下耐久(m)2
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズ防水ハンディトーチ 高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。付属の専用充電池(GA-15) を使用。最大1100ルーメンの高出力 4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は29時間の連続点灯。専用マグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続充電(本体充電時) マグネットカバーにて傷や汚れから端子を保護。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。本体内部でフォーカスが動作する事で本体サイズが変わらず高い気密性を確保するビルトインフォーカス搭載。転がり防止を兼ねたリングを回してスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。最大照射距離323m(Highモード、スポット時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GA-15) 質量(g)280 直径×長さL(Φmm×mm)40.8×176.5 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GA-15)3.6V 3,200mAh 11.52Wh(付属) 充電時間(時間)5 光束(Lm)1100 明るさ(Lm)1100~100 照射距離(m)323 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)4~29 落下耐久(m)2
1台
16,980 税込18,678
欠品中

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 防水モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。高出力、高耐久の高性能トーチ。付属の専用充電池(GZ-23SB)を使用。最大1200ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。ロータリースイッチで1250~60ルーメンの無段階調光 最小時は83時間の連続点灯。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。最大照射距離296m(最大時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。温度センサー内臓で本体温度の上昇を管理。ベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。頑強なパワーストラップ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GZ-23SB) 質量(g)322 直径×長さL(Φmm×mm)41×177.8 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GZ-23SB)3.6V 5,000mAh 18Wh(付属) 充電時間(時間)5 光束(Lm)1250 明るさ(Lm)1250~60 照射距離(m)296 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)3~83 落下耐久(m)2
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

GZ-011 小型ワークライト GENTOS 動画あり
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 180°可動グリップ 大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) マグネットマグネット 付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g)約97(電池含む) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時) 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約2.5 明るさ(Lm)約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時) 照射距離(m)約17(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4 点灯時間(時間)約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード) 照射角度(°)165 落下耐久(m)2
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ジェントスのデザインハンディトーチ バレルシリーズ 充電式モデル。ダイカスト製法による銃身をイメージしたオリジナルデザイン。白色LEDで最大1000ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。最大~最小までの無段階照射で最小時は55時間の連続点灯。押してON/OFF、回して調光のロータリースイッチ。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。バッテリー交換が簡単な引き出し式マガジン。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15) 質量(g)226 電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属) 寸法(Φmm×Lmm)34.8×165 防塵防水性能IP66 光束(Lm)1000 明るさ(Lm)1000~50 照射距離(m)214 連続点灯時間(時間)3~55 落下耐久(m)2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷