パワフルな送風で暑い日の作業も快適に!
ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル
寸法(mm)77×36×101
質量(g)170
USBケーブル(m)1
風量調整3段階(強/中/弱)
モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600
充電時間(時間)約3~4
入力電源DC/5V 1.5A
バッテリー容量(mAh)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
想像を超えた大風量ハンディファン。2重反転ファン・150gで軽量・カラビナ付で首から下げても負担になりにくい。メディアでも紹介され大反響の人気商品に2025年新モデルが登場。「リズム風」や「充電残量表示機能」など、ユーザー様の声にお応えしアップデートしました。ファングリルを折り曲げればデスクファンとしても使用でき、角度は0~110度までスムーズな無段階で調節可能。心地良い風の角度をカスタム&キープできます。
付属品ネックストラップ / USBケーブルTYPE-A to C※2(約30cm)
質量(g)約 150
表示【充電残量】LED3灯でお知らせ
連続使用時間リズム風:約15h / 弱:約10h / 中:約5h / 強:約2h / ターボ:約0.5h ※満充電時
風量5段階(リズム風・弱・中・強・ターボ)
バッテリー【リチウムイオン】2000mAh(内蔵)
保証期間1年間
充電時間(時間)約6(電源OFFの状態)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)20
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)214×40×85
再生材使用使用
・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン。・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です。・電池残量が数字で表示されます。・持ち運びに便利なストラップ付。・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)
用途通勤通学、外出時に。
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh
本体質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103
入力DC5V 1A / (USB Type-C)
連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合)
充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで)
電池残量表示あり
USBケーブル長(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ツインメーター採用、温度制御式ファン搭載。シガープラグと2系統のスナップ端子で車載ハンディ機をちょっと家でも使いたい…というときにも手軽に対応します。
仕様メーター:A/V独立2連式
質量(kg)9.4
出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8
入力電圧(V)AC100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×153×230(突起物除く)
保護回路フの字特性自動電流制限式、35A以上
ヒューズ容量(A)10
ファン温度制御式ファン
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)30(連続)、35(間欠)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
関連キーワード