照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム
電球の種類LED
最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。
用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。
電球の種類LED
電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵
明るさ(Lm)1000
全長(mm)142(167)
材質アルミ合金
色(本体)黒
付属品USBケーブル、ストラップ
トラスコ品番116-1258
質量(g)180
外径(Φmm)30
保護等級IP64
耐久性落下:1m
照射距離(m)220
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
スリム設計で明るさ抜群!!
ワイドからスポットまで無段階フォーカス
タイプ屋外型
色温度(K)6000
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-10~40
照射角度(°)スポット/20、ワイド/80
全長が93mmの携帯に便利なアルミライトです。
用途製造ラインの点検作業に
使用電池単三電池×1個(別売)
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ19.5×93.5
質量(g)26(電池含まず)
全光束(Lm)12
照射距離(m)約13
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)12
1個
特価
¥219
税込¥241
当日出荷
くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品USBケーブル
質量(g)314
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255
首振角度(°)前後180
バッテリーリチウムイオン3.7V 2600mAh
照度(Lx)スポット:900、ワイド:145
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)
充電電圧(V)DC5
充電電流(A)1
電池寿命約500回
充電時間(時間)3.5
LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3
アズワン品番64-9175-93
LED寿命(時間)4000
マグネットマグネット/フック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5
照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類LED
使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)1800
特殊用途防水
材質アルミニウム合金
セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別USB充電ポート付
長さ(mm)約112~123
寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)100(電池込)
発光色昼光色
機能ズーム機能有
光源CREE社製XML-T6×1
点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC 5
電池寿命約1000回
充電時間(時間)約6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
前照灯、側面等、赤色灯の3wayタイプで、あらゆるシーンに合わせて使用することができるLEDハンディライトです。
防水性に優れているため(IPX5)、雨の中でも安心して使用できます。
調光機能付きで、シーンに合わせて明るさを調整できます。
乾電池(単3×3本)使用で、いざというときにすぐに使うことができます。
材質ABS、アルミニウム
色グレー
質量(g)117
寸法(直径Φ×高さH)(mm)42×172
機能防水性、 LEDライト
使用電池単3形アルカリ電池×3本(別売)
明るさ(Lm)前照灯:350、側面灯:100
照射距離(m)200
点灯時間(時間)24
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ペン型最高クラスの光量。1台4役(帽子クリップ、ペンクリップ、キーライト、隙間ライト)。
用途作業現場。暗い場所などの確認に
電球の種類LED
電源単4×1本
明るさ(Lm)250
防塵防水性能IP64
材質(本体)アルミニウム
付属品キーストラップ、ペンクリップ
寸法(mm)15×15×15×70
質量(g)約15(電池除く)
光源チップ型LED1灯
ボディーカラーブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間1h(High)
落下衝撃(m)1m
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ
質量(g)134
電源単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)42×140
全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60
保護等級IPX6
光源LED(交換できません)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型軽量でありながら400ルーメンの明るさを実現しています。
IP68レベルで防塵・2m防水を実現しています。
背面にクリップが付属しており携帯に便利です。
用途通常より厳しい作業環境の現場。
電球の種類LED
電源単3アルカリ電池×2本
使用電池単3
明るさ(Lm)400(Hiモード時)
全長(mm)155
材質(本体)ABS樹脂
色グリーン
付属品テスト用電池
トラスコ品番160-8792
質量(g)122
保護等級IP68(防塵2m防水)
落下距離(m)(耐久)2
光源色白色
外径(mm)30
照射距離(m)177
点灯時間(時間)4.5(Hiモード時)
最大点灯時間34時間(Ecoモード)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
片手で簡単にスライドフォーカスすることができ、転がりを防止するため本体の後ろに平面があります。腰袋横ポケットにベストサイズ。
用途作業現場の照射などに。
仕様スライドフォーカス・転がり制御加工
全長(mm)155
色ブラック
質量(g)84(電池含まず)
電源単3電池×2本
寸法(Φmm)ヘッド24×グリップ20×テール22
明るさ(Lm)【HIGH】400
防水性IP66
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)【HIGH】5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
選ぶなら強さと明るさ。
充電&バッテリー残量がひと目でわかる!
バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。
より使いやすく進化した多機能ライト!
角度自由自在で使いやすさ抜群!
前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応!
折りたたみ式の便利なフック
落下衝撃に強い!
握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用
W強力マグネットでどこでもピタッ!
底面と背面に強力マグネット付
電球の種類LED
保護等級IP65
消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)
マグネット○
フック○
明るさ(Lm)本体LED:100%=600、50%=300、上部LED:160
色温度(K)本体LED:6400
材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート
連続点灯時間(時間)本体LED:100%=2.3、50%=4.5、上部LED:4
電池リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2600
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)2.5
寸法(mm)229×52×40
質量(g)271
付属品専用AC 電源アダプター5V1A
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
TOP LED、強力マグネットベース付、下部フック付。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。ダイヤルスイッチで明るさの調整が可能。
質量(g)195.8
消費電力(W)6
本体寸法(mm)41.6×45.5×408.5
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
フック○
ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A
充電時間(時間)4
USBケーブル長(cm)50(Type-C)
バッテリー容量(mAh)2000
使用場所屋内
マグネット○
明るさ(Lm)(最大)約570
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
連続点灯時間(時間)LOWパワー時:24、MAXパワー時:4
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
夜間の外出やアウトドア、災害時の緊急持出し用にもおすすめです。アルミ削り出しの頑丈ボディ(カラー:ブラック塗装)。使用バッテリー:単四電池×3本 or 18650専用電池(別売り)。スイッチひとつでモードを 点灯(HI・MID・LOW)/フラッシュ/SOS信号 に切り替えることができます。光束:1800ルーメン(最大出力時)。長さ:125mm(最短時)直径:33mm(最大部)重さ:86g(電池除く)ストラップ付き。ヘッドをスライドすることで照射範囲を調整できます。(
アズワン品番67-0353-10
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
超高輝度LED搭載で約200m先まで明るく照らす。明るさ・フォーカスの無段階調整調光機能付。小型・軽量で持ち運びに便利。丈夫で重厚感のあるアルミ製ボディ。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。金属面への取り付けに便利なマグネット、紛失・落下を防ぐストラップ付
セット内容ライト本体(底部磁石付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個
サイズ本体サイズ:約Φ34×H147(最小)~160(最大)mm
光源高輝度LED白色
充電時間3~4時間
使用可能温度範囲0~40度
連続点灯時間100%(約4時間)/50%(約8時間)/20%(約18時間)/フラッシュ(約3時間半)
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:3.7V/2200mAh
防水性IPX2相当
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。
付属品ACアダプター、USBケーブル、USBケーブル
トラスコ品番257-2870
幅(mm)46
高さ(mm)230
奥行(mm)31
電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 3000mAh
保護等級IP65
充電時間3.5時間
光源色昼光色
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)500
適正電圧(V)100/200
電球の種類LED
最大点灯時間天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単4形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム
点灯時間5時間
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー
「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに
10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。
白熱灯80W同等の明るさ
手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ
360度回転するフック付
電球の種類LED
付属品マグネット2個
質量(g)590
タイプ屋内型・業務用
消費電力(W)5.9
定格電圧(V)100
電線長さ(m)5
寸法(Φ×mm)56×426
電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯
LED60個
定格光束(Lm)220
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
白色LED3灯搭載し足元周辺を照らすのに適した明るさ。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池単二形アルカリ乾電池X2本(別売)
全長(mm)167
付属品ストラップ
質量(g)約78(電池除く)
光源白色LED3灯
連続点灯時間約40時間(アルカリ乾電池使用時)
防水仕様IPX3(防雨形)
直径(mm)53
明るさ(Lm)16(照度約130lx/1m中心点照度・電池初期時)
照射角約20°
電球の種類LED
特殊用途防雨
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
足元などの近い距離を照らすのに適した明るさ。レンズで効率良く光を集光して照射。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池単三形アルカリ乾電池X2本(別売)
全長(mm)153
付属品ストラップ
質量(g)約50(電池除く)
光源白色LEDX1灯
連続点灯時間約30時間(アルカリ乾電池使用時)
防水仕様IPX3(防雨形)
直径(mm)39
明るさ(Lm)5(照度約100lx/1m中心点照度・電池初期時)
照射角約16°
電球の種類LED
特殊用途防雨
1個
¥663
税込¥729
当日出荷
エネループ・エボルタ使用可能
電球の種類LED
電池単3電池×1本
明るさ(Lm)220
色ブラック
特殊用途防水
防塵防水性能IP65取得
材質(本体)アルミニウム
仕様集光拡散:ツイストフォーカス
付属品ストラップ、単3電池×1本(テスト電池)、専用ポーチ
寸法(mm)27×21.5×21.5×111(ヘッド径×グリップ径×テール径×全長)
質量(g)本体:約64
光源チップ型LED1灯
実用点灯時間5h(High)
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。
約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源単1形乾電池(4個)別売
外径(Φ)×全長(mm)124×193
付属品ショルダーストラップ
トラスコ品番384-1707
材質(本体)プラスチック
質量(g)450
全光束(Lm)165
使用電球LED
連続点灯時間最大80時間
耐水性防滴タイプ
光束(Lm)165
照射距離(m)315m
電球の種類LED
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
充電&バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載。充電中・充電満了時もランプでお知らせします。
角度自由自在で使いやすさ抜群。前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応。
底面と背面に強力マグネット付。
握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用。
折りたたみ式の便利なフック付。
質量(g)271
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×40×229
色温度(K)6400
充電時間(時間)2.5
明るさ(Lm)300/600 上部160
電池リチウムイオン電池3.7V2600mAh
フック付き
マグネット付き
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
電源:単3形アルカリ乾電池×2(別売)。連続点灯時間:約1時間30分。紫外線強度:ピーク波長365nm。照射特性:狭角スポット照射(※フォーカス機能無)。防水性能:IPX4程度。点灯パターン:100%点灯→OFF。明るい場所でもアニサキス検知が可能!。アニサキスに含まれる蛍光色素が、ブラックライトに反応し、アニサキスだけが浮かび上がるように発光します。
直径×長さL(Φmm×mm)28×155
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
前照灯 → 消灯 → 広角照射 → 消灯、ボタンを押すたびに切り替わるだけの誰でも分かりやすい操作。ストラップホールが2カ所あるので、付属のストラップの付け位置を選べる。乾電池込みでも228gの軽量タイプ
付属品ストラップ長(長さ約50cm~98cm)、ストラップ短(長さ約10cm)
寸法(mm)167×87×98
材質(本体)ABS樹脂・ポリスチレン
質量(g)156
光源LED×1、COB×1
材質(ストラップ)ポリプロピレン・ポリエステル
1個
¥699
税込¥769
8日以内出荷
耐衝撃&防水仕様でアウトドアや緊急時など様々なシーンで活躍するハンディライトです。スタイリッシュで重厚感のあるアルミボディを採用し、シンプルな構造とシンプルな操作で、パッと使えるのでいざという時にも安心。乾電池式です。
材質ABS、PC、アルミ、TPE、シリコン
質量(g)約120
電源単3乾電池×2(別売り)
直径×高さ(cm)3.5×16.5
明るさ(Lm)LEDライト約100
防水性IPX7
連続点灯時間(時間)約2
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!。充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。
用途DIY・メンテナンス・修理作業などに
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台
色黒・白
質量(g)252(充電台85)
電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185
保護等級IPX5
色温度(K)6000
照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30
ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)3.5
LED5W
パターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ハンディライトとランタンになる2WAY仕様のLEDライトです。ボタンを1回押すとハンディライトが点灯、もう一度押すと点滅、。さらにもう一度押すことで側面のLEDが点灯します。また充電式で、本体背面のtype-Cポートから充電が可能です。ハンディライトの照射方法は2モードから選択可能で。ハンディライトの状態でシルバー部分を伸ばすと遠くを集中的に照らす「スポットモード」に、。シルバー部分を収めると広範囲を照らす「ワイドモード」に切り替えることができます。さらに本体上部にはカラビナがついており、カバンなど引っ掛けたり。吊り下げてランタンにするのもおすすめです。。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×155×28
素材ABS 他
設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LED照明です
背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます
充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました
(付属の専用アダプターをした場合)本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用
LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です
用途IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP65
マグネット有り
Type-C充電または単3乾電池の2電源で使える手のひらサイズのLEDハンディライトです。明るさ最大800ルーメン、最大照射距離221m。伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム・スポットビームに調節が可能です。フォーカス時ヘッド部の透けるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能です。
付属品本体、14500Li-ion充電池、ストラップ、Type-Cケーブル、取扱説明書
質量(g)64.9(電池含む)
電源14500Li-ionまたは単3乾電池
直径×長さL(Φmm×mm)26(ヘッド部)/21.5(テール部)×95.1
色温度(K)8000~9000
LED5050LED×1
耐衝撃性1m
モードHigh800lm/Med200lm /Low10lm/Strobe
充電方式Type-C
明るさ(Lm)800
防水性IPX4
照射距離(m)最大:221
電球の種類LED
1本
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
FLP-2108専用充電池です。充電池に直接充電が可能です。
トラスコ品番336-9328
色ブルー
品名ハンディライト用専用充電池 MG-43SB
定格電圧(V)3.7
寸法(長さL×幅W)(mm)60×22
充電可能回数300
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
色イエロー
質量(g)308
本体寸法(mm)197×106×72
充電時間(時間)約8
充電方式コンセント用ACアダプター
充電可能回数約500回
防滴構造IPX3
各種認証PSE認証取得済み
点灯方法強→弱→OFF
被写体照度1000Lm
連続点灯時間(時間)強/約5、弱/約12.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
充電式で経済的で約285gと軽い
ハンディライトは明るい12灯230ルーメン
スタンドライトは周りを照らす余裕の18灯300ルーメンで角度調節可能
緊急時・防災用に!アウトドアに!
仕様●サイズ:約8×高さ9×長さ19cm●材質:ABS樹脂、他●明るさ:ハンディ/約230ルーメン、スタンド/約300ルーメン●充電時間:約6時間●充電用USBケーブル0.6m付属
アズワン品番68-4067-01
1個
¥2,598
税込¥2,858
13日以内出荷
耐久性+耐衝撃性+防水!特殊ラバーコーティング!驚きの新・高輝度! 。『SHL7713A』は、COBストリップライトを採用し、フラットでさらに明るい照射を可能にしました。高輝度COBを正面と上部の2ヶ所に標準装備しており、使用目的に応じて使い分け出来ます。ボディーが前後に180°可動、左右に360°回転しますので、あらゆる作業環境にて使用可能です。背面には折りたたみ式のフックが付いて便利です。バッテリーインジケーター搭載!充電&バッテリー残がひと目でわかる。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業灯として。
付属品専用AC電源アダプター 5V 1A
材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート
寸法(mm)229×52×40
質量(g)271
バッテリーリチウム電池3.7V 2600mAh
充電時間約2.5時間
LEDCOB本体正面6W/上部3W
明るさ(Lm)最大600
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
寸法(mm)41×41×164
色ブラック
質量(g)290
全光束(Lm)最大5000
使用電源リチウムイオン充電池
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)4000
使用場所屋内外
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約4
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
国内防爆検定とATEX指令クリア品。
ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。
防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。
防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。
保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。
別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。
事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db
仕様防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃
付属品専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター
色イエロー
電源専用充電池
本体寸法(mm)Φ41×161
本体質量(g)約228(電池含)
対応ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC
保護等級IP68
使用電池専用充電池
明るさ(Lm)パワー:220、ロー:50
照射距離(m)パワー:140、ロー:65
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:10、ロー:45
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ネオジム磁石を使用しております。
用途底面の磁石を利用して壁面や天井面に取り付ける事が出来ます。
トラスコ品番194-7844
材質/仕上PC、ネオジム磁石
質量(g)78
アズワン品番64-8618-74
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ