暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10
連続使用時間(分)強:約20、標準:約40
充電時間(分)22
集塵方式紙パック式
仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード
質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)
電圧(V)18
適合バッテリーLi-ionバッテリ
抗菌・防臭繊維織り込み加工
吸引したゴミから発生する雑菌の繁殖とイヤな臭いを抑えます。
ゴミの臭いをやわらげる効果の持続期間は使用を始めてから約1ヶ月です。
吸塵力と通気性にすぐれた2重5層構造です。
抗菌の処理を行なっている部分は紙パック内層紙。
再生紙を使用し、地球の限りある資源を大切にしています。
仕様ハイパワー掃除機対応
試験方法JIS L 1902に基づく
試験機関(財)日本化学繊維検査協会
タイプ各社共通
取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。
ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。
コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。
吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。
特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。
4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
紙パック式!新・フロントカバー採用
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。
ワンタッチスイッチ!
「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。
2スピード機能付
リチウムイオンバッテリ搭載
プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。
1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(分)約30
集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330
商品タイプ本体+バッテリー
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。
ワンタッチスイッチ!
「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。
2スピード機能付
バッテリ切れお知らせ表示
赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。
リチウムイオンバッテリ搭載
プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。
1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6
質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器
電源Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)
連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約50
集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
紙パック式でお手入れ簡単。超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズの紙パッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
小型で高性能なモーターを搭載しているから、軽くても強力な吸引力を実現。軽さとパワーの両立で日々のお掃除をより楽にしてくれます。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
紙パックを捨てるだけだから、ゴミが舞うことなく衛生的。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!
50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック
質量(g)1130
電源AC100
定格電圧DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し)240×175×995
連続使用時間標準:17分、ターボ:8分、自動:8~40分
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式紙パック式
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
銀イオンを内袋に練り込ませる事により、吸い込んだゴミのいやな臭いをやわらげます。
・ゴミの量、種類によって効果は異なります。
・長い間使用されている掃除機内に付いた臭いには効果がありません。
銀イオンは人体に安全な抗菌剤なので赤ちゃんのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
吸塵力と通気性に優れた2重5層構造です。
再生紙使用で地球環境の限りある資源を大切にしています。
スタンド型・ハンディ型・業務用の機種には使用できません。
仕様抗菌の方法:繊維に練り込み、抗菌の処理を行っている部分の名称:紙パック内層不織布
タイプ各社共通タイプ
構造2重5層
試験方法JIS L 1902に基づく
試験機関(一財)カケンテストセンター
不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
サイズ245×260
対応パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
【軽量】【紙パック式(2.5年分付属)】【コードレス】【自走式】。充電式紙パックスティッククリーナーで1.6kgのスリム設計。ハンディにもなる2WAYタイプです。紙パックが2.5年分(25枚)付属で、ランニングコストがお得です(実際のゴミの量や種類、使用環境により異なります)。操作性抜群の自走式パワーヘッド搭載。回転ブラシでゴミを掻き出し取り逃しを防ぎます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズル付属、先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで、コンパクトに収納もできます。紙パック式でゴミ捨て簡単。抗菌・防臭効果のある銀イオン加工の不織布製で手を汚さずにごみ捨てができます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内にセット済み)
適合使用バッテリー:リチウムイオン2次電池、使い捨てダストパック(25枚入)(別売品)FDPAG1414、スポンジフィルター
質量(kg)1.600(ヘッド装着時)
色ホワイト
質量(g)(バッテリー)153.2
内容積(L)(集じん)0.3
集塵容量(L)0.3
連続使用時間標準モード 約20分/約27分、ターボモード 約10分
バッテリー(寿命)繰り返し充電約1000回
充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)
保証期間お買い上げ日より1年間
集塵方式紙パック
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)267×111×132
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
スリムで軽量!お手入れ簡単、軽量で車などに持ち運んで使用可能な紙パック式のハンディクリーナーです。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、使い捨てダストパック×24枚(1枚は本体内にセット済み)
質量(kg)0.55
電源充電:(入力)AC100-240V 50-60Hz/(出力)DC14V 1.0A
定格電圧(V)DC11.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×77×390
連続使用時間(標準)約20分/(ターボ)約14分
バッテリーリチウムイオン二次電池
充電時間約2.5時間
集じん量(L)0.15
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.35
質量(kg)1
コード長さ(m)充電アダプター:1.7
セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色ホワイト
連続使用時間(分)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約8
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
わずか2.1kgで吸込仕事率100W。
こだわりのお部屋にも映える上質な質感。
なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。シャンパンゴールドを採用した、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。
ハンディータイプにもなる2WAY仕様。
掃除機をかけながらフキトリも。
お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。付属のマイクロファイバーを装着すれば、お掃除しながらモップ掛けもできます。
サッシ等の掃除に便利な毛ブラシ付すき間ノズル付属
高速遠心分離サイクロンで吸込力長持ち
ワンタッチ「ラクステ」で、ゴミ捨てかんたん、紙パック不要で経済的
水洗いOKのダストカップ&フィルター
マイクロファイバー・お試しシート付
電源(V)AC100 (50/60 Hz)
吸込仕事率(W)100
コード長さ(m)約5
質量(kg)約2.1
仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ・スイング機構付)
付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、マイクファイバーモップ1枚、お試しシート3枚
寸法(mm)230×225×1050
色シャンパンゴールド
消費電力(W)450
スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切
集塵量(L)約0.9
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に
吸込仕事率(W)21
集塵容量(L)0.5
連続使用時間(分)16
付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個
長さ(mm)440
幅(mm)120
質量(kg)0.9
高さ(mm)130
材質(本体)ABS
タイプカプセル式
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
真空度(kPa)3.8
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.3MB)
商品タイプ本体のみ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
0.98kgの超軽量でラクにお掃除ができる。ハンディタイプだとわずか0.6kg。
フロアブラシには強力にゴミを絡め取る回転ブラシを新搭載。お掃除しづらいじゅうたんや畳などのゴミも、よりしっかりと吸い取ることができる。
スティック掃除機としても、ハンディ掃除機としても使える2way仕様。
自由な可動域で狭い場所のお掃除も思い通り。
床とほぼ水平になるまで本体を倒してもヘッドが浮かないため、ベッドやソファーの下などの狭い場所も、すみずみまできれいにお掃除できます。
ダストカップ、フィルターケース、回転ブラシは
簡単に取り外せるだけでなく、水洗いもOK。
紙パックを使用していないからエコで経済的。
セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ
質量(kg)0.9(本体/延長パイプ/フロアヘッドの合計)
消費電力(W)150
コード長さ(m)1.5
集塵方式ダストカップ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×8×42、(組立時)22×15×105.5
吸引力(W)60
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。
紙パック不要のサイクロン方式。
隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。
付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.5
吸込仕事率(W)40
電源コード(m)約5
質量(kg)1.6
消費電力(W)240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティックタイプ)100×130×1040、(ハンディタイプ)100×105×480
集塵方式サイクロン式
紙パック不要なため経済的なサイクロンクリーナー。
お掃除する場所に合わせてスティック、ハンディにできます。
軽量ボディと相まってラクラクお掃除。
本体重量が約1.2kgと軽量でコードも約4mと長いので家庭はもちろんオフィスや店舗などでもご使用いただけます。
ゴミはダストカップ下から簡単にゴミ捨てできるうえ、ダストカップは洗うこともできるので衛生的です。
スティックタイプ、ハンディタイプと用途に合わせてお使いいただける軽量ボディのサイクロン掃除機。ちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。
用途オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下
吸込仕事率(W)70
集塵方式サイクロン式
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×29×20
質量(kg)1.2
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)4
ダストボックス容量(L)0.5
消費電力(W)350
運転音(dB)75
セット内容本体、伸縮パイプ、フロアノズル、すき間ノズル(ブラシ)、取扱説明書(保証書)
1台
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
いつでもどこでもそばに置いてさっと使える充電式ハンディクリーナー。軽くてコンパクト(17cm)・パワフル吸引力。ライト付き。ブラシ&すき間用の2Wayノズル付き。紙パック不要。置きっぱなしでも気にならないミニマルデザイン。
用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。ハンディ掃除機/コードレス掃除機/2way/車掃除/ゴミ/ホコリ/充電式/パワフル/吸引力/軽い/軽量/スリム/スマート/おしゃれ
セット内容本体、2Wayノズル、充電用USBケーブル(Type-C)
材質ABS
質量(g)355
使用時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(折りたたみ時)17×6×8.5
充電時間(時間)約4
標準容量(mAh)(充電式リチウム電池)2000
定格入力7.4V/2A
集塵容量(mL)約150
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コードレス、軽量、コンパクトなハンディクリーナー。ささっと使えるからあらゆるお掃除シーンで活躍します。
信頼の日本メーカー日本電産製ブラシレスDCモーターを採用。DCモーター採用により高効率長寿命を実現しました。
清潔な紙パック方式だからゴミに触れることなく清潔にゴミ捨てが完了。
ターボモード搭載でパワフル吸引も可能です。汚れに合わせて標準・強・ターボと切り替えてご使用ください。
集塵容量(L)0.3
集塵方式紙パック
電源タイプ充電式(ACアダプター)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格出力DC14V0.8A
電池ニッケル水素充電池DC9.6V
使用時間(分)標準:約65、強:約40、ターボ:約25
充電時間(時間)最大5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×460
質量(kg)約1.2
コード長さ(m)(ACアダプター)約1.2
付属品すきまノズル、ワイドノズル、延長パイプ、ニッケル水素充電池(本体内蔵)、紙パック
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
2WAYサイクロンクリーナー。軽量でパワフル、紙パック不要。
用途掃除機、スティッククリーナー、スティック掃除機、サイクロンクリーナー、サイクロン掃除機、ハンディークリーナー、ハンディー掃除機、ハンディクリーナー、ハンディ掃除機として。
電源(V)AC100(50/60Hz)
吸込仕事率(W)74
集塵容量(mL)900
質量(kg)1.5
コード長さ(m)4.8
セット内容すき間ノズル
色レッド
消費電力(W)400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×143×1067
保証期間お買い上げ日より1年
集塵方式サイクロン式
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
超軽量870g!軽いのに驚きの吸引力でお掃除が変わる、サイクロンクリーナー。日本電産製のブラシレスモーター採用で小型で高出力、長寿命を実現。ハンディ時はさらに軽い650g。吸収仕事率は最大46W、サイクロン式でしっかり吸い込む。オンオフの切替は1つのボタンで簡単操作。付属のブラシノズルやすき間ノズルを使えば手の届きにくいところもお掃除可能。紙パック不要で経済的。収納に便利なストラップ付き。
用途掃除機、コードレスクリーナーとして。サイクロン スティック ハンディ 2WAY 充電式 車 ソファ
集塵容量(L)0.3
吸込仕事率(W)(パワフル)46、(標準)23、(弱)15
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティック時:22.6×10.3×100、ハンディ時:7.5×7.5×46
質量(g)スティック時:870、ハンディ時:650
アダプタタイプ(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A
連続使用時間(分)(パワフル)約9、(標準)約20、(弱)約29
定格電力(W)120
運転音(dB)69
色ブラック
保証期間1年
女性でも使いやすい軽量モデル。紙パックのいらない経済的なカプセル方式。
用途コードレス掃除機、充電式クリーナー、充電クリーナー、ハンディクリーナー、車内用クリーナーとして事務所や工場のお掃除に。
集塵容量(mL)600
吸込仕事率(W)(ターボ)20、(標準)10
質量(kg)1.1
付属品T型ノズル、延長パイプ、スキマノズル、内蔵バッテリー、ACアダプター
使用時間(分)(ターボ)約12、(標準)約24
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)467×115×112
バッテリー電圧(V)10.8
集塵方式カプセル方式
蓄電池容量(Ah)1.5
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。
電源(V)AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)0.35(吸水量:0.15)
質量(kg)0.9
コード長さ(m)1.7
セット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター
色レッド
連続使用時間(分)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約8
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
充電式 軽量 コードレススティッククリーナー 掃除機。サイクロン式でしっかり吸い込む。使い分けできる2WAYノズル。紙パック不要で経済的。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能
用途クリーナーとして。セカンド掃除機、車用などに。コードレスクリーナー コードレス掃除機 ハンディクリーナー
付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター
質量(g)スティッククリーナー時:820 、ハンディクリーナー時:600
コード長さ(m)約1.5
吸込仕事率(W)45
連続使用時間(分)(強)約10、(標準)約25
使用電池リチウムイオン電池 11.1V 2000mAh
運転音(dB)69
充電入力電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×10.1 、ハンディクリーナー時:7×7.7×46
充電時間(時間)約3
取扱説明書(2.46MB)
充電出力電源(V)DC13.5 650mA
集じん量(L)0.2
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
すいすい吸い込みながら拭き掃除ができるワイパー付き掃除機です。スティック型はもちろん、ハンディ―型でもお使いいただけます。サイクロン式で吸引力が持続し、紙パック不要のため経済的です。コンパクトに収納できる自立式で、一人暮らしや、2台目の掃除機としてもおすすめ。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー、シート固定板、お試し用の拭き取りシート( 10枚入り )
質量(kg)1.9 ( 製品のみ )
色ブラック
消費電力(W)500
スイッチスライド式
電源AC 100 V (50-60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×215×1070
吸込仕事率(W)100
集塵容量(L)0.5
集塵方式サイクロン式
電源コード5m
運転音78 dB以下
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
軽量コードレス×自走式パワーブラシ スティッククリーナー。スティックとブラシを取り付けても1Lの牛乳パック以下の重さ!片手で持ち上げられる軽さ。ヘッドには小型モーターを搭載。軽い力でグングン前へ進む。自動回転するブラシでカーペットの奥に入り込んだゴミや絡んだ髪の毛、糸くずもしっかり掻き出します。吸引力が持続するサイクロン式。ノズルを着脱してスティックとハンディ、2WAYで使用用途に合わせて使用可能。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗いOK。いつでも清潔にお使いいただけます。紙パック不要で都度買い足しの必要がなく、ごみ捨ても本体から取り外すだけで簡単。
用途掃除機、コードレスクリーナー、スティッククリーナー、ハンディクリーナーとして。サイクロン/パワーブラシ/充電式/車内/車/新生活/一人暮らし/掃除/自走式/すき間掃除/水洗い/軽量/軽い/コードレス/洗える
連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30
バッテリー電圧(V)14.8
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約2.5
充電池タイプリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2000
集じん量(L)0.3
電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
付属品:充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル。DCブラシレスモーター採用で、スリムで軽量・パワフルな吸引力を実現した充電式ハンディクリーナーです。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車の中など気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルと、ソファのお掃除に最適なソファヘッドを付属しています。すき間ノズルは先端を回転させるとブラシノズルとしても使用できます。どんな部屋にも合うスタイリッシュなデザイン。スリムだからデスクに置いても邪魔にならない。汚れやすいのに掃除しにくい車内も、ハンディクリーナーでキレイに。ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。紙パック不要。付属の充電スタンドに立てておくだけで簡単に充電ができます。スタンドは付属のアタッチメントを全て立てられるので、場所を取らずに収納できます。ダストカップとフィルターは水洗いできるのでいつでも清潔です。
質量(kg)0.5
色ホワイト
出力DC14V 1.0A
温度(℃)充電:5~35
入力AC100-240V(50/60Hz)
吸引能力14000(Pa)
使用電池11.1V仕様 リチウムイオン2次電池(2.2Ah)
充電時間(分)150
サイズ(mm)60×60×415(H)
集じん量(L)0.15
バッテリー寿命繰り返し充電約1,000回
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
関連キーワード