10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)2 質量(g)170 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160 アズワン品番64-4068-97
1個
689 税込758
当日出荷

1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 対応溶液薬剤 散布幅(m)5~7 散布量1~15kg/10a 付属品両肩用ベルト×1 質量(kg)2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

全面散布、スジまきも一台2役の新型散粒器。 タスキ掛式のため作業性、安全性が格段に向上、弁の調節により10a当たり、1~3kgの農薬が、均一に散布できる。 1キロ剤(除草剤)対応型。 畑作の殺虫・殺菌剤(粒状)も散布可能です。
種類散粒機・散布機・散粉機 タイプ肩掛式 散布幅(m)6~7 質量(kg)0.9 容量(kg)6~7
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

HD-8 手動式散粒機 8L 工進 動画あり
粒状の農薬散布が手軽に可能な手回しタイプ
用途農薬の散布に 種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 トラスコ品番775-8154 質量(kg)1.9 主な用途粒剤散布 アズワン品番64-6357-97 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(3.9MB)
1台
6,598 税込7,258
欠品中

薬剤タンクには500gまで粉剤を投入できます。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)0.7 対応溶液薬剤 散布幅(m)0.5 質量(kg)0.3
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

箱処理はおまかせ!! 畑作の殺虫剤のスジマキもこれ一台で楽々散布!!
用途育苗箱のイモチ病、イネミズゾウムシ、ウンカ、ドロオイムシ等の防除に 種類散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m)0.05~0.15 質量(kg)0.8 容量(kg)3
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

粉剤の散布による殺菌・殺虫用の散布器です。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(mL)350 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン 散布幅(m)0.3(高さ50cmから散布した場合) 質量(g)90 オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×90×165
1個
549 税込604
当日出荷

除草剤、農薬散布さぎょうから化成肥料の追肥作業までらくらく散布。 モーター駆動の為、楽に散布ができます。 開閉シャッターとスイッチが連動していますので操作が簡単です。 主要部分は強化プラスチック及びステンレス等を使用してありますので耐腐食性に優れています。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)10 散布幅(m)6.5(除草剤) 仕様肩掛式、電池式 使用可能方向左右60度範囲内調節可能 使用時間(時間)6(4本)、3(2本) 質量(kg)1.7 寸法(mm)275×220×430 電源単1乾電池4本または2本
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
種類散粒機・散布機・散粉機 散布幅(m)6~8
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)4.6 散布幅(m)約3 吐出量400g/分 質量(kg)2.8
1台
14,980 税込16,478
当日出荷