20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水回りをピッカピカに、電動パワーで威力を発揮します。 生活防水IPX5、アタッチメントが3種類付、場所や用途にあわせて使い分けできます。 収納に便利な壁掛けフック付きです。 電池式コードレスなのでお手軽♪とても軽くて掃除がしやすい
用途お風呂やトイレ、台所、シンク掃除、洗面所などのお掃除に 長さ(mm)約75 幅(mm)約120 高さ(mm)約200 質量(kg)0.24 適合バッテリー単3形アルカリ乾電池4本 電源単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売)
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質マイクロファイバー 質量(g)393 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×176×82 危険物の類別非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

狭所や曲線のポリッシングに最適 作業に合わせて2モード切替可能
長さ(mm)160 幅(mm)79 質量(kg)1.5(バッテリ含) 高さ(mm)256 電源(V)直流18 取り付け工具ポリッシャ80mm/サンダ50mm 適合バッテリーA-60442・A-60464 1充電当たりの作業量約37分
1台
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1 幅(mm)312 高さ(mm)231 質量(g)1860 奥行(mm)190 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 コード長さ(m)1 パッド径(Φmm)152
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

電動ポリシャー AC100V モノタロウ 動画あり
電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)40 電源コード(m)5 パット径(Φmm)152 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400 付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚 質量(kg)約1.5(付属品除く) タイプダブルアクション 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000 能力(mm) ウールパッド180 能力(mm) スポンジパッド180 電源(V)単相100 電流(A)9.5 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.5 振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm)210 質量(kg)2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。充電式なのでグーンと楽に掃除可能。スティック、ハンディと使い分けてラクラクお掃除。4種類のブラシを使い分けて洗いにくい場所もラクラクお掃除。約8時間の充電で、約30分使用可能。
用途ポリッシャー、電動、掃除、コードレス、電動ポリッシャー、充電式電動ポリッシャー、ハンディポリッシャー、電動ブラシ、掃除用品、風呂掃除、床磨きとして。床、風呂、シンク、タイルに。 電源(V)AC100 質量(kg)0.8 コード長さ(m)【アダプタコード】1.8 セット内容バスブラシ大、バスブラシ小、ポイントブラシ、スポンジブラシ、充電用フック、ACアダプター 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル 連続使用時間(分)約30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×63×590~1070 充電時間(時間)約8
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm)約148 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V)100 電流(A)0.6 消費電力(W)60 コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.6 付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

67100057 高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。 付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器 寸法(mm)190×60×150 質量(kg)本体 668/バッテリー 180 質量(g)本体:668・バッテリー:180 タイプ本体 電圧(V)11.1 電源AC100~240V 50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500 パッド寸法(mm)50/75 バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh) 取付サイズ1/4 充電時間(時間)3~4 ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF 変速段数2段階(各段無段階) バッテリー寿命約600回 変速2段階(各段無段階)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型高圧回転クリーナ
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく) ケーブル長(m)約1 外径(Φmm)200
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)2.2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125 パット径(Φmm)123 電源(V)単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ高圧洗浄機回転ブラシ
【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。内側のブラシが水流で自動回転し、車や浴室・外壁・サッシなどの落ちにくい汚れを落とします。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番381-0259 適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。 使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。 電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。 業界トップクラスの防水性能 IPX5。 タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m)1.8 寸法(mm)70×96×935 質量(g)770 消費電力(W)1.6 連続使用時間(分)20
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm)125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000 電源(V)単相100 定格電流(A)3.3 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 トラスコ品番379-9298
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ランチャープロ FPS 動画あり
コンパクトコードレス 安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル 稼働時間約80分 ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗 セット内容本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器 幅(mm)約130 全長(mm)約1100~1380 質量(kg)約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む) バッテリーニッケル水素バッテリー バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)9.6 充電時間(分)約60 回転数(回/分)約400 パッドサイズ(inch)7 稼働時間(分)約80
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

P-79専用の取替え用セット 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」の取替え用ブラシ×1個と、取替え用バフ×2枚が入ったセットです。 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」について 電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
セット内容取替え用ブラシ×1個、取替え用バフ×2枚 質量(g)69 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×78×78
1個
749 税込824
当日出荷