引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。
仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品
トラスコ品番388-2306
質量(kg)1
材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)
フック口開き(mm)50
材質(回転部)ステンレス
適合径(Φmm)(ランヤード)16
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色黄(赤線入り)
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)16
フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
ロープ径(Φmm)16
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。
仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品
径(Φmm)16
フック口開き(mm)50
材質(フック)FS-90鍛造フック
材質(ロープ)テトロン
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。
長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止
材質ポリエステル
型式ESR
引張強度(kN)23.0以上
レバー操作で強力な緊張力。
仕様水平親綱:3ツ打ナイロンロープ直径16mm(フックNo.29ZN)
建設現場・工場等の高所作業で、本線ロープと台付けロープを構造物に取り付けて水平に張り、作業者が装着している安全帯、特殊作業帯のフックをタイトナーの本線ロープに掛けておくことで、万一の墜落を阻止するものです
仕様●材質:テトロン
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして
色白
仕様片側フック、エンドテープ止め
材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン
ロープ長さ(m)10
ロープ幅(mm)16Φ
切断荷重(kN)約21.0(約2100kgf)
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白
仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)
色黄(赤線入り)
ロープ径(Φmm)16
材質(フック)スチール
引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]
切断荷重(kN)約32(約3250kgf)
再生紙使用マーク適合
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に
径(mm)16
仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能
材質ナイロン、スチール
フック口開き(mm)(本線側)50
緊張時や衝撃時にすべり、垂下量が少なく安全です。
親綱ロープを緊張することができます。
仮設工業会認定品です。
用途高所作業における墜落防止
引張強度(kN)14.0以上
質量(kg)1.2
型式RKL
材質ステンレス
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。
手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。
※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ
適合(親綱)16~18
トラスコ品番223-2863
質量(g)800
寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、
降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27)
適合垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm
質量(g)約760
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。
傾斜工事、土木工事、法面工事用
ランヤード(直径)(Φmm)12
ランヤード(長さ)(mm)400
質量(g)860
仕様軽作業用(1本爪式)
適合親綱16~18mm
トラスコ品番444-9321
材質(本体)スチール
フック口開き(mm)18
フックFS-51L
材質(フック)スチール
材質(ロープ)ナイロン
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質アルミニウム合金、ナイロン、スチール
質量(g)38
耐荷重(kg)127
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×19×63
適合ロープ径(Φmm)2~5
アズワン品番64-7903-87
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
関連キーワード