21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードジェット壁掛けタイプ。 全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。 風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。 両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。 抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。 耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
ホワイト 風速(m/s)98 吹出方向両面吹き出し 待機電力(W)1.0 ファンターボファン形式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×670 材質(カバー)全面抗菌入りABS樹脂 水受け部あり(0.8L)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
寸法(mm)245×143×470 質量(kg)約4 ホワイト モーター整流子モーター 電源コード(m)1.3 風速(m/s)110 運転音(dB)58 材質(カバー)ABS樹脂 吹出方向片面吹出し 定格電源AC100V 50/60Hz モーター寿命(年)400回/日使用で7年 水受け部あり(0.6L)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体だけでなく設置空間の空気もキレイに。ウィルス抑制と水滴飛散抑制も備えた衛生強化タイプです。 「ヘルスエアー(R)機能」内蔵で空気がキレイ 二段ノズル構造で利用者への水滴飛散を抑制 抗菌加工樹脂とウイルス抑制樹脂でキレイ DCブラシレスモーターで高耐久 KS-590BH/W:電源コードを外して、電源直結式としてもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×755 W(ホワイト) 風速(m/s)98・両面吹き出し 乾燥時間(秒)ヒーター入 3~5、ヒーター切 4~6 運転音(dB)57 待機電力(W)1.0 モーターDCブラシレスモーター ヒーターPTCセラミックヒーター、切替:入・切 安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能 風量調整強~弱の5段階 切替方式ヘルスエアー:強・弱・切の3段階 質量(kg)部品:約12 材質(カバー)抗菌・ウイルス抑制剤入りABS樹脂 モーター寿命(年)日使用で7(概算)/600回 仕様水受け部あり(0.6L)
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト型ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。 薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。 電気代約30%OFFの省エネ性、さらに低騒音。 コンパクトでも使いやすい。 簡単お手入れで衛生的。
周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 使用条件5~40℃(相対湿度85%以下)
1台
44,980 税込49,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
付属品壁取り付けネジ 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1180 検出距離(mm)(センサー反応):90~105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×488 電源コード(m)1.5 風速(m/s)105 運転音(dB)76dB(1m時) アズワン品番8-5911-11
1枚
31,900 税込35,090
当日出荷

速乾5~9秒タイプです。 手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。 ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。 トラスコ品番153-8220 幅(mm)245 質量(kg)4 ホワイト 高さ(mm)470 タイプ壁面取付型 奥行(mm)139 電源(V)100 電源コード(m)1.3 騒音値(dB)58 風速(m/s)110 アズワン品番64-8571-88
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

奥行き154mmのスリムボディ。空間にスッキリ納まるシンプルデザインです。 乾燥室の継ぎ目を減らし、清掃性を向上させました。アルコールや低濃度次亜塩素酸ナトリウム清掃もできます。
タイプ高速 電源(V)AC100 消費電力(W)625(待機時約0.5) 運転音(dB)強モード/約57、弱モード/約47 乾燥時間(秒)強モード/約5~9、弱モード/約15~21
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

消費電力730W省エネトップクラス・水受け容量UP(従来比)
1個
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗ったその場で乾かせるコンパクトで使いやすいユニバーサルタイプです。 タンクレスなので水捨て不要です。 設置面積は直径15センチとすっきりコンパクトボディです。
用途手洗い後の乾燥、多目的トイレ、多数シンクの化粧室など 仕様カウンター天面設置型 トラスコ品番820-2763 幅(mm)162 質量(kg)4 ホワイト 高さ(mm)245 奥行(mm)298 電源(V)100 消費電力(W)250~450 電源コード(m)1.5 風速(m/s)140 運転音(dB)60 乾燥時間(秒)(目安)8~12
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。 ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。 新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。 抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。 アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。 シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。 450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
質量(kg)4 ホワイト 電源(V)100・50/60Hz 消費電力(W)強/450、弱/250 モータータイプ整流子 方式片面ジェット乾燥 定格電流(A)強/4.7、弱/3.7 安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能 風量(m3/min)1.1(強) 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×298×245 風速(m/s)140(強) 風量調整強/弱 乾燥時間(秒)8~12(強)
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

東京エレクトロンエアータオルPW-T10A
最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。 トップクラスの低騒音(55dB)です。
用途手洗い後の乾燥に 仕様壁面取付型 トラスコ品番817-3857 セット内容取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本 幅(mm)300 質量(kg)7.7 ホワイト 高さ(mm)670 材質(本体)ABS樹脂 奥行(mm)189 電源(V)100 消費電力(W)995 騒音値(dB)55 風速(m/s)110
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

壁固定できない場所には、専用床置きスタンドを使って設置できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×283×185 適合品番KS-570AH、KS-570A専用 関連資料(0.03MB)
1個
19,980 税込21,978
欠品中

紫外線除菌灯で手指を強力に除菌。広角度吹出し口の高性能ヒーターで強力に乾燥・除菌。空気除菌脱臭器を標準装備。光触媒・銀イオン・帯電防止の表面処理により、外装面も防汚・抗菌・消臭。
効果除菌、消臭、抗菌 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)870(Lo)/1350(Hi)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。 材質ウレタン 密度(kg/m3)30±5
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヒーターの熱風と紫外線除菌灯により、確実に乾燥・除菌します。マイナスイオンとオゾンで室内の空気を除菌・脱臭します。
1台
210,000 税込231,000
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃)-20~80 密度(kg/m3)30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
材質(本体)ABS樹脂 種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒) 使用温度範囲(℃)-20~45 本体質量(g)143(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34 使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売) 電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
97,900 税込107,690
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも設置、触れずに清潔、工事不要で簡単に設置出来る家庭用ハンドドライヤー。UV除菌ランプを搭載し、作動のたびに内部を除菌。お手入れは月に1度フィルター水洗いするだけ
用途手軽に自宅に置ける、ハンドドライヤー。設備費用が抑えられ、オフィスにも導入しやすい。タオル洗濯の手間や、ペーパーの使用が減って環境に優しい。水洗い可能なフィルターと本体内部のUV除菌機能でお手入れが簡単。約15~30秒の温風乾燥で電気代も低価格。安心の騒音防止設計 付属品取り外し可能フィルター(本体に装着済み) 、取り付けベースプレート、固定用ネジ・ナイロンプラグセット ×3、ベースプレートと本体固定用ネジ、接着剤、接着剤補助ステッカー、取り付けガイド、ユーザーガイド(保証書付き)、スタンド 適合NYUHD-210F ホワイト 質量(g)【本体】830【スタンド装着時】1300 消費電力(W)580 電源100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド設置時】206×267×185【壁面設置時】206×100×146 電源コード(m)2 保証期間ご購入日より1年間 設置方法スタンド設置 / 壁面設置(貼り付け式 / 穴あけ式※2) 動作時間約15秒/回 防水性IPX2
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

従来品とくらべ消費電力約20%OFF さらに低騒音化を実現(57.5dB) 水受けカップ容量を約30%アップ コンパクトなのにひろびろ手乾燥室(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)
仕様自動停止/運転開始から約60秒後に自動停止、手を抜くと解除 電圧(V)AC100・50/60Hz 方式高速噴流吹き付けによる水滴払拭乾燥方式 表示電源ランプ、点検ランプ 本体質量(kg)4 モーターAC整流子モーター センサー手乾燥室上部に1箇所設置 電源コード(m)1.2 フィルター簡単着脱 騒音値(dB)57.5(前方2m、左右2m 3点平均 強運転時)暗騒音20dB以下 風速(m/s)(強・通常運転時)約100 ノズル手乾燥室上部に3箇所設置 カップ容量(mL)(水受け)800 使用環境温度(℃)5~40(相対湿度85%以下) 取付け方法1.本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。2.固定用ねじで固定(固定用木ねじ付属) 乾燥時間(秒)強:約4~8(ヒーター入時) 検知方式測距センサー 設置場所屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定 定格消費電力(W)(50/60Hz)温風「入」時 強:595W(50/60Hz) 弱:430W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)温風「切」時 強:365W(50/60Hz) 弱:205W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時) 設置形態壁掛けパネル/本体固定用ねじ(木ねじ5本)付属 水受け部広い開口部を設け簡単拭き掃除(着脱・水洗い可能) 待機電力(W)0.4
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

使用温度範囲(℃)-10~45 音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能) 音量(dB)約60~約80(5段階調節可能)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)