20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
切断ナット使用範囲アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M トラスコ品番124-0064 種別ハンドナッター 全長(mm)405 質量(kg)1.8
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドナッター 両手式 モノタロウ 動画あり
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに 切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル 全長(mm)360 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)1152 装着マンドレル合金鋼 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.2MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番123-9945 種別ハンドナッター 全長(mm)275 質量(kg)0.6 適合ナットスチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

エビ ハンドナッター ちょっとナッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。 材質スチール
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッター
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)オプション商品(別売)により使用できます。 リベット径使用範囲(Φ3.2mm)オプション商品(別売)により使用できます。 リベット径使用範囲(Φ4.8mm) リベット径使用範囲(Φ4.0mm)オプション商品(別売)により使用できます。 リベット径使用範囲(Φ6.4mm) トラスコ品番750-8093 全長(mm)535 質量(g)1750 使用ジョー アズワン品番65-2018-30
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に 切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4 付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル 全長(mm)190 材質(本体)アルミニウム、炭素鋼 質量(g)700 装着マンドレル合金鋼 材質(グリップ)PVC 材質(ハンドル)炭素鋼 取扱説明書(1.2MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。 仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6 セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み) 適合ナット4、5、6 トラスコ品番273-5521 幅(mm)72 全長(mm)270 材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール 質量(g)605
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷

ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm)× トラスコ品番227-4213 全長(mm)275 質量(kg)0.5 タイプハンドリベッター
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 材質アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。 材質耐食アルミ合金 質量(1本)1g
1パック(10本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート 材質スチール 形状平頭
1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質スチール(SWCH)
1箱(1000本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(10個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にナットのかしめができます。 スクリューマンドレルの取替が簡単で交換時間を短縮できます。
用途ネジ穴のない場所に使用するナットのかしめ用工具。 トラスコ品番208-3502 セット内容M3、M4、M5、M6用マンドレル 全長(mm)254 材質/仕上本体:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂 質量(g)609.5 適合ナットM3、M4、M5:アルミ、スチール、ステンレス可 / M6:アルミ、スチール可 アズワン品番64-8553-71
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 全長(mm)170 質量(g)450 六角対辺(mm)6.35 グリップ最大径(Φmm)55 使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質) シャンク高さ(mm)溝:13 フレームヘッド部直径(Φmm)26 推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー フレームヘッド部高さ(mm)35
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等 付属品エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)ハンドナッター:HND005(1丁) トラスコ品番124-0358 質量(kg)1.74 ケース寸法(mm)185×310×40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。安定したナット強度が確保できしっかりと設置できます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
1パック(35個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)