143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ハンドバルブ VHシリーズ SMC CADデータあり
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4 取付方式パネル取付 ボディサイズ1/4基準 有効断面積(mm2)10 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)1 1(P)ポート位置標準(ハンドル反対側) ねじの種類Rc 使用流体空気 配管 操作角度(°)90 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ハンドバルブ SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ難燃タイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


ハンドバルブ SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数2 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)




ハンドバルブ SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。 使用圧力範囲(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60 ポート数2 使用流体空気
1個
668 税込735
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドバルブ レバー式 モノタロウ 動画あり
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4 使用圧力範囲(MPa)1 管接続口径1/4 最大流量(L/min)2500(1MPa時) ねじの種類Rc 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドバルブ SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドバルブ SMC CADデータあり
配管及び取付方法(0)配管方法:横/取付方法:ボディ ファンクション(0)3ポジションクローズドセンタ 追記号(-)標準
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドバルブ SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ハンドバルブ SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドバルブ SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ハンドバルブ SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ハンドバルブ SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ハンドバルブ SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドバルブ SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドバルブ SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハンドバルブ SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ハンドバルブ SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)