33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターの滑り落ちを防止するソフト・プラスチック製のハンドピーススタンドです。
用途ハンドピースを手元に置きたい時のご使用に 仕様メーカーハンドピース専用 トラスコ品番852-1758 質量(g)80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様MX-500シリーズ、チップカートリッジ用ハンドピース 質量(g)130 コード長さ(m)2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

MX-H2-UF精密ハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV) 質量(kg)1 タイプ微細
1台
41,980 税込46,178
15日以内出荷

角度調節が可能です。 コントローラーの左右に取り付けてハンドピースを差し込みます。
仕様ハンドピ-スホルダ- トラスコ品番852-1772 質量(g)11
1個
899 税込989
当日出荷

場所を選ばずどこにでも設置でき、エアーブラシの機種を選ばないスタンドです。 樹脂製のトレイ状ベースと樹脂製ハンガーで構成。 2連タイプのハンガーはバジャーを除く、全てのタミヤ製エアーブラシがセットでき、ベーシックエアーブラシにも対応。 しかも、エアーブラシを2本同時にかけておくことが可能。 また、トレイ状のベースにはスペアボトルが置け、ハンガーステーには調色スティックをセットすることができます。 ロングタイプのスポイト付き。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)
1セット
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気ドリルを作業台に確実に固定します。任意の角度に調整可能。
用途電気ドリルを固定し、グラインダ、ディスクサンダとして使用。 仕様ドリルネック径/38~43mm用 厚さ(mm)65 全長(mm)225 材質(本体)アルミ 質量(g)330 全幅(mm)50 最大クランプ幅(mm)53
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

エアブラシ専用ホルダー。エアレギュレーターと組み合わせて使用することが可能です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パンチングパネル・パネリーナ用のオプションですディスクグラインダーの紛失・破損の管理ができる
用途ディスクグラインダーの収納 仕様Φ100mmディスクグラインダー取り付け可 トラスコ品番414-3655 幅(mm)124 高さ(mm)65.2 質量(g)320 奥行(mm)45 最大積載量(kg)3 ホルダー数1個
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取付可能対象100mm/125mm用ディスクグラインダー各種※ディスクグラインダー本体にサイドハンドル取付穴(M8、M10サイズ)左右2ヶ所がある機種に限ります 切断能力鉄筋・パイプ:直径10mm以下(100mmグラインダー使用時・砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)鉄片:厚み5mm以下幅40mm以下(砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります) 最大クランプ取付幅(mm)幅:80厚み:20
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。
仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着 付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ 全長(mm)157 最大径(Φmm)28 コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エアガンの収納と管理に。 トラスコ品番450-2710 材質(本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム 幅(mm)128 ホワイト 高さ(mm)95 質量(g)640 奥行(mm)77 吸着力3kg 最大積載量(kg)0.6/個 口径(mm)(エアガン先端挿入)16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。 仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着 付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ トラスコ品番430-5752 ハンドピース寸法(mm)27.5×143 最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-250
エコ商品
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm)30×152 機能正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速) 接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm)3.0/2.35 ケーブル長(mm)1770 電源容量(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク(N・cm)3
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-350D
エコ商品
ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。2×2の4ベアリングを採用し加工精度を追求した、芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースです。 回転数デジタルディスプレイが付いているので、回転数を確認しながらの安定した加工ができます。付属のスリーブコレットにより、2.35mmと3.0mmの先端ビットの交換がワンタッチで簡単に行えます。標準付属のフットコントローラーは無段階変速で、微妙な速度変化にも対応します。 正転・逆転機能も内蔵し、便利なフットスピードコントローラーとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする、プロフェッショナルに最適な一台です。
セット内容コントロールユニット・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・調整バー(本体装着済)・スリーブコレット2.35mm用(本体装着済)・電源ケーブル・フットスピードコントローラー・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g)コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm)30×152 機能正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速) 接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm)3.0/2.35 ケーブル長(mm)1770 電源容量(W)100 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク(N・cm)3
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。
設定温度(℃)302、405、352 消費電力(W)70 仕様漏れ電圧:2mV以下 付属品コテ先なし セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1) 質量(kg)4 出力(W)マルチ10-40 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222 基準規格cNRTLus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~40 アース間抵抗2Ω以下
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷

ゴム製のハンドピース安定台です。すべてのハンドピースに使用できます。
トラスコ品番852-1806 外形寸法(mm)W72×D72×H30
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途ディスクグラインダーの管理。 仕様Φ100mmディスクグラインダー取り付け可 トラスコ品番414-3612 材質スチール、ネオジム磁石 高さ(mm)65.2 質量(g)540 奥行(mm)46.8 間口(mm)124 最大積載量(kg)3
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

MFR-H1-SC2ハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1) 質量(kg)1
1台
29,980 税込32,978
60日以内出荷

MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV) 質量(kg)1 タイプ標準
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

MFR-H1-SSCハンドピース+コテ台(WS2)のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2) 質量(kg)1
1台
24,980 税込27,478
60日以内出荷

2系統の出力端子ハンドピースを2台接続できます。フィードバック回路ハンドピースのスペックを最大限に引き出すフィードバック回路を搭載し、これまで以上の作業性を実現しました。エラーコード表示機能パワーパックの異常やハンドピースの異常をエラーコードで表示します。クイックスタートへの設定変更設定回転までの立ち上がり時間を変更することができます。通常モード:約2.6秒 クイックモード:約1.1秒オーバーロード機能・危険回避機能モーターロック状態でハンドピースを作動させた場合や、負荷が一定の場合にはオーバーロードとなり危険回避します。
質量(kg)約2.5 消費電力(W)定格45 出力電圧(V)DC1~30 入力電圧(V)AC100±5%(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×220×110(足部を除く) 使用環境条件【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露がないこと) 定格入力60VA
1台(1台)
65,000 税込71,500
翌日出荷

はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。 スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
仕様【漏れ電圧】2mV以下 トラスコ品番541-8704 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3.4 出力(W)マルチ5~80 電源(V)AC100~240 消費電力(W)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 設定温度(℃)302、405、352 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~80 アース間抵抗2Ω以下
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

AM3 超音波研磨装置 オールマイティリューター リューター(日本精密機械工作) 動画あり
リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 オールマイティリューター
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200 電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33 電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz) 質量(kg)4.5 出力(W)45MAX 周波数(kHz)(発信)18~26 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170 周波数調整:自動追尾式 LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル 出力調整無断連続可変式
1セット
469,800 税込516,780
翌日出荷

ビューティーネイラーネイルマスター
ジェルオフが超時短!! 静音設計 過負荷自動安全保護システム 安心の1年保証 ・マスターしやすい説明書付き!
セット内容コントローラボックス(1台)、クイックチェンジハンドピース(1台)、ビット(6種類)・サンディングバンド(6個):ケース付き、フットペダル(1個) 質量(g)1096 出力(W)コントローラボックス:6.5~8 電圧(V)コントローラボックス:AC110 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])クイックチェンジハンドピース:20000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×83×170、コントローラボックス:120×75×157 RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)クイックチェンジハンドピース:25×140
1個
15,900 税込17,490
5日以内出荷

NSK(ナカニシ)カートリッジ
驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。
用途各種金型、治工具、精密小物部品の面取り・バリ取り作業/名入れ彫刻作業/プリント基板のパターンカット作業/電子部品・セラミック部品の加工 ろ過度(μm)5 回転速度(min-1[r.p.m])320000 空気圧力(MPa)0.25 空気消費量(NL/min)40 使用工具軸径1.6mm専用 セット内容プレストハンドピース(PR-304): 1台/プレストⅡユニットボックス(PRⅡ-06): 1台/フットコントローラ(AFC-40): 1台/ハンドピースホルダ(Z014): 1個
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)イーマックスEVOトルクセット
エコ商品
トルクをアップし回転速度とバランスさせたパワータイプです。 刃径の大きな先端工具を使用して切削から研磨に最適です。 また、リングを回すだけで先端工具をワンタッチ交換できます。
セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-250T):1台/標準付属コレットΦ3.0mm(CHH-3.0)・Φ2.35mm(CHH-2.35)/コントローラ(NE249):1台/ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個、スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)イーマックスEVO標準セット
エコ商品
ブラシレスが実現するトリプルパフォーマンス
セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台/標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)・Φ2.35mm(CHH-2.35)/コントローラ(NE249):1台/ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個/電源コード:1個/スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):2枚/L型スパナ(9):1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼロ回転近くから最大14000回転/分までの全ての範囲で高トルクを出せます。 回転工具軸径1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式です。(回転工具は別売です。) 連続使用可能な無段変速制御付の強力モーターを使用しています。
用途回転加工全般 定格消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])0~14000 仕様【定格トルク】1kg-cm(MAX3kg-cm)、回転工具1~6.4mmΦまで取り付け可能なドリルチャック式(回転工具は別売) トラスコ品番852-2906 セット内容モーター入り格納箱(サイズ高さ230×幅170×長さ250mm・重量約4200g)×1台、フレキシブルシャフト1.5m×1本、回転用ハンドピースタイプE(重量×約260g)×1本、チャックハンドル×1個、100V電源コード(アース線付)×1本 材質金属、プラスチック、特殊アルミ合金、ゴム 質量(kg)5 制御方式【無段変速制御】フィードバック制御方式 定格時間連続運転 入力電源家庭用100V、50/60Hz
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷