筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。
重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。
ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。
苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節)
深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階)
開口寸法(mm)(爪先部)15~60
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ポット苗の移植・種芋の深植の定番!!
マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
色赤
タイプ開閉式移植器兼穴あけ
ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。
大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。
ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。
小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。
調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。
ケース容量(L)0.35
仕様(能率)約1秒/株
付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ
適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
ハンドルは左右利きに対応し、腰をかがめず作物の植付けや、施肥作業が可能。苗の移植は、3~12cmまでの浅植えに対応。投入口は葉を傷付けないよう、また粒状肥料が投入しやすいよう、広口に設計。
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。
各野菜苗の定植に必須な「株間測り」を標準装備。
差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
用途植穴あけ
色赤
タイプ普通穴用
主な用途植穴あけ
路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
用途スイートコーン・大豆等の播種に
材質アルミ
直径(Φmm)使用可能な種:18
質量(g)670
長さ(cm)100
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。
一発植付け(マルチの穴あけ、植付け穴あけ、苗の植付け)ができます。
マーカーバーで次の値付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。
材質ステンレス製
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。
種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。
1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。
標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。
軽量コンパクトで楽に作業ができます。
コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37
質量(g)176
容量(mL)(ホッパー)180
圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。
種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。
2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
最大30cmの深さに里芋やジャガイモなどの種芋を植えたり、有機肥料の深層施肥ができます。
立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。
用途植穴あけ。里芋・馬鈴薯深植え(ステップ付、20cmまで)
色赤
マルチ穴径(Φmm)60
植付け穴径(Φmm)75
適合野菜の2.5号ポット苗用
タイプ普通穴(深穴兼)用
最大穴あけ深さ(mm)105
主な用途植穴あけ。里芋・馬鈴薯深植え(ステップ付、20cmまで)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS
色シルバー
圃場条件は畑で整地された場所。
HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数1
溝切コーレター型
前輪(mm)Φ230×100
後輪(mm)Φ180×120
ビニール温床栽培等、農家のパートナー。マルチ・トンネル穴あけ栽培に!
仕事がはやい。
押えワクがあるため、マルチのズレがなく穴がキレイにあく。
種又は苗の種類によって、刃の大きさがカンタンにかえられる。
刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
用途タバコ、イチゴ、レタス、その他のマルチ栽培等。トンネルの温度調節、換気穴などの穴があけられます。(トンネル使用の場合、押えワク、スプリング、座金ははずす)
色白、赤(押えワク)
トレイ・ポットを問わず、1粒ずつ連続で簡単に種まきできる。
スプーン部にのせて、「カリカリ」するだけ。
適合種別(果菜)トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、(葉根菜)レタス、ネギ、タマネギ、ニンジン、シュンギク、セルリー、ハーブ類、(花卉)パンジー、ストック、サルビア、金魚草、デルフィニウム等
1セット(2本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
寸法(mm)600×300×44
種別全自動移植機対応
材質ポリスチレン
関連キーワード