20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000 最大切削深さ(mm)2.5 最大切削幅(mm)82 電源(V)単相100 電流(A)6.1 消費電力(W)580 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)285 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 質量(kg)2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ML-83S カンナ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カンナ
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。 安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm)最大切削:82 最大切削深さ(mm)1 回転数(min-1[r.p.m])16000 電源(V)単相 100 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×164×163.5 付属品82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ 仕様カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃) 質量(kg)2.3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷


木工細工に最適。手軽に使えるコンパクトサイズ。
用途面取りや平面削りに。
1個
838 税込922
当日出荷

シャープな切れ味で細かな作業に使えます。押しても引いても使える便利な鉋。石膏ボードにも使えます。
刃幅(mm)27 材質(本体)スチール 質量(g)70 本体寸法(mm)28×90 材質(刃)SK-5
1台
589 税込648
当日出荷

研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。 電圧(V)AC100 消費電力(W)700 電流(A)7.5 コード長さ(m)約2 切削幅(mm)約82 回転数(min-1[r.p.m])約16000 切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整) セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1 寸法(mm)82 質量(kg)約3.1 周波数(Hz)50/60 定格時間(分)30 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

床タイルの平面削り、面取りに。 持ち運び簡単なポケットサイズです。 アルミダイガスト製で頑丈です。
刃幅(mm)35
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 振動数(min-1)6000~20000 充電時間(分)22(目安) 角度(°)(振動)左右1.6(計3.2) バッテリーリチウムイオン 本体寸法(mm)277 変速段数無段 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)約12(1充電当たり) 質量(kg)1.0(バッテリ含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 最大切削深さ(mm)2 最大切削幅(mm)82 回転数(min-1[r.p.m])14000 バッテリーリチウムイオンバッテリー カーボンブラシ呼び番号441 全長(mm)333 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 種別替刃式 作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m(1充電当たり) 質量(kg)3.3(バッテリー含) 電圧(V)18 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台(2枚)
299 税込329
当日出荷

シャープな切れ味で細かな作業がラクラク 手軽に使える超小型タイプ 押し・引き兼用
付属品替刃一枚 質量(g)91 刃のサイズ(mm)25 本体サイズ(mm)巾70×奥140×高30
1個
729 税込802
欠品中

切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ
最大切削深さ(mm)0~2.6 最大切削幅(mm)82 回転数(min-1[r.p.m])17000 電源(V)単相100 電流(A)6.3 消費電力(W)600 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)2.5 付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具 トラスコ品番433-0978
1台
22,980 税込25,278
欠品中

小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。 木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工 幅(mm)55 奥行(mm)45 刃幅(mm)40 材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm)(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7 最大切削幅(mm)303(1尺) 回転数(min-1[r.p.m])8000 電流(A)12 切削材高さ(mm)最大:115(3寸8分)最小:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)595×660×480 質量(kg)34.5
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。
付属品替刃3枚
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。AC機並みのパワフル切削!。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 最大切削深さ(mm)1.6 最大切削幅(mm)82 回転数(min-1[r.p.m])13000 バッテリーリチウムイオンバッテリー カーボンブラシ呼び番号441 全長(mm)329 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 種別替刃式 作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約50m(1充電当たり) 質量(kg)3.2(バッテリー含)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビギナーに最適な小型木工旋盤です。小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。
用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。 電源単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W)295/280 電流(A)5.5/4.8 コード長さ(m)約2.3 セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521) 質量(kg)約15 本体寸法(mm)180×500×230 定格時間(分)30 主軸回転数(min-1[r.p.m])1410/1700 加工寸法(mm)(最大)径150・長さ200
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 電源(V)DC18 振動数(min-1)6000~20000 角度(°)振動/左右1.6(計3.2) バッテリーリチウムイオン 付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×80×122 仕様ダイヤル変速 作業量(目安)(1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分 質量(kg)2.2(バッテリ含) バッテリー電圧(V)18 適合バッテリーA-60442
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)