「ハンドヘルド スペクトラム アナライザ」の検索結果
9 kHz~1.6 GHzの周波数範囲
-160dBmの表示平均ノイズレベル
位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット
振幅精度<1.5dB
10Hzの最小解像度帯域幅(RBW)
標準のGPS受信機
EMIプリコンプライアンステストキット
最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット(オプション)
8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角
リチウムイオン電池、最大4~6時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用
質量(kg)約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58
ディスプレイ8インチLCD
1個
¥179,800
税込¥197,780
91日以内出荷
9 kHz~1.6 GHzの周波数範囲
-160dBmの表示平均ノイズレベル
位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット
振幅精度<1.5dB
10Hzの最小解像度帯域幅(RBW)
標準のGPS受信機
EMIプリコンプライアンステストキット
最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット
8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角
リチウムイオン電池、最大4~7時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用
質量(kg)約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58
ディスプレイ8インチLCD
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
9 kHz~3.6 GHzの周波数範囲
-160dBmの表示平均ノイズレベル
位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット
振幅精度<1.5dB
10Hzの最小解像度帯域幅(RBW)
標準のGPS受信機
EMIプリコンプライアンステストキット
最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット
8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角
リチウムイオン電池、最大4~8時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用
質量(kg)約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58
ディスプレイ8インチLCD
1個
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
9 kHz~3.6 GHzの周波数範囲
-160dBmの表示平均ノイズレベル
位相ノイズ-82dBc / Hz @ 1Gzおよび10KHzでのオフセット
振幅精度<1.5dB
10Hzの最小解像度帯域幅(RBW)
標準のGPS受信機
EMIプリコンプライアンステストキット
最大3.6 GHzトラッキングジェネレーターキット(オプション)
8インチIPSタッチスクリーンディスプレイ、広い視野角
リチウムイオン電池、最大4~8時間の寿命
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用
質量(kg)約2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×190×58
ディスプレイ8インチLCD
1個
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
周波数範囲:150kHz 3GHz
スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン
RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz
リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm
入力:N型-メスプラグ、50Ω
振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択
平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz)
スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え)
電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER
マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個
USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用
USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能
VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能
5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480)
PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存
付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード
質量(kg)約2.2
消費電力(W)約82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115
入力N型-メスプラグ、50Ω
電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz
インターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート
ディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480
周波数範囲150kHz~3GHz
表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択
RoHS指令(10物質対応)対応
RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz
リファレンスレベル-40dBm~+20dBm
R&S(R)Spectrum Rider FPHは、お手頃な価格で、ドイツで設計された性能と人間工学に基づいたデザインを実現しています。
優れたRF性能により、-163dBmというDANLで微弱な信号を捕捉することができます。
ポータブルなR&S(R)Spectrum Rider FPHの重量はたった2.5kgで、バッテリーの寿命は6時間以上です。
いつでもどこでも測定できるお手頃なアナライザ。
用途移動体通信、レーダー/衛星通信、放送などのスペクトラム解析に最適
質量(kg)2.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×294×76
ディスプレイWVGA、800×480ピクセル
周波数設定分解能1Hz
局発位相雑音(dBc/Hz)【500MHZ(1MHZオフセット)】‐125(1)/代表値、【500MHZ(100MHZオフセット)】-105(1)/代表値
用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査
豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!!
Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
周波数レンジ9kHz~3GHz
スイープ機能最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります)
電源(2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動
表示大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×213×105.7
質量(kg)約4.5(フルオプション時)
機能シーケンス機能(5グループ:20個/グループ)
RoHS指令(10物質対応)対応
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
HSA1000用バッグ
用途点検用
質量(kg)約0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×195×60
1個
¥14,880
税込¥16,368
91日以内出荷
20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。
低価格でありながら期待を超えるパフォーマンスを提供します。
ドイツにおいてハイエンド機器と同じ品質基準で設計されています。
用途IoTデバイスの開発など、大学の研究室、研究機関、製造/サービスでの使用に最適
仕様【分解能帯域幅】1Hz~3MHz(1/3シーケンス)【1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ】(出力パワー)-10dBm、【トラッキング・ジェネレーター】(出力パワー)-30dBm~0dBm、【独立した信号源】(出力パワー)-30dBm~0dBm
周波数設定分解能1Hz
6.2GHz
仕様【リアルタイム取込帯域幅】最大40MHz、【表示平均/ノイズ・レベル:DANL、代表値】25MHz~1.0GHz:-163dBm/Hz、【位相ノイズ@1GHz】-84dBc/Hz(10kHZ)、【SFDR】-60dBc、【RF取込み時間】最大2秒間(ストリーミング記録の場合はSSDの容量まで)、【スペクトラム解析】スペクトラム、DPXスペクトラム表示、スペクトグラム、スプリアス、【地図への自動マッピング(MAPxx-SVPC)】Pitney Bows Mapinfo(.mif)、Bitmap(.Bmp)、JPEG(,jpg)の地図データをインポート、測定結果をGoogle Earth(KMZ)、Mapinfoの互換のMIF/MIDファイルでエキスポート
質量(g)750
対応機種USB3.0搭載のPCが必要
入力直流電圧(V)+/-40V
その他の機能Bluetooth解析機能、LTEダウリング解析機能、AM/FM/PM変調&オーディオ解析、P25解析機能
測定周波数レジン:9kHz~6.2GHz
動作環境USB3.0インターフェイス(必須)、OS:Windows7/8/8.1/10 64bit(32bit動作不可)、CPU:IntelCore 15以上(い7推奨)、メモリ:4GB以上(8GB以上を推奨)
表示機能(DPXリアルタイム)DPXスペクトラム表示、DPXスペクトログラム、DPX掃引
振幅確度+/-1.5dB以下(-10℃~+55℃)
入力レベル最大:+23dBm(リファレンス・レベル≧-10dBm)、+15(リファレンス・レベル<-10dBm)
トリガモードIFレベル・トリガ、外部トリガ
無線規格(LAN)IEEE802.11a/b/g/j/p(SV23xx-SVPCが必要)、)IEEE802.11n(SV23xx-SVPC/SV24xx-SVPCが必要)、IEEE802.11ac(SV23xx-SVPC/SV24xx-SVPC/SV25xx-SVPCが必要)
変調方式【アナログ変調解析】AM、FM、PM、【デジタル変調解析】APSK、BPSK、C4FM、DBPSK、DPSK、FSK、GFSK、MSK、PSK、QAM、QPSK、など
音声(復調)AM/FM、帯域8kHz~200kHz
ノイズ障害の調査・対策をサポート
3145は、時間とともに周波数やレベルが変動するノイズや、サージのような単発ノイズの測定に適したノイズ測定専用器です。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【BPF周波数帯域】中心周波数:15k 70k 250k 1M 5M 20M 60MHz のBPFで7 帯域に分離 (固定) 各周波数レンジのピーク値を測定 【モニタ機能】各周波数レンジのPeak to Peak値をリアルタイムでレベルメータ表示 データ更新100ms【ロギング機能】設定した記録間隔ごとに各周波数の最大値を内部メモリまたはPCカードに保存(内部メモリ時::1sで16日~1minで2.5年) 【入力部】BNC入力端子 (最大入力電圧5V peak) 5kHz~100MHz (-3dB)
セット内容本体、ACアダプター、フェライトコア×3、クランプオンノイズセンサ、バッテリパック、CFカード、ストラップ、データ通信ソフト、収納ケース×3
寸法(mm)203(W)×170(H)×52(D)
質量(kg)1.2
電源ACアダプタ9418-15 (定格電源電圧AC100 ~240 V、 50/60 Hz、 30 VA max.)、 バッテリパック9447、 連続使用時間 1h (20 VA max.)
測定レンジ電流:200 mA/2 A/20 A (9754使用時)、電圧:10mV 100mV 1V
小型・軽量かつバッテリー駆動が可能です。最速286μs(FAST時)のスイープ速度をサポートした3.25GHz高速スペクトラムアナライザです。AM変調度・周波数偏移・変調レート・キャリア電力・キャリア周波数オフセットとSINADを含むパラメータ測定ができます。周波数カウンタ機能は最高1Hz分解能までの正確な周波数測定を行う事が出来ます。
用途トラッキングジェネレータ・GP-IB付付属品:電源コード(AC100V用)
アズワン品番3-9086-01
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数レンジ9kHz~3GHz
モデルGP-IB/トラッキングジェネレータモデル
1個
¥949,800
税込¥1,044,780
55日以内出荷
周波数範囲 9kHz ~500MHz
-160 dBm 表示された平均ノイズレベル(DAN)
位相ノイズ + 80 dBc/Hz @1GHzおよびオフセット@10 kHz
全振幅の精度 <0.7 dB
最小分解能帯域幅(RBW):1 Hz
EMIプレコンプライアンステストキット、オプションのEMCテストソフトウェア
オプションのトラッキングジェネレーター(標準のトラッキングジェネレーターニーズに応じてリモートでアップグレード可能)
ウォーターフォール図法、変調信号品質解析、オーディオ復調など変調信号品質解析、音声復調など、一般的なテスト機能から拡張機能までテスト機能を備えています。
標準的な合格/不合格のオンサイトテストとアラート機能
全デジタル中間周波数技術を採用
複数のインターフェース USBホスト、USBデバイス、LAN,
イヤホンインターフェース、HDMI
9インチLCD、高解像度1280×800ドット
用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定
質量(kg)約3.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×185×120
ディスプレイ9インチTFT液晶
1個
¥119,800
税込¥131,780
91日以内出荷
大画面7インチLCD(WVGA)搭載
最高50,000回/秒の高速波形更新
最大10Mポイントのロングメモリを搭載
10種類の豊富なトリガタイプ
38項目の自動測定機能を搭載
Go-NoGo判定機能
500kポイントのFFT機能を搭載
間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション)
USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション)
USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット
付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)
質量(kg)約2.8
消費電力(W)30
電源電圧AC100V~240V 50~60Hz
感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3
分解能8ビット
機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間
時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ
インターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能
判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力
表示更新レート50000波形/秒
コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能
サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/s
ディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD
入力インピーダンス1MΩ// 約16pF
最大入力電圧300V rms、CAT I
波形(保存)24セット
極性ノーマル、反転
遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相
入力結合方式AC、DC、GND
使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃
オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V
言語表示日本語、英語その他使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan
帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz
周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定
平均2~256回、選択可能
カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)
USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷
DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。
3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。
18650リチウムイオン電池、消費電力≤5Wにより約4時間連続して動作することができます。
USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。
SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様波形更新レート:10000wfms/s
質量(kg)約0.6
分解能垂直分解能:8ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×38
ディスプレイ3.5インチLCD
メモリ長さ8K
Wi-Fi 6/6E対応のオールインワン・ハンドヘルド・ネットワークアナライザー
Wi-Fi 6/6E測量( AirMapper Site Surveyを使用)、トラブルシューティング、および分析のための業界初のハンドヘルドアナライザー。マルチテクノロジーのオールインワンハンドヘルドネットワークアナライザー。これにより、エンジニアと技術者は、変化し続けるWi-Fi、Bluetooth/BLE、イーサネットアクセスネットワークの展開から保守、文書化まで、より迅速に作業を行うことができます。
仕様[メディア アクセス]【銅線】10M/100M/1G/2.5G/5G/10G、【ファイバー SFP アダプター】1G/10GBASE-X、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID、【NPTリフレクター・エージェント/サポートするオペレーティング システム】Windows10、Windows Server2012、Windows Server2016、WindowsServer2019、アレイケア・サポート
セット内容EXG-300E本体(アレイケア1年間付)、G3-PWRADAPTER、SFP+MR-10G850トランシーバ、インラインRJ-45カプラー、WIREVIEW 1、クイックスタートガイド、ショルダーバッグ
規格[サポートされる IEEE]【有線】802.3/ab/ae/an/bz/i/u/z Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 【PoE】802.3af/at/bt、クラス 0-8 および UPOE
機能【スペクトラムアナライザ】NXT-1000 ポータブル スペクトラム アナライザーアダプターを使用して、2.4GHz および 5GHz のスペクトラム解析をサポートします。(6GHz帯の解析は出来ません)
周波数範囲【外部指向性アンテナ】 2.4 ~ 2.5 GHz、4.9 ~ 5.9 GHz。および 6.0 ~ 7.1 GHz 【最小ゲイン】2.4 GHz 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 8.6 dBi ピーク
アンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク
動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125(チャネル 1 ~ チャネル 233) 国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】
インターフェイスホスト :RJ-45ケーブルテストおよび管理ポート、USB Type-A ポートおよび USB Type-C On-the-Go ポート
テスト機能Wi-Fi自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(100M/1G/2.5G/5G/10G)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Bluetooth/BLE 調査、Wi-Fiパフォーマンス テスト(注1)、パケット キャプチャ、Wi-Fiスペクトル分析(注1)。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID
無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax
画面仕様静電容量式タッチスクリーン付き 5.0 インチ カラー LCD (720 x 1280 ピクセル)
Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax、パフォーマンス テスト:セットのテストアクセサリを用いて iPerf ネットワーク スループット テストをサポート
無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠)
SDカードポート:マイクロ SD カード ストレージをサポート-最大 32GB をサポート
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
5日以内出荷
Wi-Fi 6/6E対応のオールインワン・ハンドヘルド・ネットワークアナライザー
Wi-Fi 6/6E測量( AirMapper Site Surveyを使用)、トラブルシューティング、および分析のための業界初のハンドヘルドアナライザー。マルチテクノロジーのオールインワンハンドヘルドネットワークアナライザー。これにより、エンジニアと技術者は、変化し続けるWi-Fi、Bluetooth/BLE、イーサネットアクセスネットワークの展開から保守、文書化まで、より迅速に作業を行うことができます。
仕様[メディア アクセス]【銅線】10M/100M/1G/2.5G/5G/10G、【ファイバー SFP アダプター】1G/10GBASE-X、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID、【NPTリフレクター・エージェント/サポートするオペレーティング システム】Windows10、Windows Server2012、Windows Server2016、WindowsServer2019、アレイケア・サポート
セット内容EXG-300E本体(アレイケア1年間付)、G3-PWRADAPTER、EXG-LR10Gホルスタ、SFP+MR-10G850及びSFP +MR-10G1310トランシーバ、インラインRJ-45カプラー、WIREVIEW 1-6、クイックスタートガイド、ミディアムソフトケース、NXT-1000 スペクトラム アナライザ、EXT-ANT-TRIBANDアンテナ、TEST-ACC(iPerfサーバ)
規格[サポートされる IEEE]【有線】802.3/ab/ae/an/bz/i/u/z Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 【PoE】802.3af/at/bt、クラス 0-8 および UPOE
機能【スペクトラムアナライザ】NXT-1000 ポータブル スペクトラム アナライザーアダプターを使用して、2.4GHz および 5GHz のスペクトラム解析をサポートします。(6GHz帯の解析は出来ません)
周波数範囲【外部指向性アンテナ】 2.4 ~ 2.5 GHz、4.9 ~ 5.9 GHz。および 6.0 ~ 7.1 GHz 【最小ゲイン】2.4 GHz 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 8.6 dBi ピーク
アンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク
動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125(チャネル 1 ~ チャネル 233) 国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】
インターフェイスホスト :RJ-45ケーブルテストおよび管理ポート、USB Type-A ポートおよび USB Type-C On-the-Go ポート
テスト機能Wi-Fi自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(100M/1G/2.5G/5G/10G)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Bluetooth/BLE 調査、Wi-Fiパフォーマンス テスト、パケット キャプチャ、Wi-Fiスペクトル分析。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID
無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax
画面仕様静電容量式タッチスクリーン付き 5.0 インチ カラー LCD (720 x 1280 ピクセル)
Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax、パフォーマンス テスト:セットのテストアクセサリを用いて iPerf ネットワーク スループット テストをサポート
無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠)
SDカードポート:マイクロ SD カード ストレージをサポート -最大 32GB をサポート
1セット
¥2,198,000
税込¥2,417,800
5日以内出荷
T3SA3000シリーズは9kHz~2.1GHz/3.2GHz周波数レンジをカバーするスペクトラムアナライザです。切り替え可能なプリアンプを内蔵し高感度な測定も可能です。オプション等で先進的な測定機能を有してます。
仕様位相ノイズ:<-98dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセット、分解能帯域幅:1Hz~1MHz、1-3-10ステップ
質量(kg)4.6
電源(V)AC100/最大30W
インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN
ディスプレイ10.1インチ・カラーディスプレイWVGA(1024×600)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207
ノイズレベル【表示平均】-161dBm/Hz、1Hzあたりの換算値(標準値)
関連資料(0.56MB)
取扱説明書.pdf(4.83MB)
7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加)
32種類の自動測定
時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT
トリガ周波数カウンタ
パン/ズーム機能
多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ
設置面積が小さな、小型・軽量
ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2
電源100~240VAC RMS ±10%
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68
最大消費電力(W)30
高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000
電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V)
安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合
使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71
EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性)
使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと
サンプルレート1GS/s
レコード長20kポイント
周波数帯域:50MHz(AD5145D)。周波数帯域:25MHz(AD5143)。最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)。入力チャンネル:2チャンネル。6桁周波数カウンター機能。演算機能、自動測定機能つき
用途大学、高校、中学校における、物理学、電気・電子工学や理科の学生実験・研究・開発・製造の設備・電気、電子設備の点検やメンテナンスに