高機能なターボ付きハンドミキサーです。ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。
消費電力(W)150
質量(g)870
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)(収納時)194×135×84
回転数(min-1[r.p.m])800~1300(5段切替)
長さ(cm)ビーター長:19.5
コード長さ(m)約1.7
定格時間(分)10
最大処理能力(深さ)14cm
TKG品番9-0505-0401
TKG品番(2017)6-0452-0801
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
5段階スピード調整。
スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)
消費電力(W)120
定格時間(分)7
仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整
電源100V(50/60Hz)
電源(V)AC100
スピード調節5段階
ハイパワー120W。
5段階スピード。
コード巻き付け収納。
消費電力(W)120
スピード調節5段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×250(ビーター含む)
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W
収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納
5段階スピード調節
スイッチを押すだけでビーターの簡単着脱
材質本体・ケース:ABS樹脂(耐熱温度80度) ビーター:ステンレス鋼 コードの長さ:1.5m
寸法(mm)75×180×245
色ショコラブラウン
質量(g)約810
消費電力(W)120
スピード調節5段階
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パワフルで泡立ちが早いハイパワー120W。
適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。
プラスチック製ビーターで金属の異音を軽減。ボウルを痛めない。洗いやすい。
取り外しワンタッチで、スイッチ部を押し込むと簡単にビーターが外せます。
消費電力(W)120
スピード調節5段階
材質本体:ABS樹脂、ビーター:ポリアセタール
質量(g)-
電源(V)10(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×180×265(ビーター含む)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
お菓子作りの泡立てに便利なハンドミキサー
電源コード、ビーターをコンパクトにしまえる収納ケース付
スピード5段階切替
ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター
材質本体、ケース:ポリプロピレンビーター:ステンレス
消費電力(W)65
電源AC100V 550/60Hz 共有
コード長さ(m)1.7
定格時間10分
スピード調節5段階
速度調節方式5段スピード
ハイパワー120W
5段階スピード
コード巻き付け収納
すっきり収納できるケース付
消費電力(W)120
スピード調節5段階
仕様ケース付
材質樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼
質量(g)836
電源(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)
定格時間(分)7
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。電 源:AC100V、50/60Hz。消費電力:175W、定格時間: 10 分。コード長:1.5m。回 転 数350~1100 回転/分の6段階
材質本体:ABS樹脂/グリップ:NBR/ビーター:ステンレス
色ホワイト
質量(g)1100
消費電力(W)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×205×141
アズワン品番64-9291-14
スピード調節6段階
TKG品番9-0505-0101
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
「5段階のスピード設定でワンランクアップのお菓子作りを」
スイッチOFFから5段階のスピード切替えまで片手で操作が可能。またアタッチメントスイッチもハンドルにあるので、取外し簡単。
アタッチメントにはビーター2種類とフックが付属、サビに強いステンレス製で用途によって使い分けが可能。
本体底面がフラットで自立するため、使用中にもテーブルに縦置き可能。
本体、コードを収納できる透明収納ケース付き。
付属品収納ケース
材質ポリプロピレン、ステンレス
質量(kg)1.1(本体)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.8
定格時間(分)10(ビーター) / 2(フック)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×110×185(本体)、204×92×220(収納時)
1台
¥8,000
税込¥8,800
5日以内出荷
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
ビーターが収まるケース付き。ビーターとコードが直接触れず清潔に収納できます。
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)80
回転数毎分550~1400回転(5段階切り替え)
定格時間(分)10
長さ(mm)ビーター:120
コード長さ(m)1.6
質量(g)830(ビーター・ケースを含む)
間口W×奥行D×高さH(mm)収納時:190×85×175
TKG品番9-0505-0201
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質:ステンレス・POM樹脂。HM-PRO6J専用生クリーム・卵白用部品。ダブルビーターは直径2.2mmのステンレスワイヤーを使っているのに対して、シェフズウィスクではシルキーな泡立ちを実現するためにステンレスワイヤーを1mmまで細くして、5本のワイヤーにしました。きめ細かさを優先したため、極細ワイヤーを使用しています。ボールに当たってワイヤーが切れる場合がございます。十分に注意してご使用ください。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×70×200
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
シンプルでコンパクトサイズのハンドミキサー。スピード5段階切り替え
スピード調節5段階
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
お料理からお菓子作りまで大活躍! 手入れが楽でコンパクトなので、気軽に普段使いできるハンドミキサー 大きなウィスクはメレンゲやクリーム作りにぴったり! 小さなウィスクは200mlの計量カップにも入るサイズで少量泡立てや料理に便利
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)8.6×6×18(本体)
質量(g)489
電源コード(m)1.5
材質(本体)ABS樹脂/シリコーンゴム
材質ステンレススチール(ウィスク大/小)
セット内容本体/ウィスク(大/小)/冊子(取扱説明書/保証書/レシピブック)
電源(V)AC100
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)40
ステンレス製のビーターは長くて幅が広いので、生地に空気を入れやすく、より早く混ぜる事ができます。 。クッキー生地、パウンドケーキの生地、チーズケーキの生地など重たい生地の時に使います。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ビーター形状を見直し、泡立て効率がUP!
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
また、ビーターの中心に棒がなくワイヤー形状で洗いやすいです。素材もステンレスで食洗機にも対応しています。
調理中に材料の追加などをする時、ビーターを付けたまま立てて置けます。
ビーターが収納できるケース付きで、まとめてコンパクトに保管できます。
電源コードはケースの外側に巻いて留められます。
保管時にビーターと直接ふれないため、清潔にすっきりと収納できます。
高速で素早く泡立て、仕上げは低速でキメ細かに。
混ぜ具合や材料に合わせて、ビーターの回転スピードを5段階に調節できます。
使用後も手を汚すことなく、ワンタッチでビーターを取り外せます。
付属品ビーター2本、収納ケース、コードクリップ
色ホワイト
消費電力(W)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×190×85(収納時)
本体質量(g)830(収納時:ビーター・ケース含む)
連続使用可能時間10分
スピード調節5段階切替
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
付属品ビーター×2、バルーンウィスク×1、ニーダー×2、収納ケース、ヘラ
材質【本体】ABS樹脂【ビーター/バルーンウィスク/ニーダー】ステンレス
寸法(mm)295×95×210
質量(kg)1.1
色シルバー
消費電力(W)160(スピード5)
電源AC100V(50-60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])650~1350
本体質量(kg)1.1
電源コード(m)1.5
回転数約650~1350回/分(無負荷時)
コーティング【カッター/ビーター/バルーンウィスク/ニーダー材質】ステンレス
定格時間30分(※最低速度時(スピード1)は5分)
スピード調節5段階
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
シンプルなハンドミキサー。3段階のスピード切替が出来るので、材料やレシピに併せて最適なスピードでかくはんする事ができます。
ビーターは取り外してケースに収納可能。どんなキッチンにも馴染むホワイトです。
材質ABS
質量(g)787(ビーター含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)1.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
専用ケースですっきり収納!。スピード5段階切替。調理の途中でも立てて置ける自立式
付属品ビーター 2本、収納ケース、コードクリップ
質量(g)830(収納時:ビーター・ケース含む)
電源単相100V(50/60Hz)80W
コード長さ(m)1.6
定格時間(分)10
収納時寸法(mm)190×85×175
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
専用ケースですっきり収納。スピード5段階切替。調理の途中でも立てて置ける自立式です
付属品ビーター 2本、収納ケース、コードクリップ
質量(g)830(収納時:ビーター・ケース含む)
電源単相100V(50/60Hz)80W
コード長さ(m)1.6
定格時間(分)10
収納時寸法(mm)190×85×175
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
付属品ビーター×2
寸法(mm)135×194×84
消費電力(W)150
スイッチ5段切替
回転数(min-1[r.p.m])800~1300
電源交流100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)870
定格時間10分
スピード調節5段階
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適。収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納できます。3段階スピード。ビーターもすっきり収納。
質量(g)770
スピード調節3段階
ハイパワー120W。クッキー生地やスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
5段階スピード。適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。
コード巻き付け収納。収納しにくいコードを本体にクルクル巻き付けてすっきり収納できます。
立て置き可能。作動効率を考えた立て置き可能タイプ。
消費電力(W)120
スピード調節5段階
仕様ケース付
種別プラビーター
材質本体:ABS樹脂 ビーター:POM樹脂 ケース:ポリプロピレン
質量(g)830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×185×260(ビーター含む)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
六角対辺(mm)8
スイッチ一つで運転切換とビーターの取り外しが可能。回転スピード5段階。調理中でも置く場所に困らない自立式。ビーターと電源コードを収納できるケース付き。ビーターと収納ケースは食器乾燥機対応
用途お菓子作りに。ミキサー 泡立て機 5段階 お菓子作り 自立 収納ケース付き
色ホワイト
質量(g)820
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90
コード長さ(m)1.6
保証期間1年間
定格時間10分(10分使用ごとに15分以上休止)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)19×9.3×20(収納時)
スピード調節5段階
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
軽量&コンパクト。ハイパワーで「混ぜる」も「こねる」もこれ1台でこなすハンドミキサー。新たにオールステンレス製アタッチメントを採用し、色やにおい移りの心配がなくより清潔に保てるだけでなく、耐熱性*と耐久性が向上。従来の人気機能はそのままに、使いやすさをさらに高めたハンドミキサーです。
仕様食器洗い機対応のアタッチメント:はい
セット内容マルチミックス1 ハンドミキサー、ビーター(混ぜる)、ニーダー(こねる)、収納袋
色ホワイト
消費電力(W)150
ハンドル人間工学に基づいたグリップ
電源コード(m)1.5
機能軽量&コンパクトボディ、150Wのハイパワー、4段階スピード+ターボ機能、サイレントモーター、扱いやすいハンドル設計、コンパクト収納、イージークリック、ワンタッチ交換ボタン
耐熱温度(℃)100
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
付属品ビーター
寸法(mm)305×85×210(ビーター装着時)
色ホワイト
消費電力(W)180
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~920
本体質量(kg)1.0(ビーター装着時)
スピード調節3段階
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
つぶす、まぜる、きざむ、おろす、泡立てる。 「1台5役」!マルチに活躍する多機能ハンドブレンダー。
用途■お料理ビギナーズから上級者まで、これ1台でマルチに活躍。 ご結婚、ご出産、お引越しなどのお祝いや、日頃の感謝の気持ちを込めた贈り物にもおすすめです。 ■調理の下ごしらえも簡単。※1 ブレンダーでの氷対応も可能になってドリンクのレパートリーも広がります。※2 目盛りがある容量700mlの専用ブレンドカップ付きです。 ※1 ブレンダーの使用時間は合計1分まで ※2 市販の氷や、2.5cm角を超える氷は使用できません。氷のみは砕けません ■チョッパーボトルでみじん切りがあっという間にできます。すべり止め付きの専用ボトルはコンパクトで使いやすいデザインです。※3 ※3 チョッパーの使用時間は合計1分まで ■粗目、細か目をお好みで選べるリバーシブルのおろし刃です。ざくざくした鬼おろし、細かなおろし・長芋のとろろなど、料理に合わせて仕上がりをチョイス。 ■より泡立てやすい形状にアップデートしたバルーンビーターで、生クリームのホイップの完成もスピーディに。メレンゲ作りにも対応し、お菓子作りの幅が広がりました。 ※4 生クリーム撹拌におけるHTM332との比較 ■効率よく材料をつぶす4枚刃は、鍋に直接入れられるのでスープ作りもお手軽に。金属製なので臭いや色移りなく清潔に使えます。 (調理目安は直径18cmの鍋に深さ3cm位の量です。) ※5 粗熱をとってからご使用ください。 ■10倍粥、茹でたにんじんなどの野菜ペーストで作る離乳食や、フルーツを使ったヘルシーなドリンクメニュー、ホームパーティに喜ばれそうなメイン料理やデザートなど、毎日楽しめるバリエーション豊かな全16レシピを収録したレシピブックが付属します。 ※本レシピブックは、TBL10A、TBL20A、TBL30Aの共通の付属レシピです。 ■しっかりと握りやすい、くびれを作った新形状の本体はわずか560gの軽量設計です。人差し指と中指が程よくフィットするスイッチは軽い力でも押しやすく、作業効率がアップします。 ■ブレンドカップ、ボトル、チョッパー刃、円板軸、両面おろし刃、ビーターなどアタッチメントは、食器洗い乾燥機対応で後片付けが簡単に。 ※6 水温が70℃以上では洗えません。対応部品以外は食器洗い乾燥機を使用しないでください。 ■食材の入れすぎや定格時間を超えての連続使用など、過負荷を検知するとランプが光ってお知らせします。動作を自動停止し故障を未然に防ぎます。※7 使用可能な温度になると自動復帰し、ランプは消灯します。 ※7 ランプが点灯した際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ■調理中に片手がふさがっている時や、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけでプラグを簡単に楽に抜くことができます。クイックコードバンド付きで電源コードがすっきりまとまります。 ■肉 / 魚 / パンなどの生地 / 食材以外のもの 【固いもの】市販の氷 / 冷凍した食材 / コーヒー豆 / 乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など 【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも など 【水分の少ないもの】いも類(じゃがいも・さつまいも など)かぼちゃのマッシュ など ※ ペーストにするときは、分量(重さ)の2/3以上の液体と混ぜてください。 ※ 使用時間は合計1分までです。 ■スジ肉 / 水分の多いもの(果物など)/ 液体 / パン・ホットケーキなどの生地 / 食材以外のもの 【固いもの】市販の氷 / 冷凍した食材(冷凍果実など) / コーヒー豆 / 乾物(乾燥大豆・煮干し・かつお節)など 【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも ・山いも・つくねいも・やまといも など 【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいも など)・かぼちゃのマッシュ など ※使用時間は合計1分までです。 ■固いもの / ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも など) ★うまくおろせないもの:玉ねぎ ※ 使用時間は合計2分までです。 ■【固いもの】クリームチーズ / バター など 【ねばりけの強いもの】パン生地 など ★十分に泡立てられないもの:乳脂肪分30%以下の生クリーム ※ 使用時間は合計3分までです
付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、両面おろし刃、ビーターレシピブック
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)560
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338
定格時間60秒
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ミキサー世界シェアNo.1のキッチンエイドにふざわしい高性能DCモーターを採用。
静音仕様でパン生地まで捏ねる事ができる。ソフトスタートコントロール機能で食材の飛び散りを抑制。
片手でスイッチ、温度調節も可能。左右両方の手で使いやすい設計になっています。コードが左右に稼働することにより効率的に拡販可能。
セット内容本体/ダブルターボビーター/ワイヤーホイップ/ダブルドゥーフック/リキッドブレンダー/収納バック/取扱説明書
幅(mm)88
質量(kg)1.2
高さ(mm)164
奥行(mm)200
消費電力(W)85
定格電圧(V)100(50/60Hz)
モーターDCモーター
スピード調節9段階
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)1.9
電流(A)6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)610
回転数(min-1[r.p.m])850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格電流(A)6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。
毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。
ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。
本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプル
セット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器
質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520
消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40
定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)
1セット
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
「まぜる」、「つぶす」、「きざむ」、「泡立てる」が、これ一台でできるハンドブレンダーです。ブレンダー、泡立て器、チョッパーのアタッチメント3種付きです。ブレンダー容器に入れて材料をつぶしながらまぜたり、直接なべに入れて調理できる(火からおろし、粗熱を取ってください)ので、ミキサーなどを使う手間が省けます。ブレンダー容器は少量のスムージーやドレッシング、離乳食などを作るのに便利です。作りたい料理に合わせて低速~高速までスピード調節ができます。柔らかいものは低速で、ペーストを作りたいときは高速がおすすめです。ロック解除スイッチを押しながら電源スイッチを押すことで運転を開始する2アクションスイッチを搭載し、誤ってスイッチに触れたことによるケガを防止します。スタンドに本体とブレンダーを収納できるので、省スペースで置き場所に困りません。
セット内容本体、ブレンダー、泡立て器、チョッパー、ブレンダー容器、スタンド
色アイボリー
容量(mL)ブレンダー:700、チョッパー:500
容量ブレンダー容器:最大分量700mL、チョッパー容器:最大分量500mLまたは200g
質量(g)790
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×64×398
安全装置モーター過負荷保護機能、モーター過熱保護機能
電源コード(m)1.5
1台
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
関連キーワード