1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ウレタン・せんい壁材・モルタル材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。
用途カクハン作業用羽根。
仕様カクハン機専用
軸径(Φmm)12
全長(mm)550、(羽根部分)85
質量(g)1080
全幅(mm)155
棒径(Φmm)(羽根部分)11
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
板厚(mm)0.8
適合シャフト径(Φmm)8
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数3
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)1.9
電流(A)6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)610
回転数(min-1[r.p.m])850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格電流(A)6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質ステンレス(SUS316)
トラスコ品番393-9596
適合機種東芝製PM-220B、PM-220BA
質量(g)900
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)
羽根枚数4
こんなお得な商品も!

ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550
羽根径(Φmm)220
電源(V)単相100
電流(A)9
消費電力(W)850
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
仕様二重絶縁
付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)3.7
トラスコ品番416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード