4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
502181 充電式LEDライト P7R Core LED LENSER 動画あり
旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。 防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。 ※本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番257-2746 材質アルミニウム合金 本体寸法(mm)Φ35×158 本体質量(g)約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×158 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15 アズワン品番65-1955-12 照射距離(m)ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)約191 電源単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm)約550 直径×長さL(Φmm×mm)46×133 保護等級IPX8 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約213 取扱説明書(1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。 600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック アップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の 機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0879 全長(mm)151 ブラック 本体質量(g)約170(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ35×151 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5 光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15 アズワン品番65-1955-10 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

502190 充電式LEDライト P7R Signature LED LENSER 動画あり
全てが最高峰のプレミアムモデルです。 硬質アルマイト加工が施されたエスプレッソブラウンの堅牢なボディ、常時光束1200ルーメンの圧倒的な明るさ、 ユーザーの好みに合わせ理想的な照射モードの変更など、先進的テクノロジーを凝縮したプレミアム仕様です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 モノにこだわりのある方に最もおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番257-2757 本体寸法(mm)Φ35×158 本体質量(g)約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×158 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15 アズワン品番65-1955-21 照射距離(m)ブースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:3.25 / ロー:90
1個
25,980 税込28,578
当日出荷