大型ハンドリベッター98205用ノーズピース。
用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
トラスコ品番786-4914
適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)
適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300
リベット径(Φmm)4
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
耐久性、使い易さに優れているハンドリベッタ-の代表商品。ロングノーズピース付きだから、狭い溝でもリベッティングできます。
用途部材と母材のリベットでの締結に。
使用可能リベット(Φmm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm※ステンレスはΦ2.4、Φ3.2、Φ4
トラスコ品番217-0981
セット内容ロングノーズピース6×10mm(適用リベット径3.2mm、4.0mm兼用)1個
全長(mm)270
材質/仕上本体:アルミダイカストハンドル:SCM鍛造
摘要ロングノーズピース付
質量(g)0.56
1丁
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
トラスコ品番786-4892
適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)
適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300
質量(g)5
使用可能リベット(Φmm)2.4
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。
かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに
使用可能リベット(Φmm)アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8
付属品Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース
全長(mm)310
材質(本体)アルミニウム、炭素鋼
質量(g)860
材質(グリップ)PVC
材質(ハンドル)炭素鋼
取扱説明書(1.2MB)
使用ノーズピース炭素鋼
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)
適合機種AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)
適合本体AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H
適合リベットフランジ径(Φmm)2.4
用途TRUSCOハ「ンドリベッターHR-2464用交換ノーズピースです。
適合機種HR-2464
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)260
材質(本体)アルミ合金、炭素鋼
質量(g)440(本体のみ)
材質(グリップ)PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。
適合機種1434042
材質スチール
様々な金属同士の固定作業に便利です!
ブラインドリベット用の金属同士の固定に。
鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。
ネジが切れない薄い材料も接合可能。
用途自転車・電気器具の修理
カーアクセサリー・門扉・フェンス等の取り付け
付属品各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ
適合2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm
材質本体:アルミ合金、ハンドル:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC
質量(g)485
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×80×28、台紙:338×103×33
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。
用途ブラインドリベットの締結に
使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。
用途部材と母材の締結。
付属品ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナ
リベット径(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに
付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング
ストローク(mm)14
高さ(mm)300
対応材質鉄・アルミ・ステンレス用
使用空気圧力(MPa)0.62
リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4
空気接続口PT1/4
関連資料エアーリベッターの取扱方法と作業手順
取扱説明書取扱説明書
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。握りやすくて楽に力が入ります。
用途部材と母材の締結。
付属品ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナ
リベット径(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。モデル番号が刻印されており、識別が可能です。
適合機種1434107
材質スチール
交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており、識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。
材質スチール
交換用ノーズピースです。パーツ本体にモデル番号が刻印されており識別が可能です。
用途リベットでの締結用に。
適合機種1571258
材質スチール
交換用ノーズピースです。
用途リベットでの締結用に。
適合機種1571258
材質スチール
電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。
ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。
安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル
トラスコ品番375-6076
軸径(Φmm)六角軸対辺6.35
適合フランジ2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)
使用可能材質フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ノーズピース付
ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。
仕様●対応リベット径:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm●全長:260mm●重量:0.76kg●材質:炭素鋼
アズワン品番65-2138-54
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。
Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)○
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)○
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)△(NSS、NSTについては不可)
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)○
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)×
トラスコ品番227-4213
全長(mm)275
質量(kg)0.5
タイプハンドリベッター
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
縦、横、斜め自在にかしめOKです。片側作業で強固に固定できます。タテ、横、ナナメどの方向でもワンタッチで自由自在です。サイズの分かりやすいカラーノーズピースです。
用途ブラインドリベット取付用リベッター。
付属品ロータリーヘッド
材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:スチール
長さ(mm)270
質量(g)720
1セット
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
強力タイプですが全長が295mmと短く重量が830gと扱いやすいリベッターです。軽量化と小型化を行いながらも、従来品より軽い力でブラインドリベットをカシメることができます。付属のノーズピースを取り換えることで2.4~6.4mmまで使用できます。(ステンレス4.8mmまで)
付属品ジョー、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)
トラスコ品番256-9316
材質本体:アルミダイカスト、ハンドル:特殊鋼
全長(mm)295
使用ジョーHR2464-TJ
アズワン品番65-2018-31
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ノーズピース(5個)。EA527NG用。
寸法(mm)5×5
入数(個)5
適合リベット径(Φmm)4.8
1パック(5個)
¥510
税込¥561
翌日出荷
回収ボトル付
ノーズピース付
ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。
仕様●対応リベット径:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm●全長:320mm●重量:0.86kg●材質:炭素鋼
アズワン品番65-2138-47
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
交換用ノーズピースです。
用途リベットでの締結用に。
トラスコ品番256-2454
適合機種1434107
材質スチール
入数(個)組:3
1組(3個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
ブラインドリベットが付属したスタンダードなスターターキットです。
用途部材と母材のリベットでの締結に。
付属品ノーズピース3種(3.2mm、4.0mm、4.8mm)
トラスコ品番663-8483
材質本体:スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)255
リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8
1台
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
ハンドルは鍛造されたクロムバナジウム鋼を使用しており丈夫です。付属の工具を使用することで、簡単にジョーの交換ができます。先端幅が25mmと細く、狭い場所のリベット作業も可能です。Φ3.0~5.0mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。ハンドルは握ると自動で開くバネ付きです。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。
付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、ノーズピース3種類、ノーズピース3種類
トラスコ品番256-2457
材質本体:アルミダイキャスト ハンドル部:クロムバナジウム鋼
全長(mm)260
使用ジョー1434071
リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:3.0~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
1台
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
強い圧着を必要とするリベットに使用可能です。特殊な内部構造により、リベット締結(接合)時の衝撃を和らげます。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。Φ4.0~6.4mm(ステンレスはΦ4.8mmまで)のリベットが可能です。作業後に排出されるマンドレルはハンドル部に付属する回収ケースに収納されます。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。
付属品ノーズピース5種類
トラスコ品番256-2461
材質本体:アルミダイキャスト
全長(mm)570
使用ジョー1434103
リベット径使用範囲(Φmm)3.0~6.4
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)
トラスコ品番786-4949
適合本体R1A2、R1B2、HR2050H、HR003B
質量(g)9
適合リベット径(Φmm)6.4
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット機能付きリベッターです。付属の工具を使い簡単にジョーの交換が可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。Φ2.4~4.8mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。握りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。
付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、ノーズピース3種類、ノーズピース3種類
トラスコ品番256-2464
材質本体:アルミダイキャスト ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール
全長(mm)221
使用ジョー1434071
リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
用途ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)
トラスコ品番786-4931
適合本体AR3000EV、R1A2、HR2050H
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ径D(Φmm)4.8(Sボルト)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
リベッターとナッター両方の機能を兼備しております。従来のハンドルタイプより約40%の負担を軽減します(同社比)。ガンタイプなので片手で握るだけでリベット締結(接合)が可能です。ラチェット構造のリベットです。ジョーは簡単に交換することが可能です。作業後に排出されるマンドレルはボディ後方に付属する回収ケースに収納されます。最大Φ5.0mm(スチール、ステンレスはΦ4.0mmまで)のリベットが可能です。M4、M5、M6のブライドナットが使用可能です(スチール、ステンレスはM5まで)。握りやすくて力が入りやすいエルゴノミック形状のハンドルです。
用途リベットでの締結用に。ナットでの締結用に。
付属品ノーズピース/ジョー交換用工具、リベット用ノーズピース3種類、リベット用ノーズピース3種類、ナット用スクリューマンドレル3種類
トラスコ品番256-2467
材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:焼き入れ処理済みスチール
全長(mm)217
使用ジョー1434071
リベット径使用範囲(Φmm)アルミニウム:2.4~5.0 スチール、ステンレス:3.0~4.0
適合ナット径(Φmm)(アルミニウム)M4、M5、M6
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
少ない力でも使いやすく連続作業にも最適リベットサイズに合わせ手回しでノーズピースを交換
用途中空構造の固定や金属板の連結などに
付属品ノーズピース×4(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm)
適合リベット材質:アルミ、鋼、ステンレス(ステンレスはΦ4.8mmは不可)
材質本体:アルミニウム合金、グリップ:PVC
本体寸法(mm)95×195
使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に
トラスコ品番212-2201
適合機種AR2000S、AR2000SV、AR011S、ARV015S、HR002D、HR002A、HR005A
質量(g)3
1パック(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

アタッチメントリベッター
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに!
一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。
装着はとてもカンタン!
自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に!
ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業!
片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング!
握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶
電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤
住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング
その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
全長(mm)170
質量(g)450
六角対辺(mm)6.35
グリップ最大径(Φmm)55
使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)
シャンク高さ(mm)溝:13
フレームヘッド部直径(Φmm)26
推奨適合工具最大トルク80N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー
フレームヘッド部高さ(mm)35
こんなお得な商品も!

アタッチメントリベッター
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
インパクトドライバや電動ドライバに取り付けるだけでリベッティングを楽に行えます。
ノーズピースの交換のみで、アルミ、スチールのリベット径6.4mmまで使用可能です。
ステンレスはリベット径4.8mmまで使用可能です。
フレーム先端部にジョーケース確認穴があるので、シャフトの排出忘れを防止できます。
付属の専用ハンドルを使用することで、カシメ時の振動を大幅に軽減できます。
用途ハンドリベッターではカシメるのが困難なステンレス製のリベット、リベット径6.4mmといった太いリベットのカシメ時に、作業環境やコストの面でエアリベッターの導入が難しい方に
仕様LOW最大トルク25N・m以上の電気式、及び充電式ドリルドライバー
トラスコ品番167-9979
セット内容アタッチメント本体、作業補助用ハンドル、付属品一式、取扱説明書
全長(mm)160
質量(g)730
六角対辺(mm)スクリューシャンク:6.35
リベット径使用範囲(Φmm)2.4~6.4
本体径(mm)58
フレームヘッド部直径(Φmm)28
推奨適合工具最大トルク100N・m以上の電気式、及び充電式インパクトドライバー
フレームヘッド部高さ(mm)31
1箱
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

リベットセット ハンドタイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
この1丁でカシメとナット止めができます。
鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。
ノーズピースを交換することでブラインドリベットとナットリベットが使えます。
ナットリベットを使うと、手の入らない密閉された物や、ネジきりができない薄い鉄板等にもネジ止めができます。
サッシ、門扉、フェンス、窓格子、車等のリベット止め及びナットの取り付けに最適です。
用途部材と母材の締結、薄板等へのナット穴(ネジ穴)作成。
リベット径(Φmm)ブラインドリベット使用サイズ:2.4、3.2、4、4.8
ナット径M4×0.7・M5×0.8
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。
従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。
スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。
ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに
材質ハウジング:樹脂、六角軸:鉄
全長(mm)173
質量(g)340
六角対辺(mm)6.35
グリップ最大径(Φmm)58.5
使用可能リベット(Φmm)スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ)
推奨適合工具最大トルク50N・m以上の電気式充電式インパクトドライバー
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ