出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁
画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。
小部品の脱磁
脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。
金型の脱磁
金型の上において脱磁します(横置きでも可)
工具の脱磁
脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。
質量(g)930
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。
用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。
トラスコ品番406-3724
質量(kg)0.3
コード長さ(m)ACアダプター:1.9
バッテリー2.4V2000mAh
ACアダプタ(定格出力)DC2.7V 0.5A
ACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hz
径(Φ)×全長(mm)30×264
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌日出荷
こんなお得な商品も!

マグネタイザー 着磁脱磁用
モノタロウ
¥379
税込¥417
着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。
トラスコ品番449-9662
全長(mm)48
質量(g)29
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
先端部に強力な磁界を発生させるため、従来のテーブル形・ハンド形脱磁器では脱磁し難かった箇所にも威力を発揮します。
強力な脱磁能力でも吸引力が弱く、狭い箇所に先端部を当接させることができますので取り扱いが容易です。
先端部はサーモワッペン付きですので、頻繁な繰り返し使用による温度上昇を警告します。サーモワッペンが表示された場合は、消えるまで休止として下さい。
用途交流電源により先端部および底部に交番磁界を発生させ、対象ワークに当ててから離すことにより、表面磁束密度を局所的に低減します。
金型や大形部材の部分的な脱磁にも効果的です。
質量(kg)3
電源(V)単相 AC100(50/60Hz)
使用率(%)20ED(10秒以内)
電源容量(VA)570/380
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)Φ15×50
消費電力(W)125
トラスコ品番229-6217
材質(本体)SPC
質量(g)500
電源(V)AC100 (50/60Hz)
吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番107-7848
使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。
質量(g)900
穴径(Φmm)40 (脱磁部)
電源AC100 50/60Hz
コード長さ(m)2.5
実効値(W)60
皮相値(VA)75
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。
均等な脱磁エリアが得られます。
通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。
電源単相AC200V 50/60Hz単相AC220V 60Hz
使用率(%)100% ED
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。
使用率(%)100ED
電源コード(m)2
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。
トラスコ品番406-3694
幅(mm)300
質量(kg)19
高さ(mm)120
奥行(mm)200
電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)
使用率(%)100%ED
電源コード(m)2
電源容量(kVA)0.74
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質(本体)PP、(内部)永久磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
矢印方向に何度か動かすだけで厄介だった残留磁気が解消されます。ドリル、バイト、カッター等、磁器の入ったノギスなどの工具類の脱磁に適します。大きな鋼板などの部分的な脱着にも利用できます。軽量・コンパクト設計になっているのでプレス工程でのワーク通路等の部分的な脱磁が効率的に行えます。裏返しに置いて使用することもできます
質量(kg)1.8
電流(A)0.9
電源(V)単相AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×123×86
使用率(%)100ED
アズワン品番64-7922-51
電源容量(VA)110
1台
¥36,800
税込¥40,480
翌日出荷
こんなお得な商品も!

マグネットキャッチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
超軽量!ビス落下防止強力マグネット。ネジを落とさず脱磁もできる!
用途ドライバー・ビットに装着して。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーやピンセットなどを磁石化します。
ネジなどがくっつくようにしたり、また効果を消したりすることも出来ます。
※ドライバの種類により消磁しにくいものもあります。
高さ(mm)49.7
奥行(mm)29
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネタイザー 着磁脱磁用
モノタロウ
¥379
税込¥417
ドライバー、六角棒レンチなどの先端を着磁・脱磁が可能。
使い方簡単。先端部を本体に差込み、擦るだけ。
トラスコ品番818-3695
厚さ(mm)29
全長(mm)52
高さ(mm)50
質量(g)70
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
関連キーワード