たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途石工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途石工作業
口径(Φmm)28×28
頭の全長(mm)75
質量(g)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打)
トラスコ品番749-9680
材質合金鋼
全長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アンカーUC-3040/UC-1040
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
軸部総焼入。特殊鋼材使用。強力貫通型。尻金付なのでハンマー打撃に威力を発揮
用途ALCの加工、塗装、溶着部のはがし作業などに
RoHS指令(10物質対応)対応
SDS-max破つり作業用アダプター
用途コンクリート破つり作業時の吸じん用アダプター
適合機種【SDS-maxハンマードリル】GBH18V-36C(H)、GBH18V-40(H)、GBH18V-45C(H)、GBH5-40DC、GBH5-40DCE/(2)、GBH7-46DE、GBH8-45DV、【SDS-max破つりハンマー】GSH5、GSH5CE/N2、GSH9VC、GSH11VC
質量(kg)0.72
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)444×129×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード