102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般 種類石頭ハンマー 頭径(Φmm)47.5 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)樹脂/グラスファイバー 主な用途石工作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般 材質(柄部)樹脂/グラスファイバー 材質(頭)炭素鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー 主な用途鉄工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。 種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途鉄工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ 仕様アッシュ柄 2018年トラスコ掲載ページ4 1872
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー 仕様ヒッコリー柄 2018年トラスコ掲載ページ4 1872
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

相手を傷つけない。家具、木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム 主な用途組立作業 頭部長(mm)80
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

297、300、304シリーズ用のスペアハンドル。
種類ハンマー柄
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。 耐久性に優れています。 頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー、ヒッコリー柄
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。耐久性に優れています。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ、アッシュ柄 2018年トラスコ掲載ページ4 1856
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途石工・鉄工・足場施工・解体など強打撃作業に。 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くぎ抜きと打ちつけが出来るマルチハンマーです。
種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)炭素鋼 主な用途打ち込み作業
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
用途釘打ち・釘抜き等の作業に。 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途釘打ち・釘抜き
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)265 材質ヒッコリー 適合品番EA570A-2
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

ハンドル部はグラスファイバー繊維で出来ており、非常に頑丈で耐久性に優れています。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:グラスファイバー 2018年トラスコ掲載ページ4 1857
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー 材質(頭)プラスチック/スチール 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途組立作業/打ち込み作業
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途組立作業/打ち込み作業
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーエッチ工業テストハンマー
用途自動車の点検に 適合#1/4 全長(mm)270 寸法A(mm)11 寸法B(mm)15 適合品番使用クサビ:小商(WC-00) 関連資料(0.81MB)
1個
799 税込879
3日以内出荷

握りやすく、手になじむオリジナルデザイングリップ(2色成型)
用途釘打ち・釘抜きに。 種類ネイルハンマー 材質(頭)S-45Cミラーポリッシュ 材質(柄部)スチール 主な用途打ち込み作業 材質(グリップ)TPR/PP 柄厚さ(mm)1.2
1個
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途電車、バス、トラック、自動車の点検 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
用途電気工事用 種類電工ハンマー 全長(mm)275 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)スチール 主な用途電気・設備工事用 質量(g)430 ソケットサイズ(mm)17 ソケット長さ(mm)50 頭部形状先切 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷

ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
用途電気工事用 種類電工ハンマー 全長(mm)275 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)超ジュラルミン 主な用途電気・設備工事用 質量(g)360 ソケットサイズ(mm)17 ソケット長さ(mm)50 頭部形状先切 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。
仕様替ヘッド:HM7410H トラスコ品番409-3283 全長(mm)267 質量(g)495 種類コンビハンマー 頭径(Φmm)32 材質(グリップ)樹脂 呼称1ポンド 材質(柄部)パイプ鋼 材質(頭)スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6) 頭部長(mm)90 主な用途鉄工作業/組立作業
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部)樫材 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類片手ハンマー 材質(頭)SUS304 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理
1本
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)265 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂 主な用途組立作業 質量(g)233 トラスコ品番270-9325
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたいない時に最適です。鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しました。頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭部が抜けず、安心です。
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)265 材質(頭)TPE 材質(柄部)PP 主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 ハンドル径(Φmm)25 頭部長(mm)75 サイズ セット内容ナイロンヘッド(交換可能) 質量(g)165 トラスコ品番493-5985
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)265 材質(頭)TPE 材質(柄部)PP 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業 ハンドル径(Φmm)25 頭部長(mm)75 セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能) トラスコ品番774-3564 質量(g)236
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し 種類ゴムハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)ウレタン樹脂 主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度HDD40 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部)樫材 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
用途機械の組立、微調節作業、板金作業 種類両口ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途板金作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
材質頭部:天然ゴム、柄:アッシュ 2018年トラスコ掲載ページ4 1848
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)265 材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮 材質(柄部)PP 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 ハンドル径(Φmm)25 頭部長(mm)75 サイズ セット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能) トラスコ品番493-6396
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

オーエッチ工業ステンレスハンマー
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類両口ハンマー 材質(頭)SUS304 材質(柄部)SUS304 主な用途打ち込み作業
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)265 材質(頭)TPE 材質(柄部)PP 主な用途大工作業 ハンドル径(Φmm)25 頭部長(mm)90 サイズ トラスコ品番774-3556 質量(g)222
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)プラスチックハンマー
耐衝撃性に優れたセルロースアセテート製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はトネリコ製。
材質(頭)セルロースアセテート
1丁
3,798 税込4,178
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)