グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。
テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー
材質(頭)工具鋼
材質(柄部)FG/ゴム
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)300
質量(kg)約1.1
色ブラック
規格0.9kg
頭径(Φmm)37
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)105
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)900
質量(kg)約5.0
色ブラック
規格4.5kg
頭径(Φmm)62
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)180
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途鉄工・石工・足場施工・解体など強打撃作業に。
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途石工・鉄工・足場施工・解体など強打撃作業に。
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
滑りにくく、手に優しいソフトグリップを採用。高い耐久性と安全性を誇ります。
用途コンクリートのはつり作業などに使用します。
主な用途はつり作業
関連資料(1.6MB)
柄には丈夫なヒッコリー材を採用。
用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。
全長(mm)900
主な用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業
手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。丈夫な樫材を柄に採用した木柄両口ハンマーです。
用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業に。
材質(柄部)樫
主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)265
材質(頭)TPE
材質(柄部)PP
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業
ハンドル径(Φmm)25
頭部長(mm)75
セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)
トラスコ品番774-3564
質量(g)236
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類トンカチ
全長(mm)315
主な用途解体作業
口径(mm)21×21
頭の全長(mm)172
全質量(g)680
刃幅(mm)30
トラスコ品番752-0867
質量(g)680
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
丈夫な樫材を柄に採用した木柄石頭ハンマーです。手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。
用途石工・鉄工・足場施行・解体など強打撃作業に。
全長(mm)300
材質(柄部)樫
主な用途石工・鉄工・足場施行・解体
デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。
用途ハツリ作業に。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂
幅(mm)打撃面:86
材質(グリップ)特殊成型樹脂
主な用途ハツリ作業
仕様落下防止用ひも通し穴付
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
種類コンビハンマー
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(柄部)特殊ウレタン
材質(頭)ウレタン/金属
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
柄穴が偏心しているので、振りやすく打撃力が強い。
用途解体作業
種類片口ハンマー
全長(mm)900
材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途解体作業
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに最適。
質量(g)6190
ボルトM16
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに
材質(ヘッド)ナイロン
ボルト締付トルク(N・m)180
ヘッド長さ(mm)204
種類トンカチ
全長(mm)315
主な用途解体作業
口径(mm)20×20
頭の全長(mm)160
質量(g)約570
刃幅(mm)26
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。
ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。
鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。
人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。
打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。
ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。
46 HRCより硬いものを叩かないでください。
硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
材質鉄、ゴム
主な用途解体作業
金象PROLINE 掛矢 八角 樫 120 #110165、AP掛矢 125 #110776用の替え柄になります。
全長(mm)900
頭部寸法(mm)36×25
材質(柄部)樫
材質(頭)天然木
主な用途打ち込み作業・解体作業
手元寸法(mm)27×21
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業
種類両口ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途解体作業
RoHS指令(10物質対応)対応
黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。
種類コンビハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
特殊GEL素材を内蔵した、足場作業用ハンマーです。GEL素材をグリップに内蔵し、打撃時の手への衝撃を低減します。グリップ柄尻付近には、接続コードを通すことができる穴がありますので、落下防止対策にご使用頂けます。
用途足場の組立・解体などの作業。
材質(頭)炭素鋼
材質(グリップ)PP+エラストマ樹脂
頭質量(kg)0.9
主な用途足場の組立・解体
種類トンカチ
全長(mm)330
材質(柄部)木
主な用途解体作業
口径(Φmm)20×22
頭の全長(mm)115
寸法(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
種類トンカチ
全長(mm)300
材質(柄部)木
主な用途解体作業
サイズ中
口径(Φmm)20×20
頭の全長(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
折れにくいグラスファイバー柄を使用した石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。手に吸い付くような握りやすいグリップです。
用途ハツリ作業に。
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)グラスファイバー
柄長さ(mm)298
焼入硬度44度~55度
質量(kg)1.1
主な用途ハツリ作業
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
用途ハツリ作業に。
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)竹
焼入硬度44度~55度
主な用途ハツリ作業
種類コンビハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
カラビナ吊り下げタイプで作業性アップ。新形状でさらに掛けやすい。足場作業に便利な17・21mmのダブルソケット付
用途解体/組立作業
頭径(Φmm)35
材質(頭)炭素鋼
主な用途解体作業、組立作業
全長(mm)340
材質(柄部)スチール
ソケット種別6角
頭部長(mm)75
適合ソケット17、21
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に。アンカーの打ち込み、その他解体作業等に。
種類石頭ハンマー
全長(mm)280
材質(柄部)クロムモリブデン鋼
主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ4 1858
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します
全長(mm)900
質量(kg)5.2
頭径(Φmm)150
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します
全長(mm)900
質量(kg)3.2
頭径(Φmm)135
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します
全長(mm)900
質量(kg)3
頭径(Φmm)120
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。
グリップ短めのショートタイプ(短柄で扱いやすい)。
カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。
ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。
グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。
ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用
幅(mm)約93
全長(mm)約255
主な用途組立作業・解体作業
種類トンカチ
全長(mm)330
材質(柄部)木
主な用途解体作業
口径(Φmm)20×22
頭の全長(mm)117
寸法(mm)21
トラスコ品番818-4255
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。
熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に、アンカーの打ち込み、その他解体作業等に
種類石頭ハンマー
全長(mm)280
材質(柄部)クロムモリブデン鋼
主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業
頭部対辺(mm)31
トラスコ品番818-7240
材質頭部:炭素鋼、柄:クロムモリブデン鋼パイプ
質量(kg)0.6
適合内径(Φmm)【リング】42以上
頭部長(mm)85
持ち手グリップ付
頭径(mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
種類トンカチ
全長(mm)330
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途解体作業
エスコ品番EA575YM-24
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
種類トンカチ
全長(mm)300
材質(頭)炭素工具鋼
材質(柄部)木
主な用途解体作業
エスコ品番EA575YM-12
1個
¥5,910
税込¥6,501
欠品中
鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)特殊ウレタン
材質(柄部)特殊ウレタン
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。
ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。
鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。
人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。
打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。
ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。
46 HRCより硬いものを叩かないでください。
硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ
主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ
材質鉄、ゴム
関連キーワード
1
2
次へ