144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)ポリアミド/スチール 主な用途組立作業/打ち込み作業
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JTC無反動ハンマー
エコ商品
反動が返らない確実に伝わる
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)420 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 トラスコ品番448-2328
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷

全長(mm)410 仕様ヘッド交換式 材質頭:ナイロン(円・平形) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) 全質量(g)1590
1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー 材質(頭)プラスチック/スチール 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途組立作業/打ち込み作業
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)45 全長(mm)305 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575D-22
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

HALDER(ハルダー)SECURAL無反動ソフトハンマー
エコ商品
頭部とハンドルは一枚の鋼板から成型しており破断しない構造。四角い形状のインサート、L=35mm/Width=45mm
用途ハンマー頭部の重さに対する鉄球の量は、インサートの弾性に対して最適化されているため、軽い重量と相まって、手首、関節への負担を軽減しています。角型インサートの採用により、セキューラル・ハンマーはコーナー部、エッジ部の作業に適しています。ヘッド部とハンドル部を縦断して溶接していますので、接続部が破断することは絶対にありません。フローリングの敷設、窓やドアの製作、壁材取付、家具の製作、部品の組み付け作業、板金加工、部品の位置決め、ハウジングの組み立て、窓・ドアの製作、部品の組み付け作業、自動車・トラック産業の組み立て・修理・保守 材質本体:堅牢なスティール製ハウジング、扱い易いゴム・グリップ インサート:ポリウレタン、黄、四角形、中硬、低騒音、衝撃緩和、高い耐摩耗性 長さ(mm)35 幅(mm)45 質量(g)1000 アズワン品番65-1949-89 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
2,990 税込3,289
当日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)65 全長(mm)385 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575D-25
1個
4,960 税込5,456
当日出荷

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-10~80
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチック製無反動ハンマー。 強い打撃、ワークの調整用、組立作業時の弱い打撃にも使用できます
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)330 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 ヘッド長(mm)105 質量(g)466 トラスコ品番448-2298
1本
8,398 税込9,238
当日出荷

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)320 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 トラスコ品番448-2280
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。 無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)49 全長L(mm)330 材質(頭)ウレタン 主な用途大工作業/組立作業 質量(g)770 寸法A(mm)100 寸法D(Φmm)49 トラスコ品番369-9692
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の適合するサイズをお選びください。 ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げ。
材質(頭)
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。 種類ハンマー替ヘッド 材質(頭)ナイロン
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
1本
16,300 税込17,930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具に最適。 交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー 主な用途ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具 材質(ヘッド)プラスチック
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):907●全重量(g):997●頭径(mm):45●全長(mm):355●ハンドル長:295●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム アズワン品番65-2147-93
1本
14,600 税込16,060
欠品中

滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):453●全重量(g):680●頭径(mm):40●全長(mm):355●ハンドル長:295mm●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム アズワン品番65-2147-92
1本
13,600 税込14,960
欠品中

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)355 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 トラスコ品番448-2301
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)ナイロン 主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)290 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 トラスコ品番448-2271
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 木材品の組み立て、縁石やタイルの埋め込み、造園に最適。 交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー 材質(ヘッド)ゴム
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●頭重量(g):226●頭径(mm):27●全長(mm):279●打撃面:ポリマー樹脂●材質:柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) アズワン品番65-2147-99
1本
5,040 税込5,544
翌々日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)50 全長(mm)385 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 トラスコ品番448-2310
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)270 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 トラスコ品番448-2263
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

1セット
6,680 税込7,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):3620●全重量(g):3620●頭径(mm):60●全長(mm):762●ハンドル長:715●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム アズワン品番65-2147-96
1本
31,300 税込34,430
当日出荷

304シリーズ用のスペアヘッド。スチールインサート付き平ヘッド。
種類ハンマー替ヘッド
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途組立作業/打ち込み作業
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 材質(頭)エクストラハード 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1個
4,990 税込5,489
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部ラバーは衝撃を吸収し手の負担を軽減します。 オイルによる滑りを軽減し、滑りにくくして握りやすい形状です。 ソフトフェイスは物の表面を傷つけにくくなっております。 火花の原因になることもありませんので、火気厳禁の場所での作業にも適しています。 頭部は衝撃吸収のためのボールベアリングで構成されています。
種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)260 材質(頭)樹脂・ゴム 質量(g)400
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げ。 シャフトはグラスファイバーでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
材質(頭)
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)360 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575HE-5
1個
8,650 税込9,515
翌日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)270 材質(頭)スチール/ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570A-11
1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

用途自動車の組立・修理、マシンバイス上で部品の位置修正に適しています、テントの設営、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、部品の修正、部品の組み付け・接合、板金加工等にも使用できます 種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)295 材質(頭)スチール/ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570A-12
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

関連カテゴリ