カラビナ吊り下げタイプで作業性アップ。新形状でさらに掛けやすい。足場作業に便利な17・21mmのダブルソケット付
用途解体/組立作業
頭径(Φmm)35
材質(頭)炭素鋼
主な用途解体作業、組立作業
全長(mm)340
材質(柄部)スチール
ソケット種別6角
頭部長(mm)75
適合ソケット17、21
鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。
また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。
柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。
ステンレス製なのでサビに強い。
スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。
耐油性・耐候性に優れたPVC製。
硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。
最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。
掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。
使用温度範囲(℃)-20~50
材質(グリップ)PVC
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
主な用途建築作業
硬度HRCヘッド:37~43°
材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
こんなお得な商品も!

ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280
材質(柄部)ポリプロピレン
頭質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナにワンタッチ取り付け!。持ち運び時のバランスが良い!。現場作業性UP!。【取り付け方法】。「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。【取り外し方法】。「カラビナフック対応ハンマー」を、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外せます。
くさび式足場の組立・解体用
ハンマー頭部形状 両サイド違うサイズ R形状なので、際でも命中しやすい。
ベント型:アンカー内などの時に手がジャマをしない。
螺旋グリップ:すべりにくく、握りやすい。
強力接合:圧入+接着剤+溶接
安全コード取り付け可能
全長(mm)330
材質本体:S-45C、ニッケルメッキ・グリップ:PVCコーティング
質量(kg)1
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
ハンマーフックに簡単着脱!
種類石頭ハンマー
頭径(Φmm)34
全長(mm)300
主な用途石工作業
頭の全長(mm)100
全質量(g)950
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。
グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。
ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。
柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165
材質(柄部)グラスファイバー/樹脂
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
現場で使えるポケットサイズのハンマーです。
腰袋にすっぽり入るので、高所での落下がしにくく、持ち運びが容易です。
用途釘打ち。
種類石頭ハンマー
頭径(Φmm)25
全長(mm)210
主な用途石工作業
頭の全長(mm)78
質量(g)650
トラスコ品番471-7112
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群!
握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き!
ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
用途足場の組立・解体作業に
全長(mm)269
規格0.6kg
質量(kg)0.84
主な用途足場の組立・解体作業に
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。
グリップ短めのショートタイプ(短柄で扱いやすい)。
カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。
ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。
グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。
ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用
幅(mm)約93
全長(mm)約255
主な用途組立作業・解体作業
ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。
高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。
小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。
ショートサイズで、目標にピンポイント。
柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。
落下防止コード取付穴付
材質(頭)炭素鋼50C
鳶達だけのオリジナル八角型リングシリーズ。職人の手仕事による漆調塗装仕上げ。
用途ハンマー等の引っ掛けに
全長(mm)90
色パープル
質量(g)109
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
鳶達だけのオリジナル八角型リングシリーズ。職人の手仕事による漆調塗装仕上げ。
用途ハンマー等の引っ掛けに
全長(mm)90
色ホワイト
質量(g)93
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
鳶達だけのオリジナル八角型リングシリーズ。職人の手仕事による漆調塗装仕上げ。
用途ハンマー・シノ等の引っ掛けに
全長(mm)90
色ピンク
質量(g)110
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
パイプ内部にワイヤー入りなので、パイプが破損してもヘッドが飛ばずに安全です。強化特殊樹脂ヘッド採用により打撃音約30%低減。
用途建築足場の組立・解体に
全長(mm)230
質量(g)830
主な用途建築足場の組立・解体に
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
パイプ内部にワイヤー入りなので、パイプが破損してもヘッドが飛ばずに安全です。
用途建築足場の組立・解体に
全長(mm)230
質量(g)850
主な用途建築足場の組立・解体に
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
鳶達だけのオリジナル八角型リングシリーズ。職人の手仕事による漆調塗装仕上げ。
用途ハンマー・バール等の引っ掛けに
全長(mm)90
色イエロー
質量(g)106
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
鳶達だけのオリジナル八角型リングシリーズ。職人の手仕事による漆調塗装仕上げ。
用途ハンマー等の引っ掛けに
全長(mm)90
色レッド
質量(g)100
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
鳶達だけのオリジナル八角型リングシリーズ。職人の手仕事による漆調塗装仕上げ。
用途ハンマー・バール等の引っ掛けに
全長(mm)90
色グリーン
質量(g)100
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
クサビ式足場の組立、解体作業に。
軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。
騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。
種類両口ハンマー
全長(mm)280
主な用途解体作業/組立作業
全体をカバーしたゴムグリップ構造で二次措置対応の打込足場施工、解体用ハンマー!。溶接した本体部に全体をゴムでカバーにより、万一の頭、シャフトの落下を防ぎます。(二次措置)。シャフトを全て覆い隠すグリップ構造で、打ち損じてもシャフトを傷めない!。落下防止コード用取付穴付!
種類両口ハンマー
全長(mm)315
主な用途解体作業
口径(mm)47×42
落下防止コードをグリップに内蔵しているので、ホルダーに引っかからずに収納できます。
熱処理済クロモリパイプ柄を使用していますので、過酷な作業に適しています。
用途足場作業、石・コンクリートなどのハツリ作業に、アンカーの打ち込み、その他解体作業等に
種類石頭ハンマー
全長(mm)280
材質(柄部)クロムモリブデン鋼
主な用途解体作業/石工作業/打ち込み作業
頭部対辺(mm)31
トラスコ品番818-7240
材質頭部:炭素鋼、柄:クロムモリブデン鋼パイプ
質量(kg)0.6
適合内径(Φmm)【リング】42以上
頭部長(mm)85
持ち手グリップ付
頭径(mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ハンマー差し。ワンタッチフックタイプ。
用途工具差し
材質スチール
質量(g)236
耐荷重(kg)1以内
1個
¥1,288
税込¥1,417
9日以内出荷
柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
用途コンクリート等へのアンカーの打ち込み。
種類特殊ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。
カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。
ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。
グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。
ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用
幅(mm)約93
全長(mm)約315
主な用途組立作業・解体作業
ヘッドの重さを活かし、強力な打撃が可能な両口ハンマーです。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。
関連資料(0.3MB)
ハンマー・シノ差し。3+1ツ口。
用途工具差し
材質スチール
質量(g)240
耐荷重(kg)1以内
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
関連キーワード