カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。
ヘッド交換できる銅ハンマー。
金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。
強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
硬度HB80
ヒッコリー柄のボールピンハンマー
種類片手ハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途鉄工作業/打ち込み作業
ヒッコリー柄の鈑金ハンマー。ヘッド長は比較的短め。
質量(g)484
頭径(Φmm)○40/□35
ヘッド長(mm)L2:96
全長L1(mm)300
1丁
¥19,980
税込¥21,978
90日以内出荷
最適な焼入れ硬度ヘッドと軽く強靭なPP柄付きです。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途石工作業・建築土木作業。
全長(mm)280
口径(Φmm)35
材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)95
主な用途石工作業・建築土木作業。
頭質量(kg)0.9
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
グラスファイバー柄を使用しているので過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ヘッド交換できる銅ハンマーです。
用途ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用。
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
用途※この商品はEA575HE-3、EA575HE-4の無反動ハンマーの
交換用の木柄でございます。
単品でのご使用は出来ない商品でございます。
無反動ハンマー30mm EA575HE-3
無反動ハンマー35mm EA575HE-4
材質ヒッコリー
全長(mm)300
適合頭径(Φmm)30・35
1本
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
レンガやブロック割りに最適です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。石やレンガを割れるよう頭部片側が刃になっています。
用途石割・レンガ割り作業。
全長(mm)280
口径(Φmm)35
材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)100
主な用途石割・レンガ割り作業。
全質量(g)760
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1本で2種類の作業ができる銅と樹脂のコンビハンマー。樹脂ヘッドはワレ・カケに強い超高分子ポリエチレン製です。両ヘッドとも取替が可能です。替ヘッド(銅)はカッパーハンマー替ヘッドと共通です。グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な作業条件下での柄折れが減少します。ジグの取付、機械の修理、金型製作時の強打撃用に。受注生産品。画像は代表画像を使用しています。
硬度(°)【銅ヘッド】HB80、【樹脂ヘッド】HDD65
関連キーワード