37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。打撃音の静音効果を発揮。 また強靭で柔軟なプラスチック素材のため対象物を傷つけにくいです。 外構作業やインターロッキングの補修作業、金型作業に最適です。 落下防止のコード取り付け金具付き。
用途外構作業、金型作業など 材質(頭)鉄/樹脂
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般 材質(柄部)樹脂/グラスファイバー 材質(頭)炭素鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。
用途機械の修理、木製品の組立。 種類コンビハンマー 材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン 材質(柄部)ファイバーグラス 主な用途機械の組立・修理
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途鉄工作業全般。 頭部寸法(mm)口径30 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)105
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330 質量(kg)約1.5 ブラック 規格1.3kg 頭部寸法(mm)42×118 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

グラス柄仮枠鎚のショートタイプ。コンパクトな短柄タイプです。
用途仮枠作業において便利なグラス柄のハンマー。 全長(mm)340
1本ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。 手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。
用途釘打ち、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。 種類片口ハンマー 全長(mm)約230 材質(頭)特殊炭素鋼S50C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業 口径(Φmm)約19 材質(グリップ)合成ゴム 頭部長(mm)約70
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。 軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。
用途釘打ち、釘抜き、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。 種類ネイルハンマー 全長(mm)約230 材質(頭)特殊炭素鋼S50C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途大工作業 口径(Φmm)約21 材質(グリップ)合成ゴム 頭部長(mm)約78
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ショートコンビネーションハンマー TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたショートタイプのコンビネーションハンマーです。柄が短いため、狙いが定めやすく、狭いスペースでも使いやすいです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しています。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。
寸法L(mm)230 寸法D1(Φmm)8.5 材質(柄部)グラスファイバー 材質(ヘッド)スチール/ウレタン
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途鉄工作業全般。 頭部寸法(mm)口径25 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)85
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

マグネット付グラス柄仮枠鎚。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらに広げました。かりわく作業に使用する長い釘から短い釘までOK。
用途仮枠作業において便利なグラス柄のハンマー。 種類仮枠ハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)390 材質(頭)スチール 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途仮枠作業 材質(グリップ)ゴム 頭の全長(mm)127 質量(g)570
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)300 質量(kg)約1.1 ブラック 規格0.9kg 頭径(Φmm)37 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)105 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途鉄工作業全般。 頭部寸法(mm)口径35 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)115
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番493-6060 セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能) 全長(mm)180 質量(g)68 種類コンビハンマー ハンドル径(Φmm)15 頭径(Φmm)12 材質(柄部)PP+エラストマー樹脂 材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA) 頭部長(mm)56 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
1本
999 税込1,099
当日出荷

最適な焼入れ硬度ヘッドと軽く強靭なPP柄付きです。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途石工作業・建築土木作業。 全長(mm)280 口径(Φmm)35 材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)95 主な用途石工作業・建築土木作業。 頭質量(kg)0.9
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

パイプ柄の仮枠ハンマーです。仮枠、土木作業に最適です。滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。
用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。 材質(頭)特殊鋼HRC50以上 材質(柄部)グラスファイバー内蔵 主な用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級グラスファイバー柄で一般的なハンマーの約20倍の耐久性があります
種類片手ハンマー 材質(頭)高炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。
用途釘打ち、釘抜き、隅打ち。各種細工、ホビー、組立作業。 全長(mm)約230 材質(柄部)グラスファイバー・合成ゴム 材質(頭)特殊炭素鋼S51C 頭部長(mm)約78 口径(mm)約21
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。軽量で耐久性に優れています。手になじみ、滑りにくいグリップです。ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。ナイロンヘッドは相手を傷つけにくく、強靭です。
用途各種細工、ホビー、組立作業。 全長(mm)約230 材質(柄部)グラスファイバー・合成ゴム 材質(頭)特殊炭素鋼S51C 頭部長(mm)約65 口径(mm)約19
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

軽くて使いやすい木柄のソフトハンマーです。ヘッドは、交換式です。塩ビ系ヘッドなので、対象物にキズがつきにくくなっています。金型の分解組立・家具の組立などに適してます。
用途機械の修理、木製品の組組立。 材質(柄部)木柄 主な用途機械の修理、木製品の組立 材質(ヘッド)スチール部:炭素工具鋼、樹脂部:塩ビ
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)900 質量(kg)約5.0 ブラック 規格4.5kg 頭径(Φmm)62 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)180 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

レンガやブロック割りに最適です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。石やレンガを割れるよう頭部片側が刃になっています。
用途石割・レンガ割り作業。 全長(mm)280 口径(Φmm)35 材質(柄部)ゴムグリップ・ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)100 主な用途石割・レンガ割り作業。 全質量(g)760
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

コンビネーションハンマー TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)コンビネーションハンマー
スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたコンビネーションハンマーです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しております。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。
材質(柄部)グラスファイバー 材質(ヘッド)スチール/ウレタン
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900 質量(kg)約4.1 ブラック 規格3.6kg 頭部寸法(mm)59×162 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。
用途ハツリ作業に。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂 幅(mm)打撃面:86 材質(グリップ)特殊成型樹脂 主な用途ハツリ作業 仕様落下防止用ひも通し穴付
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
用途ハツリ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途ハツリ作業
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。
用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。 材質(頭)ナイロン、鉄 材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー 幅(mm)打撃面:12 主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
1本
799 税込879
翌々日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー 頭径(Φmm)12 全長(mm)180 材質(頭)炭素鋼/真鍮(brass)/ナイロン(PA) 材質(柄部)PP+エラストマー樹脂 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 ハンドル径(Φmm)15 頭部長(mm)56 セット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能) 質量(g)99 トラスコ品番774-3602
1セット
1,698 税込1,868
欠品中

頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用した板金、解体作業用ハンマー/頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。安心の日本製
用途土木作業、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に適します。 全長(mm)450 質量(kg)2 規格1.8kg 頭部寸法(mm)47×130 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

オーエッチ工業仮設コンビハンマー
住宅地等での足場作業に最適な騒音対策ハンマーです。音を抑えたいナイロンヘッドと力強く叩きたい鋼鉄ヘッドのコンビハンマーです。ナイロンヘッドは鋼鉄ヘッドに比べ音圧レベルが12dB低下し騒音対策になりまる。柄折れガード内蔵で耐久性に優れたクロモリシャフト採用しました。コンパクトヘッドで扱いやすく柄尻にはステンレス製リング付です。
用途足場組立・解体作業。 材質グリップ:PVC 全長(mm)290 材質(柄部)クロームモリブデン鋼 材質(頭)機械構造用炭素鋼S55C/ナイロン ヘッド径(Φmm)37 主な用途足場組立・解体作業 全質量(g)720 硬度(°)ナイロンヘッド:HDD70、鋼鉄ヘッド:HRC40~45
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。
用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。 材質(頭)ナイロン、鉄 材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー 主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。
用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。 材質(頭)ナイロン、鉄 材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー 幅(mm)打撃面:14 主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
1本
889 税込978
翌々日出荷

与板利器工業利一 唐紙鎚
各種細工に便利な玄能です。小さいので細工などに適しています。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)天然木 主な用途木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくいグラスファイバー柄を使用した石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。手に吸い付くような握りやすいグリップです。
用途ハツリ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 柄長さ(mm)298 焼入硬度44度~55度 質量(kg)1.1 主な用途ハツリ作業
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

特殊GEL素材を内蔵した、足場作業用ハンマーです。GEL素材をグリップに内蔵し、打撃時の手への衝撃を低減します。グリップ柄尻付近には、接続コードを通すことができる穴がありますので、落下防止対策にご使用頂けます。
用途足場の組立・解体などの作業。 材質(頭)炭素鋼 材質(グリップ)PP+エラストマ樹脂 頭質量(kg)0.9 主な用途足場の組立・解体
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)600 質量(kg)約2.1 ブラック 規格1.8kg 頭部寸法(mm)47×130 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)2.7kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900 質量(kg)約3.2 ブラック 規格2.7kg 頭部寸法(mm)55×148 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷