36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400S 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車 型式400S自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車 型式400S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスター520S・自在車(ウレタン(B入)車)
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在車 型式520S自在車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き 仕様プレート式 トラスコ品番392-9515 形状自在車 質量(kg)3.67 車輪幅(mm)46 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.435S0S-RB200 旋回半径(mm)156 ストッパーなし 偏芯E(mm)55 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在車S 型式513S自在車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車S 型式513S自在車 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスター520S・自在車(ナイロン(B入)車)
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入) 形状自在車 型式520S自在車 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番389-2689 形状自在車 質量(kg)3.13 車輪幅(mm)44 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.429S0S-NRB200 旋回半径(mm)156 ストッパーなし 偏芯E(mm)55 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き 仕様プレート式 トラスコ品番392-9531 形状自在車S 質量(kg)4 車輪幅(mm)46 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム 車輪幅(mm)46 穴径d(Φmm)12.2 取付高H(mm)196 ボス幅B(mm)196 取付ピッチY(mm)100 取付穴径P(mm)13 ボス幅W(mm)62 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)100 取付座B(mm)140
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターステンレス 300S・自在車(ナイロン一体車輪)
エコ商品
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在 型式300S自在車 車輪幅(mm)44 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.429S0S-N200 旋回半径(mm)156 ストッパーなし 偏芯E(mm)55 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

400S 自在車(ナイロン一体(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
400Sは420Sと同じ構造で、取付座が大きく機械の移動用または運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。固定車400SR・400SRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 型式400S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S 型式419S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。 材質(車輪)特殊樹脂車輪 仕様プレート式 形状自在式 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)13 特性耐油性、耐薬品性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番389-2735 形状自在車 質量(kg)3.37 車輪幅(mm)44 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 取付高H(mm)250 材質(金具)ステンレス(SUS304) 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入) 形状自在 型式513S自在車 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。RoHS適合品です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ナイロン一体車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番389-2743 形状自在車S 質量(kg)3.5 車輪幅(mm)44 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S 型式419S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,298 税込10,228
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンマーキャスター520S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)
エコ商品
材質(車輪)UMC(ボールB入)車 形状自在車 車輪幅(mm)51 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在 型式319S自在車 車輪幅(mm)44 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.429S0S-N200 旋回半径(mm)156 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)55 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。 材質(車輪)特殊樹脂車輪 仕様プレート式 形状自在車S 車輪幅(mm)50 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)13 特性耐油性、耐薬品性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番389-2760 形状自在車S 質量(kg)3.6 車輪幅(mm)44 取付座A×B(mm)140×140 ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)ステンレス(SUS304) 取付穴径P(Φmm)13 特性耐水性、耐食性 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

400S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

419S 自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
型式419S自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.502BPS-CU200 旋回半径(mm)163 ストッパーなし 偏芯E(mm)58 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー旋回ロック付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ボールB入)車 形状自在車S 車輪幅(mm)50 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.502BPS-CR200 旋回半径(mm)163 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)246 偏芯E(mm)58 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
用途大型機械や大型運搬車に。 仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番338-2677 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)50 旋回半径(mm)163 穴径d(Φmm)16.1 取付高H(mm)246 ボス幅B(mm)50 偏心E(mm)58 取付ピッチY(mm)100~112 取付穴径P(mm)13 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)100~112 取付座B(mm)140
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。
用途大型機械や大型運搬車に。 仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番814-3296 質量(g)6447 タイプ自在ストッパー付 車輪幅(mm)50 表面処理三価クロム化成処理 旋回半径(mm)163 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 取付高H(mm)246 偏心E(mm)58 取付ピッチY(mm)100~112 取付穴径P(mm)13 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)100~112 取付座B(mm)140
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

取付座が大きく機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。 (車輪径75mm)巾広車輪のため安定性がよく走行性に優れ、旋回もスムーズなキャスターです。 (車輪径100・125・150・180・200mm)荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな高品質な大型キャスターです。 旋回式 ストッパー付 金具:ユニクロームメッキ仕上
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入) タイプストッパー付 取付座A×B(mm)140×140 旋回半径(mm)157 取付高H(mm)240 取付穴径P(mm)13 偏芯E(mm)55 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷