30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式413S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

413S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S 型式413S自在車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入 形状固定車 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪 形状固定車 型式420SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式320SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン 形状固定車 型式320SR固定車 取付方式平付固定 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
タイプ固定式 取付穴径P(mm)11
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター導電キャスター(固定)
エコ商品
優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ゴム(B入)車 形状固定車 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 電気抵抗(Ω)1×104以下 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SR 固定車(フェノール車輪)
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入 形状固定車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SR-URB125 Sシリーズ固定ウレタンB車 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターSシリーズ固定ウレタンB車
ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番398-4958 形状固定式 型式固定車 質量(kg)1.50 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×94 車輪鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

自在車320S・315Sと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式320SR固定車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番814-2897 タイプ固定式 取付高(mm)168 取付寸法(mm)100×56(112×53) 取付座(mm)140×94 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125 取付穴径(mm)11
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ハンマーキャスターキャスター 505SK
金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
自在車420S・413Sと併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 形状固定車 型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付
エコ商品
取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
材質(車輪)ゴム 形状自在車S 型式505SK自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパートータルロック付 軸長L(mm)100 軸径T(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 金具仕上ステンレス ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)
エコ商品
取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入 形状固定式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター帯電防止キャスター(固定)
エコ商品
優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
材質(車輪)ウレタン(ボールB入) 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 体積抵抗率(Ωcm)107~1010 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.439S-UB125 旋回半径(mm)102 ストッパートータルロック付 取付高H(mm)168 軸長L(mm)100 偏芯E(mm)38 軸径T(mm)36 車輪径D(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
6,098 税込6,708
6日以内出荷

ハンマーキャスターキャスター 320SR
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)
エコ商品
取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
型式420SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)