こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 固定車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥61~
税込¥67~
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。
420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式420ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。重量より容積の大きな物の運搬に適した代表的なキャスターです。取り付け高さが同じ420E、415E、420ER、415ERは併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状固定車S
型式415ER固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38.5
軸径T(mm)11
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420K自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)38.5
軸径T(mm)11
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
形状固定車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式315E自在車
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式320E自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状固定車
型式320ER固定車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
ハンドル・取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。固定車420EKRと併用できます。
形状自在
型式415EK自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
金具仕上クロームメッキ
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ゴム
形状自在
型式420EK自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式固定車キャスター
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
車輪No.425E-RN85
旋回半径(mm)74
取付寸法(mm)82×40
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)103
偏芯E(mm)28
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
金具仕上クロームメッキ
軸長L(mm)38.5
軸径T(mm)11
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
金具仕上ステンレス
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
取付高H(mm)103
車輪径D(Φmm)85
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式固定車キャスター
金具仕上ステンレス
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
関連キーワード