336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類ゴムハンマー 材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途組立作業
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 硬度HDD17 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対象物を傷つけにくい
用途木製品の組み立てや金型の取り付けに 材質(柄部)
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ラバー 材質(柄部)ラバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)310 材質(頭)ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 呼称#1 頭部長(mm)112 質量(g)420 トラスコ品番352-8537
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白)
RoHS
鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途造園、縁石の施工、塀や階段の製作、柵の設営、くさびの打ち込み、足場やテントの設営、プレハブ住宅の施工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
29,980 税込32,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。 種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム 材質(柄部) 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) 2018年トラスコ掲載ページ4 1849
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打撃物に傷をつけにくい、ヘッドがゴム製のハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに。 リベット先端カシメなどの加工における打撃用。 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途ピンなどの打ち込み、組み立て、着脱調整、R状の曲げに/リベット先端カシメなどの加工における打撃用 材質(ヘッド)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

相手を傷つけない。家具、木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム 主な用途組立作業 頭部長(mm)80
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド 仕様ヘッド交換可能 適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10H トラスコ品番791-9204 材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン 全長(mm)315 質量(g)430 種類ハンマー替ヘッド 呼称1ポンド 頭部長(mm)120 頭径(mm)32
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー、ヘッドの取替えが可能です。
用途木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し 種類コンビハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)310 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 呼称#1 頭部長(mm)112 使用温度範囲(℃)4~80 質量(g)420 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)
RoHS
中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
種類コンビハンマー 材質(頭)ゴム/プラスティック 材質(柄部)アカシア 主な用途大工作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れた良質ゴムを使用。
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)60 全長L(mm)330 材質(頭)ゴム 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ1ポンド 質量(g)450 寸法H(mm)100 寸法W(mm)60 トラスコ品番395-8001
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンマー ゴム製 白 モノタロウ 動画あり
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。また打撃物への色移りしません。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)48 全長(mm)290 材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途組立作業 質量(g)330 頭部長(mm)77
1本
539 税込593
当日出荷

傷をつけないゴム製ヘッド
用途内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。 主な用途内装作業・木製品・家具の組み立て
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄はアッシュで、ヘッド部は耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
材質頭部:天然ゴム、柄:アッシュ 2018年トラスコ掲載ページ4 1848
1丁
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。丈夫なファイバーグラス柄です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理。 材質(柄部)ファイバーグラス 材質(頭)ゴム製 主な用途組立家具・板金作業・機械の修理
1本
738 税込812
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ゴムハンマー
木材、レンガにキズや打痕を残さない。程よい硬度と反発力。家具・建具の組み立て、レンガブロック積み等に。
質量(g)559 材質頭:再生ゴム、石膏等、柄:漂白剤樫材 寸法(mm)340×100×55 タイプ中タイプ 頭径(Φmm)55 頭部寸法(mm)100×55×55 柄長さ(mm)280 頭質量(g)約450
1個
699 税込769
当日出荷

種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)48 全長(mm)270 材質(頭)合成ゴム 材質(柄部)天然木 主な用途打ち込み作業 質量(g)約267.5
1個
779 税込857
欠品中

オーエッチ工業ゴムハンマー
RoHS
耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
用途木製品など比較的ソフトな製品の組立 種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)48 全長(mm)300 材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 呼称#3/4 頭部長(mm)86 使用温度範囲(℃)-20~80 質量(g)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,398 税込1,538
翌日出荷

耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。白い物をたたく時に適しています。
用途木製品等の組立。レベル出し 種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 硬度HDD15 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材に傷を付けにくく、色を付けません。相手材にキズ・損傷・色等をつけにくいので、木製品・家具・サッシの組立作業や、床・壁・タイル貼り等の室内装飾、カラー鋼板の板金作業などに適しています。素材にキズをつけにくく、色をつけにくい白ゴム製頭です。
用途組立作業・室内装飾・板金作業。 材質(柄部)ラバーウッド 材質(頭)ゴム製 主な用途組立作業・室内装飾・板金作業
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理。 材質(柄部) 材質(頭)ゴム製 主な用途組立家具・板金作業・機械の修理 ヘッド質量(ポンド)1/2
1本
799 税込879
翌々日出荷

傷をつけないゴム製ヘッド
用途内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。 主な用途内装作業・木製品・家具の組み立て
1個
448 税込493
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部がゴムなので叩くものにキズが付きにくい
全長(mm)275 質量(g)280 頭径(Φmm)47 材質(頭)ゴム 頭部長(mm)75
1本
969 税込1,066
翌々日出荷

色が付きにくいゴムハンマー。
種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)70 材質(頭)ゴム 主な用途打ち込み作業
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理など。 仕様頭部重さ:1LBS 材質(柄部) 材質(頭)ゴム
1本
799 税込879
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ゴムハンマー
家具・建具の組み立てに レンガ・ブロック積みに抜けにくい圧入タイプ 木材・レンガに打痕を残さない頭:再生ゴム・石膏など 柄:漂白樫材
種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム 材質(柄部)漂白剤樫材 主な用途土木作業/組立作業 サイズ 質量(g)354
1個
539 税込593
4日以内出荷

1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工物を傷つけないゴム製ヘッドのハンマーです。 作業時の音も軽減されます。 2つの異なる硬さのヘッドで、作業内容に合わせて使い分けできます。
用途木工製品や金型の組立て作業に 種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)345 材質(頭)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途木工工作/組立作業/金型作業 規格1.0ポンド 頭部長(mm)95 トラスコ品番859-1947
1本
939 税込1,033
当日出荷

ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。
材質(ヘッド)緑: ゴム 黒: プラスチック 持ち手寸法(mm)140
1個
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム製ヘッドで相手に傷をつけにくいです。ゴム製ヘッドなので傷をつけにくいです。
用途木製品・機械の組み立てなど。 材質(頭)ゴム 材質(柄部) 主な用途木製品・機械の組み立て
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。相手に色をつけません。天然ゴム比率が高くねばりがあります。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途木製品の組立て・タイル張り等。 硬度HDD15 材質(グリップ)ゴムグリップ/ポリプロピレン 頭部寸法(mm)口径60 材質(頭)天然ゴム 頭部長(mm)95
1本
1,998 税込2,198
欠品中

SIGNET(シグネット)ゴムハンマー1.5ポンド
大型のゴムハンマー。 リーズナブルな価格設定。
全長(mm)340 柄長さ(mm)270 材質柄部:天然木、頭部:ゴム 質量(g)680 径(Φmm)(打撃面)65 頭部長(mm)112
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。
トラスコ品番506-8774 材質頭部:ゴム、柄:樹脂 全長(mm)355 呼称1 1/2 頭部長(mm)95 頭径(mm)48×55
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷