用途電動ハンマー用。あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。
仕様STタイプ(スケーリングチゼル)
使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
トラスコ品番792-4411
適合機種DH14DBL、DH18DBL、DH18DBDL、DH36DBL、DH36DBDL、DH36DPA、DH36DPB、DH28PF、DH28PFY、DH28PCY、DH28PMY、DH24PH、DH28PC、DH28PD、DH30PC2、H25PV
全長(mm)150
刃幅(mm)40
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適
六角幅(mm)17
シャンク形状六角軸
仕様両刃
材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。
全長L(mm)280
適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202C
シャンク形状SDS-max
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
刃先は鋭い片刃で使い易い角度付です。
建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。
非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。
合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
シャンク形状SDS-plus
適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263
寸法(mm)Φ10×250
全長(mm)250
シャンク径(Φmm)10
先端幅(mm)22
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
強力なハツリカとすぐれた安全性。
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
用途解体・ハツリ作業に。
シャンク形状六角軸
強力なハツリカとすぐれた安全性。
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。
耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
全長(mm)250
シャンク形状SDS-plus
トラスコ品番558-0161
材質スチール
質量(g)310
先端幅(mm)約20
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適
シャンク形状六角軸
材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
全長(mm)180
軸の形状SDS-plus C
用途ハツリ 破砕用に。
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)17
全長(mm)280
質量(g)460
刃先幅寸法(mm)20
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
シャンク形状SDSplus
優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し
適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X
全長(mm)280
先端幅(mm)50
対辺幅(mm)17
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
豊富な先端形状を取り揃えています。
SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。
被削材コンクリート、レンガなど
関連キーワード