171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。
用途ハンマーナイフモア用替刃 幅(mm)28 全長(mm)105 穴径(Φmm)10 刃厚(mm)4.5
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様作業能率(a/h):4.9、10.3、18.2 形状フリーナイフ( 32枚) 方式操向:サイドクラッチ ハンドル上下ワンタッチ可変 刈り幅(mm)520 刈込み高さ(mm)20~80 乾燥質量(kg)124 タイヤサイズ16×4.00-7 最大出力(kW)エンジン:4.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1700×710×960 エンジン型式GB181PN 走行速度(km/h)F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
1台
439,800 税込483,780
6日以内出荷

1箱(22枚×11個)ほか
19,980 税込21,978
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
用途ウイングモア交換用替刃
1セット(4枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm)4 仕様4枚組 質量(g)170 穴径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

OREC(オーレック)バーディー
本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。強力なハンマーナイフにより、雑草を粉々に粉砕します。
質量(kg)72 刈り幅(mm)710 全長×全幅W×全高(mm)840×900×560
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。
仕様作業能率(a/h):6、12、23 形状フリーナイフ( 38枚) 方式サイドクラッチ ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~80 乾燥質量(kg)135 タイヤサイズ16×7.00-8 最大出力(kW)エンジン:5.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×930 エンジン型式GB290PN 走行速度(km/h)F:0.95、1.99、3.5 R:0.95
1台
539,800 税込593,780
6日以内出荷


1セット
299 税込329
当日出荷

草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃です。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
寸法(mm)107×28×4.5 ボルト寸法(取付)M10×34 適合メーカーオーレック・共立 穴径10.2
1セット(32枚)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃 刃幅(mm)45 刃厚(mm)4.5 穴径(Φmm)25
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):60 形状フリーナイフ( 46枚) 方式操向:左右HSTミッション 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)30~320 乾燥質量(kg)320 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)35 最大出力(kW)エンジン:9.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1725×1000×1140 エンジン型式GX390 走行速度(km/h)F:0~4.5/0~7.5 R:0~2.6/0~4.5
1台
1,598,000 税込1,757,800
6日以内出荷

草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃&ボルトセットです。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
適合メーカーオーレック・共立
1セット(32枚×16組)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):7、16、27 形状フリーナイフ( 46枚) 方式サイドクラッチ ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)20~85 乾燥質量(kg)220 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW)エンジン:7.3 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×950 エンジン型式GB300PN 走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
799,800 税込879,780
6日以内出荷

背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22 形状フリーナイフ( 38 方式サイドクラッチ ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~85 乾燥質量(kg)200 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW)エンジン:5.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950 エンジン型式GB290PN 走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
689,800 税込758,780
6日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。HSTタイプのハンマーナイフローター。変速操作がよりスムーズになりました。
仕様能率(反/時間):0~4.8 質量(kg)160 種類ハンマーナイフ×46枚 ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA41/W800×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(5段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×95×1080 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)7.3 走行速度(km/h)前進:0~5.9、後進:0~3.0 油量(L)E:1、G:5.4 馬力(PS)10 走行タイプ無段階HST
1台
759,800 税込835,780
7日以内出荷


背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):7、16、27 形状フリーナイフ( 46枚) 方式サイドクラッチ ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)20~85 乾燥質量(kg)255 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW)エンジン:7.3 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×1000 エンジン型式GB300PL 走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷


耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種●バネロス:HM-100、110、140、200、1100、1400、1550、1560、1700、1720 ●ゼノア:ZHM-150A、1100、1500、1510、1700B、1710 材質バネ鋼(SUP10) 幅(mm)35 全長(mm)135 刃厚(mm)6 穴径(mm)11
1枚
649 税込714
翌々日出荷

ゼノア純正ハンマーナイフモア用替刃
適合機種ZHM1550、ZHM1550RR
1枚
909 税込1,000
4日以内出荷

ゼノア純正ハンマーナイフモア用Vベルト
用途HSTポンプVベルト 適合機種ZHM1550、ZHM1550RR 展開図部品No.36
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ゼノア純正ハンマーナイフモア用Vベルト
用途中間軸部V ベルト 適合機種ZHM1550、ZHM1550RR 展開図部品No.1
1本
8,098 税込8,908
4日以内出荷

ゼノア純正ハンマーナイフモア用Vベルト
用途クラッチ部V ベルト 適合機種ZHM1550、ZHM1550RR 展開図部品No.37
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷

適合機種●オーレック:HR500、550、531、531、532、650、660、661、662、HRC662B、662S、663、664、H-75B、HR-801、802、HRG661、HR600H、H90B、GH850 材質バネ鋼(SUP10) 幅(mm)32 全長(mm)115 刃厚(mm)4
1枚
589 税込648
翌々日出荷

ゼノア純正ハンマーナイフモア用Vベルト
用途カッタ軸部V ベルト 適合機種ZHM1550、ZHM1550RR 展開図部品No.19
1本
9,398 税込10,338
4日以内出荷

ゼノア純正ハンマーナイフモア替刃用ボルト
適合機種ZHM1550、ZHM1550RR
1本
349 税込384
4日以内出荷

ゼノア純正ハンマーナイフモア替刃用ナット
適合機種ZHM1550、ZHM1550RR
1個
269 税込296
4日以内出荷

金属製フックのハンマーホルダー。ナイフも入ります。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。揺れてもハンマーが落ちないデザインです。
材質トップグレインレザー 質量(g)135.9 寸法(幅W×高さH)(mm)83×203
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

リチウムイオンバッテリ内蔵のセルスタートモデルで始動も楽に行えます。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22 形状フリーナイフ( 38 方式操向:サイドクラッチ ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~85 乾燥質量(kg)205 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW)エンジン:5.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950 エンジン型式GB290PL 走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
779,800 税込857,780
6日以内出荷

型式【エンジン】GX390UT2X SE2C 枚数ハンマーナイフ×46枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル- 刈り幅(mm)800 全長×全幅W×全高(mm)1725×1000×1140 出力(kW[PS])【エンジン】9.6[13.0] 走行速度(km/h)【高速】前:0~7.5、後:0~4.5、【低速】前:0~4.5、後:0~2.6 油量(L)E:1.1、G:6.1 能率(dB)0~6.0 刈高調整(mm)30~320(無段階) 総質量(kg)320
1台
1,698,000 税込1,867,800
8日以内出荷

型式【エンジン】GB300PNー406 枚数ハンマーナイフ×46枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)800 全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950 出力(kW[PS])【エンジン】7.3[10.0] 走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.7、21.6、32.7 刈高調整(mm)20~85(無段階) 総質量(kg)220
1台
859,800 税込945,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290PNー406 枚数ハンマーナイフ×38枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラ ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)650 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950 出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0] 走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.6、21.3、32.2 刈高調整(mm)20~80(無段階) 総質量(kg)200
1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290PNー406 枚数ハンマーナイフ×38枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階) 刈り幅(mm)650 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930 出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0] 走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.6、21.3、32.3 刈高調整(mm)20~80(無段階) 総質量(kg)135
1台
589,800 税込648,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB300PLー407 枚数ハンマーナイフ×46枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)800 全長×全幅W×全高(mm)1670×960×1000 出力(kW[PS])【エンジン】7.3[10.0] 走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.3、後:10.91 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.7、21.6、32.7 刈高調整(mm)20~85(無段階) 総質量(kg)255
1台
1,198,000 税込1,317,800
8日以内出荷

4.2馬力でも専用ナイフを採用することで刈取能力を確保。車体幅がコンパクトな為、狭い場所での草刈りに最適です。シリーズ最小。狭い場所に最適
型式【エンジン】GB131PNー411 枚数ハンマーナイフ×22枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ3.50-5 ハンドル上下:調整可(菊座固定式) 刈り幅(mm)400 全長×全幅W×全高(mm)1620×610×950 出力(kW[PS])【エンジン】3.0[4.2] 走行速度(km/h)前:11.1、22.1、後:11.6 油量(L)E:0.5、G:2.5 能率(dB)10.4、20.8 刈高調整(mm)25~95
1台
389,800 税込428,780
8日以内出荷

ハンマーナイフを取り付けるUナットボルトセットです。
ボルト寸法M10×34 適合メーカーオーレック・共立
1セット(16組)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型式【エンジン】GB290PLー407 枚数ハンマーナイフ×38枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)650 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950 出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0] 走行速度(km/h)前:10.91、21.93、33.30、後:10.91 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.6、21.3、32.2 刈高調整(mm)20~80(無段階) 総質量(kg)205
1台
829,800 税込912,780
8日以内出荷

型式【エンジン】GB290PNー406 枚数ハンマーナイフ×38枚 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階) 刈り幅(mm)650 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930 出力(kW[PS])【エンジン】5.8[8.0] 走行速度(km/h)前:10.95、21.99、33.50、後:10.95 油量(L)E:1.0、G:6.0 能率(dB)10.6、21.3、32.3 刈高調整(mm)20~80(無段階) 総質量(kg)135
1台
639,800 税込703,780
8日以内出荷