一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ノーパンク・ハートタイヤ
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」
エアータイヤに近いクッション性。
一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール
質量(kg)2.6
車輪径(Φmm)350
車輪幅(mm)70
車軸径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード