22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。
用途ハンマーナイフモア用替刃 幅(mm)28 全長(mm)105 穴径(Φmm)10 刃厚(mm)4.5
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
299 税込329
当日出荷

草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃&ボルトセットです。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
適合メーカーオーレック・共立
1セット(32枚×16組)ほか
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼノア純正ハンマーナイフモア替刃用ボルト
適合機種ZHM1550、ZHM1550RR
1本
349 税込384
4日以内出荷

1箱(22枚×11個)ほか
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
用途ウイングモア交換用替刃
1セット(4枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草を切断、粉砕、巻きつきにくいの3拍子揃った刈刃です。特殊焼き入れと高級バネ素材使用で耐久性が向上!。切れ味が持続します。・国産で安心
寸法(mm)107×28×4.5 ボルト寸法(取付)M10×34 適合メーカーオーレック・共立 穴径10.2
1セット(32枚)ほか
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クボタ自走式斜面地草刈機交換部品です。
用途自走式傾斜地草刈機用替刃 刃厚(mm)4 仕様4枚組 質量(g)170 穴径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×71×2
1セット(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

切れ味抜群で長寿命です。純正フリー刃と互換性があります。高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。遠心力が働き、切れ味抜群です。
用途スイング式法面草刈機用のフリー替刃。 材質刃:SK-85 厚さ(mm)3.2 全長(mm)99 穴径(Φmm)14 刃幅(mm)46 対応機種(クボタ)GC-K402EX・(サイトー)SGC-S402
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
適合機種オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736F セット内容フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ 刃厚(mm)3.2
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

ゼノア純正ハンマーナイフモア用替刃
適合機種ZHM1550、ZHM1550RR
1枚
909 税込1,000
4日以内出荷

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼノア純正ハンマーナイフモア替刃用ナット
適合機種ZHM1550、ZHM1550RR
1個
269 税込296
4日以内出荷

ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃 適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22 形状フリーナイフ( 38 方式サイドクラッチ ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~85 乾燥質量(kg)200 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW)エンジン:5.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950 エンジン型式GB290PN 走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
689,800 税込758,780
6日以内出荷

【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。 適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163 寸法(mm)145×70 刃厚(mm)6
1セット(2枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背丈の高い草や空き地の草刈に最適なハンマーナイフモア。背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):60 形状フリーナイフ( 46枚) 方式操向:左右HSTミッション 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)30~320 乾燥質量(kg)320 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)35 最大出力(kW)エンジン:9.6 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1725×1000×1140 エンジン型式GX390 走行速度(km/h)F:0~4.5/0~7.5 R:0~2.6/0~4.5
1台
1,598,000 税込1,757,800
6日以内出荷

オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリ内蔵のセルスタートモデルで始動も楽に行えます。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):6、13、22 形状フリーナイフ( 38 方式操向:サイドクラッチ ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~85 乾燥質量(kg)205 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW)エンジン:5.8 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×810×950 エンジン型式GB290PL 走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
779,800 税込857,780
6日以内出荷

自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。 仕様スパイダーモア用 適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等 材質SK-85
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

1パック(2枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背丈の高い草や硬い草も細かく粉砕します。刈った草は細かく粉砕され腐食・堆肥化が早いです。クローラ走行を採用で、不整地・傾斜地でも安定した走行ができます。
仕様作業能率(a/h):7、16、27 形状フリーナイフ( 46枚) 方式サイドクラッチ ハンドル上下・左右ワンタッチ可変 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)20~85 乾燥質量(kg)220 タイヤサイズ(W)160×(P)60×(L)24 最大出力(kW)エンジン:7.3 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1670×960×950 エンジン型式GB300PN 走行速度(km/h)F:0.9、1.9、3.3 R:0.9
1台
799,800 税込879,780
6日以内出荷