108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマーロック ハンマーキャスター CADデータあり
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)120×120
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

909LK ハンマーロック ハンマーキャスター CADデータあり
軽くスマート。完全ロック。簡単操作。 ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。 909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。 909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理 取付穴径(Φmm)8.5 ストロークS(mm)25 ペダル長さL(mm)127 押圧力(N[kgf])392[約40]
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋ハンマーロック
エコ商品
ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
用途台車等 操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ハンマーロック100
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。 材質樹脂・スチール 質量(g)770 タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
3,620 税込3,982
当日出荷

軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。
材質(本体)オールステンレス 取付座A×B(mm)120×120 取付穴径(Φmm)11 取付ピッチ(mm)85×85 100×100
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車の車輪を床面から浮き上がらせることにより、ブレーキをかけることができます。取付けの際は、床面から取付け座までの隙間を適性取付け高さになるように設定してください。(必要に応じて、スペーサー等で調整を行ってください。)
材質スチール
1個
6,580 税込7,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付座A×B(mm)120×120 材質(本体)スチール製(焼付塗装) ストロークS(mm)50 呼称200 取付高(mm)240 DOWN高さH1(mm)248 UP高さH2(mm)198 取付ピッチ(mm)85×85 100×100 ペダル長さL(mm)138 取付座よりのスキマh(mm)29 取付穴径(Φmm)11 質量(kg)1 最大荷重(N)3432
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ハンマーロック150
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ150の固定・自在キャスターに対応します。 材質樹脂・スチール 質量(g)850 タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
4,060 税込4,466
当日出荷

安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11 材質スチール 取付ピッチ(mm)85~100×85~100 プレート寸法F1×F2(mm)120×120 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

900Aフリーロック ハンマーキャスター CADデータあり
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。 取付穴径P(Φmm)7 全長H(mm)223 上昇時高さ(mm)46 ストロークS(mm)38 取付ピッチY(mm)15 床面高さ(mm)25~30 トラスコ品番166-2066 質量(g)435
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーロック 900 は操作性・耐久性に優れ安全なフロアロックです。 操作性・耐久性に優れ安全で一番多く使用されているフロアロックです。 安全保持を必要とする運搬台車や機器等に幅広く使用されています。 オールステンレス製は耐蝕性・耐水性に優れています。
材質(本体)オールステンレス/焼付塗装 取付座A×B(mm)120×120 取付ピッチ(mm)85×85/100×100
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。 材質(本体)スチール 取付座A×B(mm)120×120 取付ピッチ(mm)85×100 取付穴径(Φmm)11 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単操作でしっかりロック!! ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。 材質 フットプレート径R(Φmm)60 表面処理ユニクロメッキ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンマーキャスターハンマーロック 5号 H250
取付高(mm)240 質量(kg)1.9 取付座A×B(mm)120×120 最大積載量(kg)350 取付ピッチ(mm)85×85、100×100 ストロークS(mm)50 DOWN高さH1(mm)248 UP高さH2(mm)198 ペダル長さL(mm)138 取付座よりのスキマh(mm)29
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷

ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックハンマーと一緒に2.2kgアンビルがケース収納されており現場でのリアルタイムに器差点検が可能。
用途岩盤の強度測定
1個
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類トンカチ 全長(mm)315 主な用途解体作業 口径(mm)21×21 頭の全長(mm)172 全質量(g)680 刃幅(mm)30 トラスコ品番752-0867 質量(g)680
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途アルファーロックハンマーは岩盤の反発度を測定する携帯用非破壊式強度試験器です。 測定結果は、岩盤の一軸圧縮強度、静弾性係数、変形係数、岩盤等級の推定に利用します。 付属品砥石、単3アルカリ乾電池×4本、プリンター記録用紙6巻、収納ケース トラスコ品番853-4610 寸法(mm)103×109×355 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC6(単3乾電池1.5V×4本) 表示方式液晶(LCD)デジタル表示 測定対象岩盤 衝撃エネルギー2.207N・m 強度測定範囲(N/mm2)50~194(圧縮強度) 打撃機構ばね式 反発度(標準アンビル)82±2
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
穴径P(Φmm)10.5 取付座A×B(mm)105×135 取付寸法X×Y(mm)67×103 最高高さ(mm)90 最低高さ(mm)75 ストロークS(mm)15 適正取付高H(mm)85 トラスコ品番809-3451 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

三洋試験機工業ロックハンマーGS型
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に 付属品砥石、取扱説明書、チョーク 質量(kg)3 タイプ指針読取式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 強度測定範囲(N/mm2)5~496
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

三洋試験機工業ロックハンマーGSR型
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。 市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に 付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻 質量(kg)3.3 タイプ記録式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140 強度測定範囲(N/mm2)5~496
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

用途岩盤耐圧強度/岩質判定用 強度測定範囲(N/mm2)5~496 能力(N・m)2.207
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途岩盤耐圧強度/岩質判定用 付属品本体、S-RAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース 表示方式自動記録式 強度測定範囲(N/mm2)5~496 能力(N・m)2.207
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷

一軸圧縮強度測定と岩種判定を即座に推定可能。
用途岩盤の強度測定 強度測定範囲(N/mm2)5~496
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro キーキャビネット、番号付きシール付き. メーカー独自の RS Pro ブランドのこの非常用アクセスキーボックスは、非常用にのみドアの近くに制限付きキーを保持するように設計されています。権限のある担当者のみがすばやく簡単にアクセスできるようにするのに最適です。. 特長と利点. . 2 mm の割れガラスを使用したスチール製 .ヒンジ式アクセスドア .壁面取り付け型 . 取り付けが簡単 .屋外での使用に最適な耐候性 .完全なハンマーとチェーン付き .視認性に優れた傷に強い赤色仕上げ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様キャビネットタイプ = 非常用キーキャビネット容量 = 1材質 = スチールキャビネットアクセスタイプ = ハンマー取付けタイプ = 壁取付け色 = 赤奥行き(深さ) = 40 mm高さ = 153 mm幅 = 123mm
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

ユーエイキャスターイージーロック 100径(H130)キャスター用
エコ商品
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(85×85) 最高高さ(mm)135 最低高さ(mm)117 ストロークS(mm)20 適正取付高H(mm)130 トラスコ品番809-3450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ヘッドの片側が尖っている岩石。採石用のハンマー
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩盤用シュミットテストハンマーです。岩盤の強度や変形係数・静弾性係数・乾燥一軸圧縮強度を推定するのに用います。 岩盤の変形係数の推定。 岩盤の静弾性係数の推定。 乾燥一軸圧縮強度の推定。 岩石テストピースにおける乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数の関係が硬質岩、軟質岩を問わず一定の関係にあることから、「静弾性係数」と「乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数」とを照合することによって、一軸圧縮強度の推定をすることもできます。
セット内容本体、砥石、記録紙、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)1.5 衝撃エネルギー0.225kgm(2.207Nm) 強度測定範囲(N/mm2)5~496
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドの片側が薄くなっている岩石・採石用のハンマー
全長(mm)280 材質(グリップ)ナイロン
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドの反対側がつるはしになっていて、古い時代の硬い地質を調査するのに適しています。
種別PH-20 材質総金属 全長(mm)約300 質量(g)約800
1個
5,200 税込5,720
当日出荷

テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプマスターローアンビル
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

三洋試験機工業アンビル低アンビル
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプ低アンピル
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作もワンタッチで簡単です。 スプリングの反発により凹凸・傾斜面でもロックグリップします。(ロック時に台車が持ち上がりません) パットゴムのライニングを施しており、床面への傷つきを最小限にします。
ストローク(mm)34 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90~100×90~100
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。
用途楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.86MB)
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷

楽砂利ロック2kg用のハンマーヘッドノズルです。
用途楽砂利ロック2kg用のハンマーヘッドノズルです。 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.86MB)
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)ハンマーシート
コンクリートテストハンマーでの測定時に測定場所と測定値が一致して間違えない。記入した用紙もそのままファイリングできます。耐水性のある用紙を使用。
用途コンクリートテストハンマーを使用した圧縮強度試験での測定値記入。 穴間隔(mm)35 材質ユポ紙 サイズA4
1組(10枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規定通りにコンクリートテストを行うための測定箇所シート。
用途コンクリート強度測定の位置決めに 仕様1組(5枚入) 材質ポリプロピレン 寸法(mm)297×210×0.8 質量(g)40 穴径(Φmm)15 マイゾックスコード216610
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に 付属品砥石、取扱説明書、チョーク 質量(kg)3 タイプ指針読取式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 強度測定範囲(N/mm2)10~70
1台
69,980 税込76,978
当日出荷