21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)ハンマーロック100
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。 材質樹脂・スチール 質量(g)770 タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
3,620 税込3,982
当日出荷

ハンマーロック ハンマーキャスター CADデータあり
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)120×120
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

909LK ハンマーロック ハンマーキャスター CADデータあり
軽くスマート。完全ロック。簡単操作。 ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。 909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。 909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理 取付穴径(Φmm)8.5 ストロークS(mm)25 ペダル長さL(mm)127 押圧力(N[kgf])392[約40]
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11 材質スチール 取付ピッチ(mm)85~100×85~100 プレート寸法F1×F2(mm)120×120 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ハンマーロック
エコ商品
ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
用途台車等 操作方法【ロックの場合】DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ハンマーロック150
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ150の固定・自在キャスターに対応します。 材質樹脂・スチール 質量(g)850 タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
4,060 税込4,466
当日出荷

台車の車輪を床面から浮き上がらせることにより、ブレーキをかけることができます。取付けの際は、床面から取付け座までの隙間を適性取付け高さになるように設定してください。(必要に応じて、スペーサー等で調整を行ってください。)
材質スチール
1個
6,580 税込7,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単操作でしっかりロック!! ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。 材質 フットプレート径R(Φmm)60 表面処理ユニクロメッキ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスターイージーロック
エコ商品
ワンタッチの簡単操作でしっかり台車をロック!
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。 材質(本体)スチール 取付座A×B(mm)120×120 取付ピッチ(mm)85×100 取付穴径(Φmm)11 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。
材質(本体)オールステンレス 取付座A×B(mm)120×120 取付穴径(Φmm)11 取付ピッチ(mm)85×85 100×100
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質スチール ストローク(mm)25 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)85~100×85~100
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

900Aフリーロック ハンマーキャスター CADデータあり
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。 取付穴径P(Φmm)7 全長H(mm)223 上昇時高さ(mm)46 ストロークS(mm)38 取付ピッチY(mm)15 床面高さ(mm)25~30 トラスコ品番166-2066 質量(g)435
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
適正取付高(mm)85 エスコ品番EA986PY-1 材質スチール 高さ(mm)(ON)90、(OFF)75 プレート寸法(mm)118×82 取付穴径(Φmm)8.8 取付ピッチ(mm)100×56
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷


ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
穴径P(Φmm)10.5 取付座A×B(mm)105×135 取付寸法X×Y(mm)67×103 最高高さ(mm)90 最低高さ(mm)75 ストロークS(mm)15 適正取付高H(mm)85 トラスコ品番809-3451 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ユーエイキャスターイージーロック 100径(H130)キャスター用
エコ商品
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(85×85) 最高高さ(mm)135 最低高さ(mm)117 ストロークS(mm)20 適正取付高H(mm)130 トラスコ品番809-3450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
欠品中

トラスコ品番300-0966 適合機種150FH/KH、250FH/KH、350FH/KH、EBNタイプ100番/300番 材質スチール 質量(kg)1.0
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作もワンタッチで簡単です。 スプリングの反発により凹凸・傾斜面でもロックグリップします。(ロック時に台車が持ち上がりません) パットゴムのライニングを施しており、床面への傷つきを最小限にします。
ストローク(mm)34 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90~100×90~100
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット。保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット。使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用。ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを皆様のお仕事の一助として活用してください。持ち運びに便利でコストパフォーマンスを如何無く発揮したツールセット。
セット内容1/2DRソケット(6角)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、1/2DRラチェットハンドル13532、1/2DRエキステンションバー5"(125mm)・10"(250mm)、1/2DRスピンナーハンドル15"(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、SIGNETレンチ10・12・13・14・17mm、ミニスタビードライバー51475(両頭差替)、スタビーラチェットドライバー52380、ソフトグリップ(-)ドライバー5.5×75・6.0×100mm、ソフトグリップ(+)ドライバー#1×75・2×100・3×150、9PCロングボールヘックスレンチセット35228、ボールピンハンマー12オンス(ファイバーグラスハンドル)、強力ラジオペンチ160mm(コンフォート)、強力ニッパー160mm(コンフォート)、スリップジョイントプライヤー200mm、ダイヤルロックキー、両開きツールボックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】410×240×210
1セット
42,980 税込47,278
8日以内出荷