77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横浜油脂工業(Linda)スーパーハードコートエース
エコ商品
特殊成分「ナノカーボン」配合により、反射する光を調節。コントラストを高め、写像性を向上。 外壁塗料用「RCポリマー」をフロアワックスへ特殊配合。 アクリル系「RCポリマー」配合により密着性・耐候性・耐水性に優れ、高いレベリング性を実現。 速乾性でスピード作業。 性能以上のコストパフォーマンス。
用途化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイルを除く) 液性弱アルカリ性 アズワン品番64-7723-54 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18kg)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

山本光学組合せ防災面
エコ商品
ホルダー部とレンズ部を組み合わせるシステム防災面
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など眼及び顔全体を保護 形状防災面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LS-355 & 355WP & LS-455&455WP共通 交換パーツ
仕様ハードコート/くもり止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。 手でしっかり握れる3D形状設計。上下に貼り付けたラバーにより滑りにくくなっています。
材質(刃)炭素工具鋼+チタンコーティング
1丁ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,613 税込1,774
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,408 税込3,749
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番384-5036 形状一眼型 クリア 質量(g)27 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。
用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。 刃数4 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 コーティングZXコート シャンク径公差h6 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)-0.03/-0.06 材種ACZ10M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZXコートにより、耐摩耗性・耐酸化性、耐剥離性が向上しています。ノンコート品に比べ、寿命が約6倍。CBN焼結体に迫る硬度。
用途一般鋼・炭素鋼・合金鋼:○、プレハードン鋼・調質鋼/ダイス鋼(30~45HRC)・高硬度鋼(45~55HRC、55~60HRC):◎ 隅削り、平面。 刃数8 全長(mm)130 シャンク径(Φmm)32 刃径(Φmm)32 切刃長さ(mm)64 コーティングZXコート シャンク径公差h6 刃先ギャッシュランド付 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)-0.03/-0.06 材種ACZ10M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139,800 税込153,780
3日以内出荷

オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ 動画あり
100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。 材質ポリエステル 厚さ(μm)100 主な用途保護用 粘着タイプ耐油
1巻(20m)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
タイプ録画用 規格BD-RE 繰り返し録画用 速度2倍速対応 印刷ワイドエリア(23mm-117mm) 記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分 入数10枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmスリムケース 容量(GB)25
1個(10枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
タイプ録画用 規格BD-R DL一回録画用 構造片面2層 速度1~6倍速対応 印刷ワイドエリア(23mm-117mm) 記録時間地上デジタル360分 /BSデジタル260分 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース 容量(GB)50
1個(10枚)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
タイプ録画用 規格BD-R 一回録画用 速度1~6倍速対応 印刷ワイドエリア(23mm-117mm) 記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース 容量(GB)25
1個(10枚)ほか
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
タイプ録画用 規格BD-RE 繰り返し録画用 速度2倍速対応 印刷ワイドエリア(23mm-117mm) 記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分 入数10枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmスリムケース 容量(GB)25
1個(10枚)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
タイプ録画用 規格BD-R 一回録画用 速度1~6倍速対応 印刷ワイドエリア(23mm-117mm) 記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分 入数10枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmケース 容量(GB)25
1個(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
タイプ録画用 規格BD-R 一回録画用 速度1~6倍速対応 印刷ワイドエリア(23mm-117mm) 記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分 入数10枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース5mmスリムケース 容量(GB)25
1個(10枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

めがねやゴーグルのくもり対策に最適。 視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。 ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。 一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。) タイプスプレー 主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(18mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

フィルム内部に粒子を含まないため優れた透明性を実現 表面コートにより、各種易接着性能、表面機能の付与 高度な表面凹凸 (両面コート品)
用途液晶関連、光学用、ディスプレイ、PDP関連、建材、ハードコート用、ラベル、メンブレンスイッチ、各種工程材料、 各種コーティング用、各種印刷用 仕様両面易接着処理 サイズA4(210×297) テープ幅(mm)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10袋×10枚)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

記録面が傷つきにくいハードコート仕様 ハイビジョン映像の美しい画質で記録
タイプ録画用 規格BD-RE 繰り返し録画用 速度2倍速対応 印刷ワイドエリア(23mm-117mm) 記録時間地上デジタル180分 /BSデジタル130分 入数10枚 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススピンドルケース 容量(GB)25
1個(10枚)
899 税込989
4日以内出荷

フィルム内部に粒子を含まないため優れた透明性を実現。 表面コートにより、各種易接着性能、表面機能の付与、高度な表面凹凸にも対応。
用途液晶関連、光学用、ディスプレイ、PDP関連、建材、ハードコート用、ラベル、メンブレンスイッチ、各種工程材料、 各種コーティング用、各種印刷用 仕様両面易接着処理 テープ幅(mm)1020 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

飛来、落下物用 墜落時保護用 シールド内臓ヘルメットに待望の電気用規格適合品の登場です。 幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。) ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工 紫外線も99%カット 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)285 幅(mm)218 高さ(mm)155 規格厚生労働省保護帽検定合格品、電気用規格適合品 使用電圧(V)7000以下 製品質量(g)約527 シールドあり ひさし長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 使用区分電気用・飛来、落下物用・墜落時保護用
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CE規格適合品。表面キズ防止ハードコート。マスク・メガネ併用可能。 ワイドレンズで広い視野を確保。軽量タイプで疲れにくい、環境にやさしい金属フリータイプ。
仕様曇り止め 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)145 レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 紫外線カット99.99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

Verbatim(バーベイタム)データ&録画用25GB ブルーレイディスク
エコ商品
水性ペンでもクッキリ&インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能です。キズ、ホコリに強く指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート。デリケートなブルーレイディスクを守ります。地デジ180分録画できます。
本体質量(g)14.5 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度1-6倍速 レーベル面色ホワイト 入数100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 ケーススピンドルケース 容量(GB)25
1パック(100枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

Verbatim(バーベイタム)データ&録画用25GB ブルーレイディスク
エコ商品
ディスクを扱う際に、気になるのがキズやホコリや指紋。記録密度が飛躍的に高まったブルーレイのディスク記録面は、特にデリケートです。外部からのインパクトに耐えられるようなディスクにならないか。そんなマーケットからの要望にこたえたのが、バーベイタムのハードコート技術です。キズ・ホコリに強く指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコートです。インクジェットプリンタ対応で、レーベル面にお好みのデザインを印刷してディスクを保存できます。
本体質量(g)14.5 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度1-6倍速 レーベル面色ホワイト 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 ケーススピンドルケース 容量(GB)25
1パック(20枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。ハードコート層が大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。
用途大切な映像の保存に タイプ録画用 構造片面1層 速度1~4倍速 レーベル面色ホワイト 録画時間BSデジタル:2時間10分(130分)、地上デジタル:3時間(180分) 記憶容量(GB)25 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ/手書き 録画方式1回録画
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

Verbatim(バーベイタム)1回録画用BD-R 50GB
エコ商品
キズやホコリ、指紋に強く記録層をダメージから守ります。さらにホコリ・指紋などの汚れが付きにくく、拭き取りやすい安心のハードコート仕様です。50GBの容量があり、地デジ360分の録画が可能。1回録画用です。
本体質量(g)14.5 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度1-6倍速 レーベル面色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 容量(GB)50
1パック(10枚)ほか
3,498 税込3,848
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SL-09 マグスタンドルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアマグスタンドルーペ
エコ商品
大口径100ミリレンズで手元を大きく拡大します。 キズがつきにくいハードコートレンズ 。強力マグネット固定式。 強力なマグネットで工作機械や作業机等の側面や端面に装着できます。 高さ・角度・方向が自由に変えられます。
質量(g)283 寸法(幅W×高さH)(mm)390×110 長さ(cm)(アーム)23 レンズ径(Φmm)100 倍率(倍)(標準)2倍、(ポイントレンズ)4倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

シネマフィルムリールをモチーフにしたバーベイタムオリジナルデザインのBD-Rです。おしゃれなデザインのディスクにお気に入りの映像を愛蔵版として保存するのはいかがでしょうか。キズやホコリ、指紋に強く、キレイにふきとれるハードコート仕様です。
本体質量(g)14.5 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度1-4倍速 レーベルプリント×(インクジェットプリンタ非対応) 入数10 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース5mmケース 容量(GB)25
1パック(10枚)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Verbatim(バーベイタム)録画用BD-RE 50GB スピンドルケース
エコ商品
水性ペンでもクッキリ&インクジェットプリンタ対応。ワイド印刷が可能です。キズ、ホコリに強く指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート。デリケートなブルーレイディスクを守ります。地デジ360分、BSデジタル260分の録画が可能。繰り返し録画できます。
用途録画用ブルーレイディスク 本体質量(g)14.5 記録方式くりかえし 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度1-2倍 レーベル面色ホワイト 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 ケーススピンドルケース 容量(GB)50
1パック(20枚)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番375-6602 形状一眼型 質量(g)25 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アネスト岩田オイルフリー真空ポンプ
エコ商品
タフなドライスクロール真空ポンプ クリーン排気・真空 大気と真空の繰り返しに強い 水蒸気排気に強い タフなハードコート仕様も IE3モータ搭載(DVSL-100C-Bは除く) RoHS指令に対応(DVSL-1002Eは除く)
用途真空成形、真空洗浄乾燥(水系のみ)、脱泡・脱気、窒業、吸着搬送、ガス置換、クライオポンプの粗引・再生、管球排気、真空冷却、セントラル真空装備 材質バックアップ:フッ素ゴム 幅(mm)221 質量(kg)17 高さ(mm)218 奥行(mm)380 電圧(V)単相:100、115/200、230 到達圧力(Pa)50 排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120 到達真空度(kPa)≦50(Pa) 冷却方式空冷 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64(atAirFlush67) 吐出口径NW16 電動機出力(kW)0.3/0.3(50/60Hz) 標準装備品エアフラッシュ 口径吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16 RoHS指令(10物質対応)対応 水蒸気処理量(g/day)100(atAirFlush) エアフラッシュ量(L/min)5 吸込口径Rc3/8 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類スクロール形
1台
399,800 税込439,780
40日以内出荷

飛来、落下物用 墜落時保護用 幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。) ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工 紫外線も99%カット 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)285 幅(mm)218 高さ(mm)155 規格厚生労働省保護帽検定合格品 製品質量(g)約527 シールドあり ひさし長さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔あり 名入れ 使用区分飛来、落下物用・墜落時保護用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)1回録画用BD-R 25GB
エコ商品
フルハイビジョン録画対応で地デジなら180分録画が出来るBD-Rです。記録層をダメージから強力に守るハードコート仕様で、キズやホコリ、指紋からディスクを守ります。インクジェットプリンタ対応でレーベル面にお好みのデザインを印刷することができます。
本体質量(g)14.5 記録方式1回のみ 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2 速度1-4倍速 レーベル面色ホワイト 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 ケース5mmケース 容量(GB)25
1パック(20枚)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

理研オプテック防曇ゴグル M56G-H/VF-P
エコ商品
ゴーグルとメガネの良さを融合したゴーグラスタイプです。外側が摩耗などに強いハードコート、内側が曇りに強いVF-plus+コートの仕様です。ゴーグルの密閉度を保ちながら、メガネの着脱しやすさを実現しました。顔当たり部分にエラストマーを使用し、やわらかい装着感です。通気孔がない密閉タイプで、粉塵などの侵入を防ぎます。メガネ・マスク併用可能です。ずれ落ち防止のストッパー付きです。
用途研磨作業に切削作業にグラインダー取扱に機械取扱作業に刈払作業に消防作業に。 トラスコ品番199-5872 材質レンズ:ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂 長さ(mm)184 幅(mm)180 バンド:グレー 高さ(mm)76 レンズ色クリア フレーム色シルバー 加工防曇加工、防傷加工 コーティング外側ハードコート/内側VF-plus+コート 色(バンド)グレー レンズ厚さ(mm)2.0 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 通気孔なし(密閉型)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

繰り返し書き込みのできる録画用BD-REです。ホワイトレーベル、インクジェットプリンタに対応しています。ハードディスクの容量不足の解消に長時間録画が可能なBD-REはおススメです。ダメージに強いハードコート仕上げで、キズ、ホコリ、指紋などからディスクを守ります。
仕様倍速:1~2倍 ケース寸法(mm)5 機能繰り返し録画:対応 記憶容量(GB)25 レーベルプリントインクジェットプリンター対応 記録時間地デジ:180分、BSデジタル:130分 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)ほか
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し書き込みのできる録画用BD-REです。ホワイトレーベル、インクジェットプリンタに対応しています。ハードディスクの容量不足の解消に長時間録画が可能なBD-REはおススメです。ダメージに強いハードコート仕上げで、キズ、ホコリ、指紋などからディスクを守ります。本商品は個別ケースのないスピンドルケースです。
仕様倍速:1~2倍 機能繰り返し録画:対応 記憶容量(GB)25 レーベルプリントインクジェットプリンター対応 記録時間地デジ:180分 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーススピンドル
1パック(10枚)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研オプテック防災面
エコ商品
球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性に優れます。レンズは本体がグリーン2番で、前面プレートがグリーン8号になっています。紫外線99.9%カット。
用途眩しさから目を保護するといった目的で使用してください。高所作業での火花の出る作業や、高輝度の作業に。 仕様濃度:本体透明/前面グリーン8番 トラスコ品番853-7194 材質材質:○フレーム:塩化ビニル、レンズ:ポリカーボネート(ハードコート+傷付き防止加工) 型式かぶり型ダブル 装着方法直かぶり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

指紋に強いハードコート層により指紋が付着しても目立ちにくく、クロスなどで簡単にふき取ることができます。透明性の高いフィルム素材、粘着材を使用していますので、鮮明な画像が維持できます。極薄フィルムにより操作性を損ないません。自己吸着タイプなので画面にぴったり貼り付き、簡単きれいに貼ることができます。専用フィルムですので、切らずにそのまま使用できます。
適合機種Apple watch 材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 特性極薄、防指紋
1枚
679 税込747
5日以内出荷

アサヒペン防犯対策用ガラスシート
エコ商品
複層構造で引き裂き強度に優れている防犯対策シート。一般的な厚みと強さを持った防犯対策シートです(200μ=0.2mm)。色は透明(クリヤ)で透明度が高いフィルムなので部屋に貼っても目立ちません。キズが付きにくいハードコート処理商品となります。網入り・複層・LOW-Eガラスにも貼ることが出来ます。有害なUV(紫外線)を99%カット。水で貼るタイプ。
仕様貼れない面:くもりガラス、凹凸ガラスのザラザラ面(網入り・網なし)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外、貼れる面:透明ガラス(網入り・網なし)、くもりガラスの平らな面、凹凸ガラスの平らな面(網入り・網なし)、複層ガラス(ペアガラス・合わせガラス)、Low-Eガラス 材質シート/ポリエステル、粘着剤/アクリル樹脂 長さ(mm)300 幅(mm)375 厚さ(mm)0.5 クリヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指紋に強いハードコート層により指紋が付着しても目立ちにくく、クロスなどで簡単にふき取ることができます。透明性の高いフィルム素材、粘着材を使用していますので、鮮明な画像が維持できます。極薄フィルムにより操作性を損ないません。自己吸着タイプなので画面にぴったり貼り付き、簡単きれいに貼ることができます。専用フィルムですので、切らずにそのまま使用できます。
適合機種Apple watch 材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 特性極薄、防指紋
1枚
679 税込747
5日以内出荷