カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。
付属品カラー分類タイトルシール付
サイズA3ヨコ型
本体質量(kg)13
棚段数深9段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×336×880
グリーン購入法適合
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×311×80
材質(本体)スチール、(引出し)スチロール樹脂、(引出し段板)ポリプロピレン
収納サイズA3
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)494×336×880
高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)。水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)。落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)。本体にケーブル収納可能。電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載。便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア)
質量(g)270
外形寸法(mm)139.45×94×18.1
対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上
入力電圧(V)5
電源供給バスパワー方式
保管温度(℃)-40~70
インターフェイスUSB3.0
データ転送速度(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/s
グリーン購入法適合
関連キーワード