パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
回転数非固定
はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
回転数非固定
持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る
コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ
パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B
対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13
対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S
準拠規格USBマスストレージクラス
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数USB部:1
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)
規格USBマスストレージクラス
端子形状USB 3.0 MicroB
対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降
対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
保証期間1年
動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)
端子数1
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
色ブラック
質量(g)約900
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
最大消費電力(W)18
電源供給セルフパワー
高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)。水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)。落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)。本体にケーブル収納可能。電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載。便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア)
質量(g)270
外形寸法(mm)139.45×94×18.1
対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上
入力電圧(V)5
電源供給バスパワー方式
保管温度(℃)-40~70
インターフェイスUSB3.0
データ転送速度(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/s
グリーン購入法適合
薄型軽量のアルミボディ(8.6mm)
「データ復旧」+「みまもり合図for ポータブル」で安心の故障予測
WinでもMacでもそのまま使える(exFATフォーマット)
USB3.1(Gen1)/3.0の高速転送でデータ転送がスムーズ
SecureLockMobile2で安心簡単暗号化
質量(g)約130
端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B
対応OSwin10/8.1/7、OS_X10.12以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり)
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×8.6×116
準拠規格USBマスストレージクラス
保証期間1年
動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)
電源供給バスパワー方式
端子数1
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
Macのバックアップ機能「TimeMachine」に対応したポータブルハードディスクです。
USBケーブルで接続するだけでTimeMachineの設定画面が表示されるので、画面の案内にしたがって設定するだけ。ケーブルもUSB TypeCとUSB StandardAが添付されているので、幅広いパソコンでご利用いただけます。
アルミボディにアクセントカラーを施した美しいデザインと手のひらサイズの軽量コンパクトな本体で、持ち運びもストレスがありません。
また、ソフトウエア「NTFS-3G for Mac I-O DATA」をインストールすることでWindowsとMacで簡単にデータ共有が出来るので、オフィスではWindows、家庭ではMacといった環境でも便利にご利用いただけます。
付属品USBケーブル(Type-C - Micro-B/30cm)、USBケーブル(A - Micro-B/30cm)、取扱説明書
質量(g)約130
対応OSmacOS 12、macOS 11、macOS 10.15、macOS 10.14、Windows 11、Windows 10、Windows 10(S モード)、Windows 8.1(32bit)、Windows 8.1(64bit)
コネクタ形状USB Micro B
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×8.6
使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと)
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む
フォーマット形式NFTS
取得規格VSSI ClassB
電源供給USBバスパワー
インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0
設置条件横置き
75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。
USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。
”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります!
みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。
みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0
付属品USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B×1
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
準拠規格USBマスストレージクラス
動作環境5~35℃/20~80%
電源供給バスパワー
セキュリティおでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
高速データ転送を実現。 持ち運びに最適な衝撃振動に強いUSB3.2(Gen1)対応データ復旧サービスLite付き外付けポータブルSSD。
読み込み最大400MB/s、書き込み最大320MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。
PlayStation(R) 4(プレーステーション)、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5(プレイステーション)※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※
※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
重さ約100g、幅115×高さ12×奥行き78mmと持ち運びにも最適です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。
幅広いパソコンで使用できる接続用USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.4mです。(コネクタを含まず)
1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスLiteを利用可能です。
※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など、誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。
※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
コネクタ形状USB3.2 Micro-B メス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×78×12
StoreJet 25M3は耐衝撃性に優れた外付けハードドライブです。USB 3.1 Gen 1インターフェースによる高速データ転送を提供します。
高速データ転送
StoreJet 25M3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。
優れた耐衝撃性
StoreJet 25M3は米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。
ワンタッチ自動バックアップ
StoreJet 25M3にはワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。このボタンは安全な取り外しを行った後に再接続をしないでPCにデバイスを再認識させる機能も備えています。
優れた品質
トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
寸法(mm)129.5×80.8×16.1
色ミリタリーグリーン
質量(g)185
保証期間3年
OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降
インターフェイスUSB種類:マイクロUSB - USB Type A、接続インターフェース :USB 3.1 Gen 1
各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
動作温度範囲(℃)5(41°F)~55(131°F)
ストレージメディア:2.5インチHDD
動作電圧(V)5
自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途安心・安全にデータの保存が可能
付属品USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター
質量(kg)約1
電源(V)AC100(50/60Hz)
対応OS【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコンUSB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×123×189 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)18
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
電源供給セルフパワー
ファンファン付き
インターフェイスUSB3.0/2.0
データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps
ハードウェア暗号化対応
本商品は、テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスクです。
テレビ周りなどのスタイルに合わせて、縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。
本商品とテレビ・パソコンとの接続は同梱のケーブル1本のみ。手軽にかんたんに設置ができるので、初めての方でも安心です。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプター
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)8.1(typ)
対応OSWindows 8.1、Windows 11、Windows 10、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OS
コネクタ形状USB(Micro B)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年保証
フォーマット形式NTFS(出荷時)
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件縦置き・横置き
耐衝撃、防水性を兼ね備えたポータブルハードディスク。革新的な斜めのケーブルキャリーデザインを採用、ドライブのサイズと重量を軽減するだけではなく、 必要なデータを取り出したいときにすぐに使用出来る環境を整えています。軍事基準の122cm耐衝撃性試験に準拠しており、さまざまな保護機能を装備しています。IPX4の防水性能を備え、偶発的な落下や飛散を防ぎます。表面には、指紋汚れや、傷、摩擦によって引き起こされる損傷がつきにくい加工を施しています。 。USB 3.1 Gen 1 インターフェースで高速転送。便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)。「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換
色ブラック/レッド
材質プラスチック
保証期間3年
ケーブルType-A to Type-A
電源供給バスパワー
軍事基準を満たした金属筺体のポータブルHDDの中で最薄。キズや指紋汚れに強い。
放熱効果に優れたアルミニウム製。LEDで動作状態を確認。USB 3.1 Gen 1の高速データ転送。
便利なソフトウェア(メーカーHPよりダウンロード可能)
「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0
寸法(mm)124.4×82×12.2
質量(g)169
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x
保証期間3年
ケーブルType-C(A75側) to Type-A(PC側)
電源供給バスパワー
動作温度(℃)5~55
グリーン購入法適合
テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるハードディスクです。 。かんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制により、はじめてHDDを購入される方でも安心です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 。機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。 。ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。タテ置きもヨコ置きも可能ですので、テレビも周りで最適な設置が可能です。 。本体背面にセキュリティスロットを装備していますので、本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○
付属品USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))ケーブル(約0.9m ※コネクター含まず)×1、ACアダプター、ラバーフット×1シート(4個)
対象パソコンUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
色ブラック
備考※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
規格【電気用品安全法】PSEマーク表示
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13
コネクタ形状USB Micro-B×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×120×35
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))
回転数非固定
保証期間1年間
使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
フォーマット形式【出荷時】NTFS
LED【アクセスLED】○
ボタン数【1Click】なし
ファン無し
入力電圧100V、50/60Hz(ACアダプター)
ドライブ数1
米軍の落下試験規格MIL-STD810Fメソッド516.5手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠
3-Meter freefall test.
IEC529に基づくIPX7の防水試験に準拠
SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0) インターフェース
耐圧、防塵機能
ケーブルキャリーデザイン
電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載
接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要)
無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質メタル / プラスチック
寸法(mm)139.5×94.0×18.1
色ブラック
質量(g)270.0~293.0(容量による)
規格CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
保証期間3年
保存温度範囲(℃)-40~70
OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0, USB 2.0 下位互換)
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)5~55
動作電圧(V)DC5(USB経由での電力供給)
USB 3.0対応の大容量ポータブルハードディスクです。ウエスタンデジタル製のハードディスクを搭載し、安心の2年保証。高速USB 3.0に対応。USB 2.0とも下位互換性あり。世界大手のハードディスク製造メーカーであるウエスタンデジタルの内蔵ハードディスクのみを搭載する純正ポータブルハードディスクです。信頼性の高いウエスタンデジタル製だから安心の2年保証
付属品USB 3.0ケーブル、クイックインストールガイド
質量(g)150
規格VCCI Class B
電源USBポートより給電
対応OSWindows 10以降※その他のOSを使用する場合は再フォーマットが必要な場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110.07×81.57×15.3
保証期間2年間(日本国内において)
インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0※USB 3.0の性能速度を得るには、USB 3.0ホストおよび正規認証USB 3.0ケーブルが必要です。
データ転送速度USB 3.0:最大5Gb/s、USB 2.0:最大480Mb/s
RoHS指令(10物質対応)対応
「カクうす(HDPX-UTSシリーズ)」は、アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。
美しく仕上げられたアルミボディにアクセントカラーを施したスタイリッシュなデザイン。シンプルなのに飽きない、洗練されたフォルムがハードディスクの繊細さを引き立てます。
また、パソコンでより便利にお使いいただけるよう、パソコン快適化アプリ「IO.APPs」を豊富にラインアップ。無料でダウンロードしてお使いいただけます。
インターフェイスUSB 3.0/2.0
付属品取扱説明書、USB 3.0ケーブル(A-MicroBタイプ/30cm) ※ USB 3.0/2.0で使用可
質量(g)約130
使用温度範囲(℃)5~35
規格VCCI Class B、RoHS指令準拠
対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/macOS 10.12~10.13/Mac OS X 10.10~10.11
対応機種USB 3.0/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種(USB 3.0/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む)、Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×114×8.6
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
電源供給バスパワー方式/セルフパワー方式
対応フォーマットNTFS
設置条件横置き
テレビ録画&パソコンで使用できる外付けハードディスク。静音仕様のため寝室など静かな環境での利用にも最適。また、テレビやデスク周りのスタイルに合わせて縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。テレビ・パソコンとの接続はケーブル1本のみ。簡単に設置ができます。本商品に同梱のケーブルとACアダプターを接続するだけの、かんたん設置。接続や設置が不安な方も、安心してご利用いただけます。テレビ接続ガイド/パソコン接続ガイドを公開中ですので操作方法や設置方法がわからず困ったときはご確認ください。接続したテレビやパソコンの電源ON/OFFに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイモードに切り替わります。消費電力を節約できる、地球にやさしい機能です。本商品には高速なCMRドライブを採用しているため、書き込み速度が従来品と比べて約1.2倍高速!
付属品A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ACアダプター
電源AC100V 50/60Hz
使用温度範囲5~35℃
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、macOS 12、macOS 13、macOS 14、Chrome OS
コネクタ形状USB-microB コネクター
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」(※1)、パナソニック ビエラ(※1)、LG Electronics Japan液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、Hisense(ハイセンス)液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、FUNAI ブルーレイディスクレコーダー、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」(※1)、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」、【チューナー/STB】I ・O DATA製テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、TVS REGZA/東芝4Kチューナー、シャープ4Kチューナー、ソニー 4Kチューナー、アイリスオーヤマ ワイヤレステレビチューナー、auひかり HDD内蔵セットトップボックス(※1:I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)
使用湿度範囲20~80% ※結露なきこと
動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年
対応フォーマット(出荷時)NTFS
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件縦置き・横置き
本商品はUSB3.2Gen1(USB3.0)対応の外付けハードディスクです。高信頼のNAS用ハードディスクを搭載。また、安心の長期5年保証付です。メーカー製NASやサーバーのバックアップ用ハードディスクとしても最適!大容量モデルを豊富にラインアップし、お使いのNAS・サーバーの容量に合わせてお選びいただけます。もちろん、24時間連続稼働にも対応しています。また、独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却するため、ハードディスクの温度上昇を抑え、故障リスクを低減。電源内蔵タイプでACアダプターがないので、コンセント周りもすっきり配線できます。
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
電源内蔵
対応OSChromeOS、Windows10・11、Windows Server2012・2012R2・2016・2019・2022、MacOS11・12・13
コネクタ形状USB(Bコネクタ)×1
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、I ・O DATA製NAS「LAN DISK」
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×216×155(突起部含まず)
インターフェースUSB3.2Gen1、USB2.0
動作環境USB3.2Gen1(USB3.0)もしくはUSB2.0ポートを装備した機種
フォーマット形式NTFS
定格電圧 AC V100 (50/60Hz)
ファンファン付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件縦置き/横置き
湿度範囲(%)20~80(結露無き事)
グリーンマーク認定
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書
質量(g)約300
外形寸法(mm)90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B(USB部)
インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
対応ICカード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)
セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)
端子数1(USB部)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
情報は発表当初のものです。USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速な「USB 3.2 Gen 1(USB 3.
インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
アズワン品番65-3417-64
ファンファン付き
容量(TB)4
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応した3.5インチ外付けハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。電源ユニットが商品に内蔵された設計になっているので、ACアダプターが無く、コンセントがスッキリとまとまります。筐体内部に独自のヒートシンク構造を採用。ヒートシンク構造により熱を伝導する表面積が大きくなることで、より効率的に筐体へ熱を伝導します。筐体全体と冷却用ファンの両方で放熱を行うことでハードディスクの温度上昇を抑えます。リビングのTV台の中に入れて使っても音が気にならない静かなハードディスクです。アイ・オー・データ機器では、全国家庭電気製品公正取引協議会が「静音」「静か」な状態と定める基準をクリアしたハードディスクだけを静音モデルとして認定しています。
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ラバーフット、必ずお読みください、パソコン接続ガイド
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)約11(typ)
電源電源内蔵
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応OS【日本語版のみ】Windows 11Windows 10Windows 8.1Windows RT 8.1Windows 7Windows Server 2025Windows Server 2022Windows Server 2019Windows Server 2016Windows Server 2012 R2Windows Server 2012Windows Server 2008 R2Windows Server 2008macOS 10.11~15Chrome OS ※1※1 常に最新版をご利用ください。OSのサポートが終了した環境では正常にご利用いただけない場合があります。※対応アプリの対応OS詳細は、各アプリのダウンロードページにてご確認ください。※macOSでご利用の場合はフォーマットが必要になります。
コネクタ形状USB-B
対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook
電源コード(m)約1.5
使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと)
動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aポートを搭載した機種※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0インターフェイスを装備した機種を含む※USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbpsに対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
保証期間1年
フォーマット形式NTFS
ファン搭載
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)8
設置条件縦置き/横置き
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
ハードウェア暗号化機能搭載!
ファン搭載&独自の冷却方法で熱の上昇を抑えるHDD
本商品はUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した3.5インチハードディスクです。ハードウェアによる自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティハードディスクです。パスワード認証により大切なデータを守り、情報漏えいを防ぎます。ハードディスクに書き込まれるデータ全てが暗号化されているので、たとえ解体したとしても解析される心配はありません。また、内部のチップでハードウェア暗号/復号処理を行うため、高速なデータ転送を実現します。 さらに独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。
その上、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。
インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
容量(TB)2
電源供給セルフパワー
アズワン品番64-9077-60
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
テレビやレコーダーの番組録画向けのWestern Digital製のドライブを使用したデスクトップハードディスクです。はじめてHDDを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。
仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○
対象パソコンUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ
色ブラック
備考※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。
規格【電気用品安全法】PSEマーク表示
対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Big Sur 10.15/macOS Big Sur 10.14
コネクタ形状USB3.2 Micro-B×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×120×35
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
回転数非固定
保証期間1年間
使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
フォーマット形式【出荷時】NTFS
LED【アクセスLED】○
ボタン数【1Click】なし
ファン無し
入力電圧100V、50/60Hz(ACアダプター)
ドライブ数1
USB 5Gbps対応の外付けHDDです。2台のHDDを搭載し、2TB~最大40TBの大容量モデルまで豊富にラインアップしております。24時間常時稼動を前提に開発された高信頼NAS用ハードディスクを搭載しており、長時間、休まずに稼動が必要なオフィスでのデータ保存に最適です。
2TBから40TBの大容量モデルまで、ご利用用途に合わせてお選びいただけます。パソコンのデータ保存はもちろん、データ消失リスクを低減する『RAID 1(ミラーリングモード)』やアイ・オー独自の冗長性技術『拡張ボリューム』に対応しているため、バックアップ用にも最適です。
本商品は長期5年保証付き。万が一故障した場合には、保証期間内であれば無償で修理・交換対応いたします。長期保証のため、長く使い続けるオフィスでのデータ運用に最適です。アイ・オー・データ製NAS「LAN DISK」と同様の保証期間のため、セットでのご利用におすすめです。
本商品は、24時間・常時稼動を前提に開発された高信頼ハードディスクを採用することにより、大切なデータをしっかりと守ります。
質量(kg)1.8
色黒
インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
エネルギー消費効率(W/GB)0.0036
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)2
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
付属のUSBケーブル1本でカンタン接続!LEDライト非搭載で夜間も眩しくなく、ファンレス設計でファンの騒音が気にならないテレビ録画用外付けハードディスクです。
色ブラック
ファン無し
対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン
対応OSWindows 11/10 ※macOSは非対応となります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×130×20
ドライブ数1
回転数非固定
コネクタ形状USB3.2 Micro-B
フォーマット形式【出荷時】NTFS
付属品USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0互換)Standard-A to Micro-Bケーブル(約0.9m コネクター含まず)x1、ゴム足x4
使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
保証期間1年間
仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○
規格【電気用品安全法】対象外
インターフェースUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0 / USB2.0
LED【アクセスLED】×
ボタン数【1Click】なし
入力電圧5V(USBバスパワー)
携帯性と容量を兼ね備えたNeil Poultonデザインのリサイクル素材を使用した外付けHDD。最大130MB/sの高速転送が可能で外出先での写真の保存やバックアップに最適です。
仕様【セキュリティスロット】なし、【パソコン電源連動】○、【添付ユーティリティ】LaCie Toolkit
付属品USB3.2(Gen1)(USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))ケーブル(約0.4m コネクター含まず) ×1、QIG
対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1)、 USB3.1(Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
色ムーン・シルバー
規格【電気用品安全法】対象外
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降
コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
インターフェースUSB3.2(Gen1)
回転数非固定
保証期間3年間
使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
フォーマット形式【出荷時】exFAT
LED【アクセスLED】○
ファン無し
入力電圧5V(USBバスパワー)
ドライブ数1
RAID機能無し
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
色グレー×ブラック
質量(g)本体のみ:約13
備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。
使用温度範囲(℃)5~35
規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)
電源USBバスパワー
対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14
対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
保証期間1年保証
フォーマット形式NTFS
インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)2
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
持ち運びのリスクを最低限に。耐衝撃ボディー、防雨・防塵設計
万が一の盗難や紛失時も安心。自動暗号化で重要なデータをしっかり守る
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
色ブラック
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(18cm)、取扱説明書(保証書)
対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
質量(g)約300
端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B
対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21(本体のみ・突起部除く)
保証期間1年
電源供給バスパワー方式
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数USB部:1
ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
テレビの買い換え時などに録画番組を引き継げる”SeeQVault規格”に対応した外付けハードディスクです。
インターフェースUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0 / USB2.0
色ブラック
ファン無し
対象パソコン標準でUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコン
対応OSWindows 10、 8.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×183×35(本体のみ/突起部を除く)
ドライブ数1
回転数非固定
コネクタ形状USB3.2(Gen1) Standard-Bx1
フォーマット形式【出荷時】NTFS
付属品USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1 / 3.0 / 2.0互換) ケーブル(約0.9m コネクタ含まず)x1、ACアダプター、横置き用ゴム足×1、はじめにお読みください、取扱説明書
使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
仕様【セキュリティスロット】あり、【パソコン電源連動】○
保証期間1年間
規格【電気用品安全法】PSEマーク表示
LED【アクセスLED】○
ボタン数【1Click】なし
入力電圧100V、50/60Hz (ACアダプタ)
セキュリティ機能と耐衝撃性能を兼ね備えたポータブルHDDです。ハードウェア自動暗号化(AES256bit方式)に対応しているため、書き込まれるデータはすべて自動で暗号化されます。データの読み取りには必ずパスワード認証が必要なため、情報漏洩を防ぐことができます。
保存するデータは、すべて自動で暗号化され、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で大切なデータを強力に守ります。
米国軍事品の採用時に用いられる米国MIL規格に準拠し、衝撃に強い設計としました。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用しており、本体内部には衝撃吸収ダンパーがドライブ自体への落下の衝撃を軽減します。
Windows/Mac両方に対応しています。USB-AケーブルとUSB-Cケーブルを各1本ずつ搭載しておりますので、幅広い機種でお使いいただけます。Windowsの場合、管理者権限だけでなく、ユーザー権限でご利用いただくことが可能です。※初期化する際は、管理者権限が必要です。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)/USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)/取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~35
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/macOS 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14
コネクタ形状USB-microB
対応機種Windowsパソコン/Mac
フォーマット形式NTFS
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
パナソニック テレビ「ビエラ」・レコーダー「ディーガ」での録画に最適なテレビ録画用ハードディスク。「ディーガ」に搭載のハードディスクを採用しておりパナソニック様推奨モデルのため、安心してご使用いただけます。また、24時間連続録画、4K録画にも対応しています。パナソニック ブルーレイディスレコーダー「ディーガ」に搭載されているハードディスクを採用。パナソニック推奨モデルのため、ビエラ・ディーガをお使いの方に特に安心してお使いいただけます。長時間加速エージングによる高基準の品質検査に合格したハードディスクのみを厳選して採用しているため、24時間の連続録画にも対応!お使いのテレビに本商品をプラスして、万が一見逃してしまった場合に備えておきましょう。新4K衛星放送の録画に対応しています。4K放送では録画に多くの容量が必要なため、大容量のハードディスクをおすすめします。4Kテレビやレコーダーにつないで、高精細な美しい映像を、いつでもお楽しみいただけます。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B(約1.5m)1本、ACアダプター
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)8.2(typ)
電源AC100V/50-60Hz
対応OSWindows 11(日本語版のみ)※ARM版WindowsおよびSモード時は添付ソフトウェアはすべて非対応
コネクタ形状Micro Bコネクター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×45
対応機種【テレビ】パナソニック液晶テレビ「ビエラ」、TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、ドウシシャ液晶テレビ、YAMAZEN液晶テレビ、【レコーダー】パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザハードディスクレコーダー/レグザブルーレイ/レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオス4Kレコーダー/アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」、【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、【パソコン】Windowsパソコン
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件横置き
使用湿度範囲(%RH)20~80
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を
ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。
表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、
より高級感あふれるデザインに。
みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を
通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。
PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。
データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が
可能になります。
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
端子数1
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×33×171※本体のみ(突起部除く)
質量(g)約900
保証期間1年間
付属品USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。
端子形状USB 3.2(Gen 1) Micro-B
電源供給セルフパワー
ファンファンレス
My Passport for MacはあらかじめMac用にフォーマットされたポータブルハードディスクです。Time Machineバックアップに対応しています。USB Micro B-Aケーブル、USB Type A to Type C変換アダプタを同梱しているので、幅広いMacでお使いいただけます。AES 256ビットハードウェア暗号化とパスワードロック機能で保存データのプライバシーや気密性をしっかりと保護します。信頼性の高いウエスタンデジタル製のHDDを搭載。
付属品USB 3.0ケーブル、USB A to C変換アダプタ、クイックインストールガイド、ソフトウェア
質量(g)139
電源USBポートより給電
対応OSmacOS 11以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107.2×75×13.5
保証期間3年間(日本国内において)
対応フォーマット出荷時:Mac用HFS+J形式
インターフェイスUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)2
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
耐衝撃スペック
安心の防雨/防塵設計
ICカードを使ったセキュリティー
ICカードでWindows にログインできる
ケーブル収納
Turbo PC EX 2
盗難から守る
暗号化でデータを守る
世界も認めるデザイン
付属品USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、ICカード、取扱説明書※ユーティリティーは製品本体内に保存及びダウンロードにて配布本体:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャーダウンロード:ディスクフォーマッター2、ターボPC EX2、バックアップユーティリティ、ウィルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版
対象パソコンUSB部:USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコンUSB3.0/2.0端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindows パソコン
質量(g)約300
対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続 Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelperWindows 8.1/8/7/vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelperWindows RT 8.1/RT(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×141×21
動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
対応IC付属ICカード、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)対応携帯電話
電源供給バスパワー方式
インターフェイスUSB3.0/2.0
USBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
ハードウェア暗号化対応
高性能CMR HDD採用
テレビやレコーダー等の幅広い機種に対応
各メーカーのデジタル家電に対応
便利なユーティリティー対応
異常を検知したら即お知らせ!
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
ハードディスクの熱をより効果的に放熱
テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
付属品USB 3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) ※保証書は取扱説明書に記載
色ブラック
質量(g)約900
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状Micro-B
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×33×171(本体のみ・突起部除く)
最大消費電力(W)18
インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
保証期間1年間
電源供給セルフパワー
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80
グリーン購入法適合
ハードウェア暗号化対応
2.5GbE搭載で大容量データを高速転送、2.5GbEとヘキサコアCPUが「速さ」と「安定性」を実現、高速ヘキサコアCPU搭載 、マルチギガ対応ラインナップの導入でネットワークを高速化、家中で、地デジ録画番組がたのしめる。DTCP-IP機能を標準搭載、ネットワークにつながるハードディスクはUSB接続よりもメリットがたくさん! 、HDDを2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID 1(ミラーリング)」で安心、保存したデータに、外出先からもアクセス可能な 「WebAccess」、パソコンからも、スマホだけでも。 迷わずすぐに使える簡単設定、任意の時間だけ稼働させるスリープタイマー(システムスリープ)機能、万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造、安心で選ぶならバッファロー。 正規データ復旧サービス対応、NASに求められる機能充実。 基本機能で選んでもバッファローです。、その他の特徴
仕様【有線LAN部】ファイル共有:SMB/CIFS、AFP、FTP、HTTP/HTTPS
付属品本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書(※保証書はパッケージに記載)
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
ポート数【有線LAN部】1( ※AUTO-MDIX対応)
端子形状(USB端子)USB Type-A
対応OSmacOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット
コネクタ形状【有線LAN部】RJ-45型 8極)
本体質量(kg)約2.3
対応機種パソコン 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。、スマートフォン、タブレット端末 iPhone、iPad Pro、iPad、iPad mini、iPod touchAndroid搭載のスマートフォン、タブレット端末※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
対応(USB部)バスパワー 非対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×128×207mm※本体のみ(突起部除く)
準拠規格DTCP-IP、DLNA
インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します。
保証期間1年
電源供給セルフパワー
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数【USB部】3 (前面×1/背面×2)
動作温度範囲(℃)5~40
対応プロトコル【有線LAN部】TCP/IP
RAID機能RAID 1 / RAID 0 / リニアモード / 通常モード※出荷時はRAID 1に設定されています
「トロッカ」で、お手軽かんたんにテレビ録画を始めましょう!お使いのテレビとケーブル1本つなぐだけで設置できるので、はじめての方でも安心。電源コンセントが不要なため、壁掛けテレビや壁寄せテレビをお使いの方でも、テレビ周りがごちゃつくことなく設置できます。テレビとの接続はとても簡単!パッケージに同梱しているUSBケーブルを使って、テレビと本商品をつなぐだけ。そのほかの面倒な配線は一切不要です。つないだら、操作画面に従って本商品をテレビに登録すれば設定が完了します。壁掛けテレビや壁寄せテレビをお使いの方にも、トロッカはおすすめ!「テレビ台がないので、配線を隠すのが一苦労…」といった経験はありませんか?「トロッカ」なら電源コンセントが不要な為、ごちゃつきがちなテレビ周りの配線もコンセント周りも気にする必要はありません。従来のACアダプターを使用した商品「HDCZ-UTシリーズ」と比較して、消費電力を約39%カット!節電にも効果的です。
付属品A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ゴム足(4個)、スタンド
電源USBバスパワー
使用温度範囲5~35℃
ケーブル長(m)約1
対応OS(日本語版のみ) Windows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)
コネクタ形状USB-microB コネクター
対応機種【テレビ】TVS REGZA/東芝「レグザ」、シャープ 「アクオス/4K有機ELテレビ」、ソニー「ブラビア」※、パナソニック「ビエラ」※、LG Electronics Japan 液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、ドウシシャ液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、YAMAZEN液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ/4Kレコーダー」、【チューナー/STB】 アイ・オー・データ録画テレビチューナー、【パソコン】Windowsパソコン(※I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×112×133(スタンド付き、ゴム足含む)
使用湿度範囲20~80% ※結露なきこと
動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年
対応フォーマット(出荷時)NTFS
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
設置条件縦置き・横置き
関連キーワード
1
2
次へ