●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。
「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」
●安定動作
付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。
●USBで簡単高速接続
USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。
USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。
●放熱性の高いアルミニウム製筐体
美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
質量(g)260(本体のみ)
保証期間1年間
対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済み
サイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず)
対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降
適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)など
コネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン)
外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ
ケーブル長(mm)約800
電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード