20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 ランヤード1丁掛け 仕様(胴ベルト)スライドバックル 質量(g)約2280(ハーネス:約1490・ランヤード:約790) 種類ロープ式 フック口開き(mm)53(大口径フック) 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様三ツ打ちナイロン12mm径ロープ ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト 反射板あり
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ タイプフルハーネス型 種類伸縮式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール タイプフルハーネス型 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g)約3035 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード2丁掛け
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
仕様(胴ベルト)スライドバックル 質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250) 種類ロープ式 ロープ径(Φmm)12 フック口開き(mm)53(大口径フック) ランヤード(長さ)(mm)1650 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm) 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS 黒 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 501 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 使用範囲(kg)100以下 ランヤード(長さ)(mm)1500 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード 種別第一種(4kN) タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネス型 墜落制止用器具(安全帯) セグネス 301 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 701 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット タイプフルハーネス型 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス 使用範囲(kg)100以下 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル タイプフルハーネス型 ベルト幅(mm)46 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード無し
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「匠Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
自然な装着感がさらに進化したスタンダードモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1330 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット タイプフルハーネス型 種類フルハーネス 型用タイプ1 落下距離(m)4.1 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプY型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)2.3 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

女性のために設計・開発した女性専用モデル。 ベルト位置を工夫し、胸を圧迫しません。 ワンタッチバックルには爪を傷つけないための配慮をしています。
仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 質量(g)1340 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
27,980 税込30,778
14日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960) 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード ベルト幅(mm)46 種類伸縮式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い装着感!肩パット・腰パット付きのハイスペックモデル。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 ブルー 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具(フルハーネス安全帯)「誉Ⅱ」 谷沢製作所 動画あり
人気の背中Y型形状とすっきりと快適な使用感を実現。 肩ベルトが身体の動きに追随してスライド。 突っ張り感が軽減され、作業時のスムーズな動作を可能にしました。 背中ベルトと胴ベルトの交差部を接続していないので、工具袋をたくさん付けることができます。
使用範囲(kg)140 仕様腿ベルト:ワンタッチバックル 適合目安:身長(cm)+体重(kg)=190~290 質量(g)1350 最大使用質量(kg)140 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類巻取式 適合規格墜落制止用器具の規格 JIS規格JIS TB 165規格品 落下距離(m)3.1~4.1 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 肩ベルト幅(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 自由落下距離(m)2.1 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
44,980 税込49,478
当日出荷