肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)1280
種類なし
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色ブルー系
質量(g)約1370(ランヤード含む)
ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25
種類ロープ式
クリップ胸クリップ:プレートタイプ
バックル腿バックル:プレートバックル
フックNo.57
ランヤード(直径)(Φmm)10
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)
仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ
質量(g)約1950
ベルト幅(mm)45
種類ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-2TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤードが二股に分かれる二丁掛です。
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)2360(本体1280、ランヤード1080)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1組
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ
色黒
タイプフルハーネス型
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール
色黒
タイプフルハーネス型
種類ロープ式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル
必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上
腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする
骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
質量(g)約830
ベルト幅(mm)45
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色レッド系
質量(g)約1090
ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25
クリップ胸クリップ:プレートタイプ
バックル腿バックル:プレートバックル
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。
付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。
多くの工具を使う作業時にも使える仕様。
水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550
色グレー
質量(g)約3035
タイプ黒影ハーネス
ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)
種類伸縮式
方式伸縮自在ストラップ
肩ベルト幅(mm)45
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無(取付可)
ランヤード2丁掛け
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)100以下
仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックル
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)100以下
色黒
仕様SEGハーネスZS/スチール製バックル
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
これさえ買えば間違いなし!ベーシック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
使用範囲(kg)100以下
ランヤード(長さ)(mm)1500
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード
種別第一種(4kN)
色黒
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
種類ロープ式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
必要機能に絞り、低価格を実現したエントリーセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
使いやすさにとことん拘ったハイスペックリールセット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
タイプフルハーネス型
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス
使用範囲(kg)100以下
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル
タイプフルハーネス型
ベルト幅(mm)46
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類無し
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード無し
使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット
色黒
タイプフルハーネス型
種類フルハーネス 型用タイプ1
落下距離(m)4.1
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100以下
ショックアブソーバの種類第一種(4kN)
背タイプY型
ランヤード(長さ)(m)1.5
自由落下距離(m)2.3
脚部構造平行型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット
ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)
仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード
ベルト幅(mm)46
種類伸縮式
落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)
材質(フック)スチール
肩ベルト幅(mm)46
関連資料サイズ目安表(0.7MB)
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプY型
脚部構造平行型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
用途高所作業時の落下防止
その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所
サイズフリーサイズ
種類なし
規格新規格適合品
シリーズセフハーネス
内容フルハーネス本体のみ
最大使用質量(kg)130以下
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルアルミ製ワンタッチバックル
胴ベルト無し
ランヤードなし
フルハーネス(UXV-02A)+ランヤード(5701-TRG)のセット商品です。肩、胸、腿の3ヶ所でサイズ調整可能。従来のフルハーネスのS/M/Lを網羅しています。(フリーサイズ)伸縮性のあるランヤード付きです。
仕様国内専用
色ブラック
サイズフリー(目安 身長(cm)+体重(kg)=190~290)
質量(g)1990(本体1280、ランヤード710)
種類伸縮式
ベルト腿:ワンタッチバックル
最大使用質量(kg)110
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1組
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
新規格対応!全てのユーザーにオススメの「スタンダードモデル」
様々なシーンにマッチするフルハーネス
スタンダードモデル
2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス
材質肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂
色青
質量(g)約1090
適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)
肩・腿部ベルト幅(mm)45
材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)25(ナイロン)
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
1個
¥24,980
税込¥27,478
28日以内出荷
フルハーネスとランヤードのセット
仕様フルハーネス:柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)、休止フック掛け(2個)、ベルト保持版、尻当て、フルハーネス用ランヤード:ダブルランヤード、ショックアブソーバー:第一種、フック:No.56(軽量タイプ)、D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)
セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-15DS・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160SW
材質フルハーネス:肩 腿ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ:プレートタイプ(スチール)、腿バックル:プレートバックル(スチール)、D環:スチール、ベルト止め:樹脂、フルハーネス用ランヤード:ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)
幅(mm)フルハーネス:肩 腿ベルト:45、胸ベルト:25、フルハーネス用ランヤード:27
色赤
質量(g)フルハーネス:約1090、フルハーネス用ランヤード:約1130
種類伸縮式
ランヤード(長さ)(mm)フルハーネス用:約1600(ストラップ収縮時 約1100)
ショックアブソーバの種類第一種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター
材質スチール・アルミ合金
色ブラック
補助ベルト幅(mm)100
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類無し
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード無し
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在
付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー
材質スチール・アルミ合金
色ブラック
サイズ標準
質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:780
種類伸縮式
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600
補助ベルト幅(mm)100
口開き(mm)カラビナ:9
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
1セット
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
無胴綱状態を防止!
フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在
付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個
材質スチール・アルミ合金
色ブラック
サイズ幅広
質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:1280
種類伸縮式
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600
補助ベルト幅(mm)150
口開き(mm)カラビナ:9
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1セット
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
無胴綱状態を防止!
フック架け替え時の無胴綱状態を無くして墜落災害を防止します。
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防げます。
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属(2個) ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在
付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー×2個
材質スチール・アルミ合金
色ブラック
サイズ標準
質量(g)フルハーネス:1170、ランヤード:1280
種類伸縮式
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)主:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600/副:(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600
補助ベルト幅(mm)150
口開き(mm)カラビナ:9
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード2丁掛け
1セット
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
最大使用質量(kg)130
補助ベルト幅(mm)150
材質スチール・アルミ合金
付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター
色ブラック
背タイプX型
ショックアブソーバの種類無し
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
ランヤード無し
胴ベルト無
腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在
付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター、フックハンガー
材質スチール・アルミ合金
色ブラック
サイズ幅広
質量(g)フルハーネス:1180、ランヤード:780
種類伸縮式
フック口開き(mm)50
ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600
補助ベルト幅(mm)100
口開き(mm)カラビナ:9
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
ランヤード(幅)(mm)32
脚部構造V型
腿バックルワンタッチ
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
1セット
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
関連キーワード