「ハーネス 車速」の検索結果

74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ 動画あり
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに メーカートヨタ・スズキ ピン数(ピン)5P ケーブルAVS0.5sq 取扱説明書(0.5MB)
1個
519 税込571
当日出荷

ナビック車速用ハーネス
エコ商品
日産車(4P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途日産車(4P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用 メーカー日産 ピン数(ピン)4P タイプ4Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
729 税込802
5日以内出荷

純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トヨタ・ダイハツ車(3P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途トヨタ車・ダイハツ車(3P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用 メーカートヨタ ピン数(ピン)3P タイプ3Pハーネス
1本
899 税込989
5日以内出荷

トヨタ・スズキ車(5P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途トヨタ車・スズキ車(5P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用 メーカートヨタ・スズキ ピン数(ピン)5P タイプ5Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
679 税込747
当日出荷

純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ5ピン メーカートヨタ・ダイハツ・スズキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
869 税込956
当日出荷

ナビック車速用ハーネス
エコ商品
日産車(12P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしで車速信号のお取り付けができます
用途日産車(12P)への市販ナビゲーション取付時の車速信号の取り出しに使用 メーカー日産 ピン数(ピン)12P タイプ12Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷

車速・バック・パーキング信号を車両側純正コネクターから取り出しナビゲーションに接続します。
仕様取付け用端子 タイプ5ピン メーカートヨタ・スズキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
829 税込912
当日出荷

フロントカメラ入力のないナビ(バックカメラ入力のみのナビ)でもフロントカメラを増設できます。
電源電圧(V)DC11~15 入力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2 出力端子1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1 消費電流(mA)50以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×25×57 質量(g)約55 適合車速パルス数(パルス):2、4、8、16
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日産車へ市販のカーナビゲーションの取り付けに。車両純正コネクターから車速信号・バック信号・パーキングブレーキ信号・ACC電源が簡単に取り出せる
1個
999 税込1,099
当日出荷

ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAV0.5sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナビゲーションへの車速信号・バック信号を簡単に取出します
メーカースバル/'03年~(H.15~) 仕様取付け用端子添付 タイプ15ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
6日以内出荷

車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAVS0.5sq アース端子黒色275mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'08年~(H.20~) 仕様取付け用端子添付 タイプ12ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949 税込1,044
6日以内出荷

ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'96年~(H.8~) 仕様取付け用端子添付 タイプ4ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
829 税込912
5日以内出荷

一定の速度でドアロックすることにより安全を確保します 車速約10km/h~15km/hで全ドアを自動的にロック。小さなお子様が居られるご家庭にオススメです。一旦ドアを開けると再度ロックする機能や、シフトレバーをPレンジに入れるとアンロックする機能、エンジン始動時にドアロックする機能(高機能版に搭載)など、いろいろな機能を装備し使い勝手が向上しています。 豊富な対応車種 製品は基本的には汎用品です。高機能版はドアロックリレー(別売)もコネクタインで接続できますので、さまざまな車種に対応できます。 取付作業性が向上 擬似シートベルト装着信号出力を搭載していますので、他社製品をトヨタ車に取り付ける場合にありがちな「パワーウィンドウスイッチ」の改造が必要ありません。さらに殆どの場合で運転席ドアへ配線を通す必要がありませんので、取り付け時における作業時間を大幅に短縮することが可能です。また、基本的な機能を搭載した「ベーシック版」とさまざまな機能を搭載した「高機能版」をご用意。広がるニーズにお応えします。 詳しい取付解説書 ベーシック版には車種別の取り付け解説書もご用意しています。コネクタ極数やピン位置、配線色まで記載がありますので、取り付けに迷うことはありません。高機能版は汎用の取り付け解説書をご用意。ドアロック制御種類別に記載があります。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

本製品は車速に応じて自動的にMVC811をON/OFFする製品です。また付属のスイッチで任意にON/OFFも可能です。 本製品はMVC811専用の車速アダプターです。スーパースリムモニター SSM-W5.0Ⅱと組み合わせてご活用ください。
セット内容本体・接続ハーネス×1・エレクトロタップ×2・両面テープ×1・オスギボシ×1セット・メスギボシ×1セット・クワガタ端子×1・取付取扱説明書(本書)・保証書&ユーザー登録カード
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

前後の障害物をセンサーで確認。障害物までの距離を確認したい、そんな時に便利なコーナーガイドセンサーです。障害物までの距離をLEDとアラームでお知らせ。本製品は車速10km/h以上、パーキングブレーキONまたはシフトレバーを「P」ポジションにシフトした状態(説z工方法によって選択可能)で、CGS252の不要な警告動作音をキャンセルすることができます。【注意事項:k次の条件をご確認ください】・対応する車速パルスは2パルス、4パルス、8パルス、16パルスです。・パーキングブレーキ信号、シフトPポジション信号が0V→12V、12V→0Vの電圧変化をすること
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
2,898 税込3,188
7日以内出荷

純正12ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです。車速センサーパーキングなどの信号が取り出せます。
用途オーディオハーネス
1個
499 税込549
4日以内出荷

純正5ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです。車速センサーパーキングなどの信号が取り出せます。
用途オーディオハーネス
1個
379 税込417
4日以内出荷

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ワイヤハーネス
備考ソクドレンドウ ※~2014年11月 規格ソクドレンドウ 部品名称ワイヤハーネス 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.81MB) 図解NoBSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.3、BSA-650シリーズ 車速連動散布装置2部品_No.3、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.3、BSA-950シリーズ 車速連動散布装置2部品_No.3
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤハーネス
備考ソクドレンドウ ※~2014年11月 部品名称ワイヤハーネス 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.76MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.1、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.1
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤハーネス
備考ソクドレンドウ ※2014年12月~2016年9月 規格ソクドレンドウ 部品名称ワイヤハーネス 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.83MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.ワイヤハーネス、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置2 コントローラ部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.ワイヤハーネス
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤハーネス
備考ソクドレンドウ ※2016年10月~ 規格ソクドレンドウ 部品名称ワイヤハーネス 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.76MB) 図解NoBSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.ワイヤハーネス、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.ワイヤハーネス
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

スズキ車にケンウッドAVナビゲーションを取り付けるときの配線セットです。ギボシ端子に変換しないで直接接続します。
用途車速センサー・ステアリングリモコン対応仕様です。
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーデオ ピン数(ピン)20 ケーブルAVS0.5sq相当 適合スズキ20P純正オーデオ 取扱説明書(0.7MB)
1個
929 税込1,022
当日出荷

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ASE663は、エアサス&アクティブサス車の車高を自在に制御することができ、スタイリッシュなローダウンフォルムを実現するエアサス&アクティブサスコントローラーのスタンダードモデルです。スーパーLOWモード付きのハイトコントロール機能やハイトメモリー機能、車速感応ハイトコントロール機能、スピードメーター機能などを搭載しています。
付属品本体、本体取付ステー、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書 材質耐熱ABS樹脂 【ボディ】シルバー 質量(g)90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×24×88 モニタグリーンLEDディスプレイ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷

データシステムサイドカメラ接続アダプター
エコ商品
マツダCX-5にお乗りの方でルームミラー内の小型モニター映像を小さく感じたり、ワイドミラーを付けたいけど画面が見えなくなるなどの不便を感じられる方に、サイドカメラ接続アダプターをご使用いただくことで純正ルームミラーに映るサイドカメラの映像を、市販ナビ・モニターに出力できるようにします。サイドカメラ接続アダプターは車両の配線を加工することなく安心してお取付いただけます。本製品を装着していない時のサイドモニターと同様に以下の条件でサイドカメラ映像が表示されなくなります。・イグニッションスイッチをACCまたはOFFにしたとき。・車速20km/h以上になったとき。・4分30秒以上連続してサイドカメラの映像を表示したとき
付属品サイドカメラ接続アダプター(電源ユニットレスタイプ)、RCA変換アダプター、結束バンド×3、取付/取扱説明書、保証書 ケーブル長(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
5,598 税込6,158
7日以内出荷

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

200mm窓口付車(オーディオレス車含む)に、市販9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(スズキ)ジムニー[H30/7~現在](JB64W)、ジムニーシェラ[H30/7~現在](JB74W) 構成部品パネル(ピアノブラック)、ブラケット(L)(R)、コネクター(20P)、車速信号用コネクター(5P)、アンテナ変換コード、その他 適合メーカースズキ
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

ダイハツ車へ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。 必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
セット内容ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(10P)、オーディオハーネス(6P)、車速配線カプラー(5P)、ビスM5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×16mm(ブラケット用)×4 質量(g)345 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:230×155×40
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷

車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
用途日産車への市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けに セット内容ワイドパネル:1個、プレート:2個、オーディオハーネス(20P):1個、ステアリングリモコン接続ハーネス(16P):1個、アンテナ変換コード(3P):1個、平型端子変換コード:1個、車速配線カプラー(12P):1個 質量(g)260 メーカー日産 適合車種日産 サクラ、型式:ZAA-B6AW、年式:R4.6~※ステアリングリモコン付き車用 取扱説明書(3.45MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車)に、市販の9インチナビゲーションを取付けるキットです。
タイプオーディオレス車 メーカー日産 車種セレナ 構成部品パネル、コネクター(20P)、車速信号用コネクター(12P)、ステアリングリモコンコード(16P)、アンテナ変換コード、その他
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷

200mm窓口付車(オーディオレス車)に、市販9インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
主な適合車輌型式(スズキ)ハスラー[R2/1~現在](MR52S,MR92S) 構成部品パネル(ピアノブラック)、ネクター(20P)、車速用配線コネクター(5P)、その他 適合メーカースズキ
1個
21,450 税込23,595
9日以内出荷