458件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ1ランヤード
タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)27 落下距離(m)4.2 フックNo.56(軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A1ER150-L6 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 シングルL6 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプシングル 仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き) 質量(g)960 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:810) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

A1ER150-WL2 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 ダブルL2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプダブル 仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1750 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)約1560 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約1740 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.2~4.2 フックNo.56(UJ環付き軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-39 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g)約765 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)32 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A4CR150F-WL8 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1160 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量アルミ鍛造フックL8 最大使用質量(kg)130以下 ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72) 巻取形式両側巻取
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

A1JR150-L2BK 墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード 商品タイプシングル 仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き) 質量(g)1010 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプツイン ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付 質量(g)約1265 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)32 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600) 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約790 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.3~4.0 フックNo.56(J環付き軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-37 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.1
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

常時巻取タイプなので、ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)675~1640 トラスコ品番160-5415 質量(g)930 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。 片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。 Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
引張強度(kN)15
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)約1700(ストラップ収納時:約730) 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約920 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.3~4.0 フックNo.56(軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-38 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.1
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

簡易タイプの巻取器を備えたランヤード。 ストラップ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
商品タイプシングル ランヤード(有効長)(mm)1700 仕様構造物側:フックFS-93(軽量)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g)約900 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 質量(g)約790 タイプフルハーネス型用 ロープ径(Φmm)12 フック口開き(mm)53(大口径フック) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン ロープ仕様ロープ式
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 質量(g)1080 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110 ショックアブソーバの種類第1種
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)690 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)110
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷

新規格【墜落制止用器具の規格】フルハーネス型用 ランヤード。一丁掛け用シングルと、二丁掛け用のツインがあります 【超軽量】アルミ合金パーツを使用!毎日着用するものだから…フックとカラビナには身体への負担を軽減する軽量アルミ合金素材を採用! 【動きをジャマしない】伸縮式蛇腹ロープを採用!通常時:約110cm、伸長時:約160cm 【タイプ1&タイプ2 両方に対応!】タイプ1(第一種)、タイプ2(第二種)両方の落下試験にて合格しています。
ランヤード(長さ)(mm)約1100~1600 タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種・第二種 兼用
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)ハーネス用ランヤード
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。 付属品フックハンガーR-23 長さ(mm)ランヤード寸法:1550 幅(mm)ランヤード寸法:11 タイプシングルランヤード フック口開き(mm)18、人体側:13、構造物側:18 フックスチール製小口径フック 径(mm)11
1本
6,998 税込7,698
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用可能質量110kg以下の伸縮式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番160-5481 質量(g)1100 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様伸縮式 商品タイプシングル
1本
20,980 税込23,078
当日出荷

新規格適合品。2種ショックアブソーバー対応品。
質量(g)1800 タイプフルハーネス型用 ロープ径(Φmm)12 ランヤード(長さ)(mm)約1500 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第二種 商品タイプダブル
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

使用可能質量110kg以下の伸縮式のランヤードです。
トラスコ品番160-5413 質量(g)710 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1000~1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様伸縮式 商品タイプシングル
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードです。構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。フルハーネスにセットしてご使用ください 付属品フックハンガーR-23 幅(mm)ランヤード寸法:11 オレンジ フックアルミ合金小口径フック 径(mm)11 最大使用質量(kg)100
1本
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
ダブルランヤード 墜落制止用器具の規格「新規格品」 ロック装置付巻取器・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付 伸縮ストラップ・通常はコンパクトな長さ、作業中は体の動きに合わせて伸びる
用途コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる、ロック装置付巻取器+伸縮ストラップタイプ1ランヤード 材質巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン、伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付巻取器:樹脂、接続(SRE)環・フック:スチール、フックカバー:アルミ合金 長さ(mm)約1600/収納時:約700(巻取式)、約1280/収納時:約1000(伸縮) 質量(g)約1280 フック口開き(mm)50 ストラップ幅(mm)17(巻取式)、28(伸縮) フックNo.56A(軽量タイプ) コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付) 関連資料(1.14MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100) タイプフルハーネス型用 ロープ仕様巻取式 質量(g)1130 幅(mm)27 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ストラップ色ブラック/レッド フックNo.56(軽量タイプ) コネクタDJMR環(回転機能付) 関連資料(0.33MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる 伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ダブルランヤード 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス対応のランヤード
質量(g)約1130 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)27 フックNo.56(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1100) コネクタDJMR環(回転機能付) 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック) ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプダブル
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
墜落制止用器具の規格 新規格品。コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる。伸縮式ランヤード(1100~1600mm)。1ロックフック。ショックアブソーバ。フックより戻し
用途伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ランヤード(長さ)(mm)1100~1600 材質伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール タイプフルハーネス型用 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤード
ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード。墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付。小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持。ミニカラビナ付。ダブルランヤード。墜落制止用器具の規格。ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミ タイプフルハーネス用 本体寸法(mm)690×220×45 本体質量(kg)1.28 ストラップ幅(mm)18.5 フックNo.56A(回転環付軽量タイプ) ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660) 口開き(mm)50 関連資料(0.41MB) ロック機構ロック式 取扱説明書(1.5MB) 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種 コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

使用可能質量110kg以下の帯ロープ式のランヤードです。
トラスコ品番160-5414 質量(g)690 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様ロープ式 商品タイプシングル
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

使用可能質量110kg以下の帯ロープ式ランヤード2本タイプです。
トラスコ品番160-5480 質量(g)1040 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様ロープ式 商品タイプダブル
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

ロープ式ランヤード
ホワイト系 タイプフルハーネス型用 落下距離(m)4.2 フックNo.56(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1700 ロープ幅(mm)12 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) 材質(ロープ)3ッ打ナイロン ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.3
1本
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約860 タイプ兼用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0 フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル 自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

装備体重100kg以下の方用です。織ロープ長さが常に最短となる常時巻取式のランヤードSRリトラ付きで、万一の墜落時にもロック機構と常時巻取力により最短の落下距離で停止します。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。
用途墜落制止用器具で、巻き取り器はロック機能付です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。 トラスコ品番163-5031 セット内容フックハンガーR-23 ×1個 長さ(mm)1650 幅(mm)15 グレイ 質量(g)1000 タイプフルハーネス型用 規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 寸法(Φmm)15 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:9 最大使用荷重(kg)100 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
特価
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ダブルランヤード。
用途高所作業 商品タイプダブル 全長(mm)約1600(ストラップ収納時約1100) 黒/赤 質量(g)1130 タイプフルハーネス型用 フック軽量タイプ アズワン品番65-0556-94 メーカー商品コード7030048 ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
1本
20,980 税込23,078
当日出荷

軽量フック&小型コネクタのラグジュアリーモデル コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式です。 内部に国産の高級ゴムを使用するなど素材の性能にもこだわり、高い耐久性と耐候性を備えています。
タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)約27 落下距離(m)4.2 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約1100) 最大使用荷重(kg)130 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネス ランヤードセット(女性専用)
超軽量! 女性用フルハーネスとランヤードのセット。軽量化に徹底的にこだわり、業界最軽量クラスを実現。胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできる。脚部にバックルや縫い目がないので脚周りが動かしやすい。墜落制止用器具の規格「新規格品」。スムーズリング:柔らかなロープでフィット感アップ・動きやすさも向上。クロスフィットパーツ:脚が通しやすい形状を保持・4方向にスムーズに動き、サイズ調整をサポート
材質【フルハーネス】ベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ(ワンタッチタイプ)、フックハンガー:ポリエステル、スムーズリング:ポリエステル、D環:スチール、クロスフィットパーツ・ベルト保持板・ベルト止め:樹脂、【ランヤード(ダブル)】ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ(回転環付)、D環側コネクタ:アルミ 質量(g)【フルハーネス】約680、【ランヤード(ダブル)】約960 ベルト幅(mm)40 種類フルハーネス型 フック口開き(mm)65 ランヤード(ストラップ幅)(mm)約30 ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収縮時 約1040) 関連資料(1.01MB) 取扱説明書(2.24MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック装置付き巻取式ランヤード。
用途高所作業 商品タイプシングル 全長(mm)約1700(ストラップ収納時約730) 質量(g)920 タイプフルハーネス型用 フック軽量タイプ アズワン品番65-0556-54 メーカー商品コード7030047 ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

構造物側フックに小型で軽量なフックを採用。柱上作業に適したフルハーネス用ランヤード
質量(g)710 フック口開き(mm)【人体側】13【構造物側】18 最大使用質量(kg)~100 ランヤードナイロン三つ打ち 直径Φ11mm×長さ1,550mm
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

幅広の反射材で抜群の視認性があります。面ファスナーで簡単に装着することが可能です。全メーカー対応です。
用途フルハーネスランヤード用として。職務や役職などの識別に。 材質/仕上反射面:PVC、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿 質量(g)20 本体サイズ(mm)高さ130×上部幅145×下部幅115
1着
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮自在で、作業性が良い! 使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ 軽量 軽量アルミ合金パーツを使用 フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様伸縮自在 付属品フックハンガー 材質スチール・アルミ合金 質量(g)780 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)50 ランヤード(長さ)(mm)(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600 口開き(mm)カラビナ:9 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)32
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ランヤード。
用途高所作業 商品タイプシングル 全長(mm)約1600(ストラップ収納時約1100) 質量(g)670 タイプフルハーネス型用 フック軽量タイプ アズワン品番65-0556-93 メーカー商品コード7030046 ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷