6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカン電機OAタップ(ハーネス)
スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備
コンセント個数4 コード長さ(m)3 定格接地形2P15A125V 合計1500W コンセント形状抜止形 コンセント仕様差し込み口数:4ケ口 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)239×44×26 プラグ形状ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能) コード種類ソフトVCT2mm2
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
用途OA機器や周辺機器の電源、充電に。 コンセント形状接地2P14A抜け止め 仕様ハーネス用 グレー コンセント個数4 定格出力(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで 機能USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付 マグネットあり USBポート2 定格入力(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ハーネスプラグ仕様の8口の電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。 境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
コンセント個数8 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ一括集中スイッチ プラグ形状ハーネスプラグ コンセント形状3P(接地2P)抜止 グレー 定格15A・125V・1500W ランプ通電表示:○ 被覆二重:○ 機能抜け止め:○ マグネットあり フック壁掛け用:○ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 適合規格電気用品安全法:PSE適合 仕様環境配慮事項:環境配慮パッケージ 耐トラッキングあり
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーネスプラグ仕様の4口の電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。 境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 プラグ形状ハーネスプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーネスプラグ仕様の6口の電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。 境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 定格15A・125V・1500W コンセント個数6 プラグ形状ハーネスプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーネスプラグ仕様の2口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様の電源タップです。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 定格15A・125V・1500W コンセント個数2 プラグ形状ハーネスプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)