バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
ワイヤー長(mm)730/1500
太さ(mm)10(ワイヤー先端)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。
材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12
全長(mm)約1000
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
車内の配線通しに便利なアイテムです!
線を誘導しやすいスチールワイヤーの為、狭い所でも配線が可能です!
色ブラック
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エンジンルームから車内への配線引き込作業に便利です。
全長(mm)約214
質量(g)85
軸長(mm)100
材質(軸)S45C
材質(クリップ)PP+TPR
パイプ外径(Φmm)8
パイプ内径(Φmm)6
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型
材質(本体)鉄
こんなお得な商品も!
通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース(CD管)付
材質PET
タイプ単線ツイストタイプ
先端スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)4.3
こんなお得な商品も!
通線ワイヤー 4.5mm
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク!
作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。
安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。
強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。
リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。
又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。
先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。
リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。
リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
材質PET
色グリーン
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース
金具径(Φmm)5
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事
質量(g)365
ケース外径(Φmm)175
破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9
ロッド長さ(m)7.5
ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
腰回りとツールをFullComplete、高級感のある合成皮革をベース素材に採用しています。カラビナで取り付けが可能です。縦横ベルト通しでハーネスにも対応しています。型押しSPIDERロゴ、レインボー金具などを採用しています。
用途スマホ、ミニレベルの収納。
材質ポリエステル
質量(g)150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×170×50
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。
セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース
材質【ロッド】グラスファイバー
色【ロッド】オレンジ
質量(g)【ロッド】約20(1本あたり)
径(Φmm)【ジョイント部】6
保証期間初期不良のみ
ロッド径(Φmm)4
ロッド長さ(m)約1(1本あたり)
取扱説明書なし
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
長さ(m)30
線径(Φmm)6.5
材質PET
質量(kg)1.7(包装含まず)
色黄/黒
耐荷重(kg)500
破断強度(kg)850
金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動がワンタッチ!!
紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。
全長が40cmと長く、高い位置への取り付けが楽に行え、足元が不安定な傾斜地にも最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
材質2.0メッキ鋼線 SWC
寸法(mm)25×400
サイズM/ロング
径(Φmm)2
耐荷重(kg)8
対応径(Φmm)フック:23迄
適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・柑橘類
1袋(50本)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
フェラーリ・ベンツ・BMW・日産等 純正使用品!!
織布製で軽量・耐熱・耐磨耗・消音性能に優れたハーネス保護材。配線も通しやすく手が入り難いテープを巻くことができない狭い箇所へも滑らせて送れます。
ロールケーキのように外周の1/4が重なって巻いているので配線を曲げてもチューブから露出せずに保護されます。
長さ(m)1
耐熱温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
腰回りとツールをFullCompleteします。
縦型ベルト通しでハーネス着用時も固定できます。
用途スマートフォン・小物の収納。
材質ポリエステル
質量(g)約106
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×330×60
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
携帯用品をスマートに収納できます。
衝撃にも強くスマートフォンなどの収納に最適です。
EVA成型素材で型崩れしにくいです。
止水ファスナーで簡易防水、ほこりなどの侵入を防ぎます。
カラビナ付きです。
縦・横ベルト通しでハーネスなどのベルトにも装着可能です。
用途携帯用品の収納。
材質PU EVAフォーム
内寸(mm)W95×H170×D25
対応60mm幅ベルトまで対応
Y型フルハーネス対応(ベルト通し)
内貼りに摩擦や濡れに強いターポリンを採用
全面ポケットを2重縫い
幅(mm)200
縦(mm)270
マチ(mm)(最大)約100
ストレッチ素材+ひじ・膝の立体裁断で動きやすい現場服。
バイオウォッシュのソフトな肌触りとストレッチによる着心地の良い現場服。
フルハーネスをしたままでも物の取出しができるポケット仕様。
左右ポケットマチ付。
左カーゴポケット横ファスナー仕様。右カーゴポケットフラップ付。
脇裾内側に紐通し用に釦ホール。
種別カーゴパンツ
混率(%)綿97、ポリウレタン3
股下(cm)80
生地ウエポンストレッチ
特許技術により首元、脇下、背中など大静脈がある部分に直接吹き付けられ、体内の冷却を実現します。凍らせたペットボトルや保冷剤をウエアに取り付け、冷たい風を体に当てることで効率よく体を冷やすことができます。腰部より高い位置に装着するため、腰の道具の取り出しや動作の妨げになりません。操作しやすい胸前バッテリーケースなので、電源の操作をしやすく、ハーネスベルトを通しやすい。フルハーネス装備可能。スタイリッシュな外観で街歩きもし易く、様々なシーンで使用可能。ファンとバッテリーを取り外し洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗いすることができます。
用途熱中症対策として冷たい空気で体を冷やす。
材質表生地;バリスティックナイロン,バックル;POM,サポーター材;POE・PVC
本体質量(g)600
寸法(高さH×幅W)(mm)680×530
関連資料(1.97MB) (1.21MB)
こだわりの腰道具をたくさん活用したい、そんな職人達のニーズに応えた新形状。腰回りのフリースペースが多く、用途に合わせた使用ができる汎用性に優れたフルハーネス。固定機能付きベルト通しを胸ベルトと腿ベルトの長さ調節部に採用し、重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。胴ベルトを両腰部と背部の3点で支持し、たくさんの腰道具を装着した場合でも、垂れ下がりを防止。ハーネスと胴ベルトの着脱は容易にできるワンタッチバックルを採用。胴サポーターベルト幅150mmまで対応したアタッチメントの採用。腿ベルトは水平デザインを採用し、スタイルと着心地の良さを両立。カラーバリエーションは、ブラック、ネイビー、ダークレッドの3色展開。
質量(g)約1300
ベルト幅(mm)45
種類なし
胴ベルト(mm)幅150まで着脱可能
ショックアブソーバの種類なし
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)30
脚部構造(腿ベルト)水平型
腿バックルワンタッチバックル
胴ベルト無
ランヤードなし
遮熱性やUVカットに優れた裏チタンコーティング半袖ジャケット。背面にはフルハーネス対応用にランヤード通し口があり、前面にはハーネス着用時にも使用しやすい縦型ポケットをデザインしました。裏チタンコーティングにより紫外線遮蔽率97.7%(UPF50+)のUVカット性能があり猛暑時には暑さも和らげます。ハーネス着用時にも邪魔にならないファン穴位置、裏チタンコーティングで優れた遮熱性と快適性、UVカット機能(紫外線遮蔽率97.7%/UPF50+)、フルハーネス対応ランヤード通し口を装備、運搬時のサポートをする肩パッド刺子付き。
用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。
電気工事業者向けの腰袋です。ハーネス装着時でも使用可能な、背割れベルト通し式です。丈夫な国産厚綿布を使用しています。パラフィン防水加工を施しています。ベルト通部分にヨレ止め付です。前面にフタ付ポケットが付いています。
用途送電工事などの外線工事作業に。電気工事用に。
材質6号防水加工帆布
2018年トラスコ掲載ページ4 2272
国内帆布で摩耗に強く、狭いところでの作業に最適な2段タイプの腰袋です。
内側にポケットが付いているため、道具の収納に仕分けができ、作業性がアップします。
アイレットが多くついているので、セーフティーコードやカラビナなどを多くつけることができ、ビットホルダー等の持ち運びにも大変便利です。
バックスリットベルト通しの形状で、ハーネス安全帯の使用にもフィットします。
用途道具、工具の収納。
材質6号帆布
形状2段
質量(g)310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×110×300
大好評だった、900107半袖ジャケットシリーズにフードベストを新しく追加展開。遮熱性やUVカットに優れた裏チタンコーティング。ハーネス着用時に快適にご使用いただくためにファン位置を改良しました。新たに迷彩オリーブ色も追加。ハーネス着用時にも邪魔にならないファン穴位置、裏チタンコーティングで優れた遮熱性と快適性、UVカット機能(紫外線遮蔽率97.7%/UPF50+)、フルハーネス対応ランヤード通し口を装備、運搬時のサポートをする肩パッド刺子付き。
用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。
フルハーネス対応フードベスト。ランヤード通し口付。フックハンガー用Dカン付
用途フルハーネス対応空調ベスト
色ロイヤルブルー
材質ポリエステル
電気工事業者向けの腰袋です。ハーネス装着時でも使用可能な、背割れベルト通しです。丈夫な国産厚綿布を使用しています。パラフィン防水加工を施しています。ベルト通部分にヨレ止め付です。前面にフタ付ポケットが付いています。
用途電話工事・光ケーブル工事などの内線工事作業に。電気工事用に。
材質6号防水加工帆布
2018年トラスコ掲載ページ4 2272
2段式の電工袋 使い易い帆布製。
ベルト通し【幅:75mm】 Y型ハーネス対応。
傷みやすい開口部をカシメで補強しています。
1段目に、インナーポケット付きで、小物を収納できます。
蓋付で、収納物を雨などから守ります。
両サイドに、ツール差しポケット。
底部は、当て皮の補強付き。
材質【生地】帆布【金具】スチールメッキ
質量(g)290
サイズ(cm)27×20×11
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
高級人造皮革製の腰袋(ポケット3段式)。
厚みのある1枚ものの人造皮革を樹脂製生地で補強。
ハーネス型安全帯対応で、吊り下げスペースを確保できる分割ベルト通し部。
クリップタイプのホルダーに便利なホルダー装着ベルト。
小型圧着工具やカッターナイフに最適のホルダー。
スイッチボックスケガキレベルにピッタリの小物用ポケット。
多量のパーツが入る広々ポケット3段式。
形状3段
質量(g)560
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×300
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
ハーネスにも装着できる小物ポーチです。カラビナでベルト通し部に裏面のマジック+ボタンでハーネスに装着可能です(幅100mm)。2段式フリーポケットタイプで2段目の前面には大・小2個のポケット付きです。D管リング付き落下防止コードを装着できます。内容物を守るソフトな起毛素材を使用しています。背面部はシームレス加工で服を傷めません。
用途小物ポーチ。
材質生地:ポリエステル・アルミ、金具:スチール
寸法(mm)170×100×30
本体質量(g)120
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ハーネスにも装着できる小物ポーチです。カラビナでベルト通し部に裏面のマジック+ボタンでハーネスに装着可能です(幅80mm)。本体は、2個のチャック付きポケットで、前面にはフリーポケット+ペン差し付きです。D管リング付き落下防止コードを装着できます。内容物を守るソフトな起毛素材を使用しています。背面部はシームレス加工で服を傷めません。
用途小物ポーチ。
材質生地:ポリエステル・アルミ、金具:スチール
寸法(mm)170×100×30
本体質量(g)135
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ハーネスにも装着できる小物ポーチです。カラビナでベルト通し部に裏面のマジック+ボタンでハーネスに装着可能です(幅100mm)。本体は、マジックテープ止めフタ付の2段式フリーポケットタイプです。D管リング付き落下防止コードを装着できます。内容物を守るソフトな起毛素材を使用しています。背面部はシームレス加工で服を傷めません。
用途小物ポーチ。
材質生地:ポリエステル・アルミ、金具:スチール
寸法(mm)160×120×30
本体質量(g)115
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
サビに強いSUS430製(フェライト系ステンレス鋼)の薄く軽量なハーネス用の水平器ホルダーです。マグネット付きの水平器やコンベックスを水平器ホルダーのプレートにつけて収納する事ができ、作業効率向上に一役買います。幅45mmまでのハーネスのベルトに対応。上下のベルト通しにベルトをねじ込み装着します。別売りアタッチメント(GK-06)を取り付けることで、よりしっかり固定できます。
用途作業効率の向上に。
仕様縦ベルト45mm幅用
寸法(mm)縦100×幅55×奥15
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ハーネスにも装着できる小物ポーチです。カラビナでベルト通し部に裏面のマジック+ボタンでハーネスに装着可能です(幅90mm)。本体は、1個のチャック付きポケット(インナーポケット付き)です。D管リング付き落下防止コードを装着できます。内容物を守るソフトな起毛素材を使用しており、分別に便利な内ポケット付きです。背面部はシームレス加工で服を傷めません。
用途小物ポーチ。
材質生地:ポリエステル・アルミ、金具:スチール
寸法(mm)160×120×30
本体質量(g)115
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ