136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし。目に見える。細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能。棚板は引き続き位置変更可能なまま。波形およびリング形の配線が可能。(最小半径15mm)の描画が可能。レタリングとロゴ。一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き。浴室で使用できる防滴仕様
用途間接照明 セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き 材質シリコン 長さ(mm)【セクション】33.33 幅(mm)【ルーター】4 【カラーフォーミュラ】白 取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み 定格電圧(V)24 適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段 深さ(mm)【ルーター】8 保護等級IP44 寿命30000時間 防塵・防滴IP44 ケーブル長(mm)2000 光束(Lm)840 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)840 調光の可否はい ワット数9.6m(W) 発光効率(Lm/W)>87.5
1巻(1m)ほか
9,398 税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500 取付面付け 高さ(mm)9.5 質量(g)260
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大3台のHAFELE製電源装置をまとめて1個のスイッチで制御するための装置です。最大3個の電圧の異なるLEDドライバーやスイッチング機能付き分配器を1つのスイッチで制御可能。部屋の中の複数の照明を1つのスイッチでオン/オフ切替可能。例えば12V系統で追加の電力が必要な場合など、3つの同一電圧系統を接続できます。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング容量:270W●低電圧プラグ:Looxスイッチ 材質プラスチック 寸法(mm)50×40×19 取付LED電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。(プラグ用下穴Φ:12mm) 下穴径(Φmm)プラグ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×40×19 保護等級IP20 梱包内容取付け部品付き電源ユニットボックス1個、スイッチなし電源ケーブル3本(各1m) ケーブル長(mm)1000 待機時消費電力(W)1.5
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)5【テープライト】最大5 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)3500(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)930 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大5 ワット数9.6m(W)
1巻(5m)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

HAFELE製LED専用複数のスイッチを接続(交差回路or日交差回路の切り替えスイッチ付)。スイッチ3個まで制御されるLED電源装置/スイッチ機能付き分極器1個。LED電源装置またはスイッチ機能付き分極器を異なる位置からオン/オフ可能。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プラスチック 寸法(mm)55×45×16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×45×16 保護等級IP20 動作モード交差回路付,不活性化交差回路 梱包内容スイッチ用電源ケーブル付きマルチスイッチボックス1個 ケーブル長(mm)1000 待機時消費電力(W)0.3
1本
3,198 税込3,518
7日以内出荷

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)5000(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)900 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大5 ワット数9.6m(W)
1巻(5m)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500 取付面付け 高さ(mm)14 質量(g)320
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチを押し込むとライトオン、もう一度押し込むとライトオフになります。
材質プラスチック 取付下穴Φ12mmに埋め込み ケーブル長(m)2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K)6500~7000 電源DC12V(別途ご用意ください) 防水性なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色LEDライトをリモコンで操作できます。 調光機能付きで、ライトはソフトオンオフで制御します。
適合12Vと24Vシステムに対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付場所を選ばない超薄型棚下照明。 サイズも豊富に展開! 専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。 省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V)DC24(±6%) 材質(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム 設置場所屋内(スチール棚板など) 連結数5 LED寿命(時間)約40000 関連資料棚下照明器具の選び方 調光方式非調光 演色指数(Ra)80
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き 材質樹脂 幅(mm)10 厚さ(mm)3(両面テープ含む) タイプ高輝度、正面発光 防水仕様IP X7相当 コード種類赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。 連結部外付けのため施工便利です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明 仕様屋内専用 セット内容連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)25 シルバー 高さ(mm)33 電源(V)AC100~200
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12 コード長さ(mm)1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDテープライト用直線モール LEDテープライトを直線に設置可能 直線モールにLEDテープライトを入れる事で、やわらかい光に!
セット内容LEDテープライト直線モール:1m×2本、エンドキャップ:4個、固定用クリップ:6個 材質収納部:アルミ、カバー・エンドキャップ:PVC、固定用クリップ:STEEL 質量(g)300 本体寸法(mm)17×1000×8.5 関連資料(1.23MB)
1セット(1m×2本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

最大3個のLED電源装置を1つのスイッチで制御します。 1つの部屋にある複数の電源装置とライトを1つのスイッチでオンオフできます。 組み合わせる電源装置は同じ12Vシステムでも別の24Vや350mAシステムでも問題ありません。
仕様マルチボックス1個当たり最大75Wx3 付属品スイッチケーブル1m 3個 トラスコ品番851-4311 質量(g)150 待機電力(W)1.5
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900/m 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12 電源(V)5/1A以上のUSBポート 電圧(V)5 コード長さ(m)USB:約2 テープ厚さ(mm)5 色温度(K)4000
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。
トラスコ品番851-4321 材質プラスチック 取付下穴Φ12mmに埋め込み 質量(g)34 ケーブル長(m)2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
トラスコ品番851-4269 材質アルミニウム 長さ(mm)1000 幅(mm)10 取付面付け 質量(g)40 仕上素地
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフェレLOOX LED2022
下穴の直径がわずか26mmのコンパクトなサイズです。 保護等級IP44の埋め込みライトとして水はねに強く、その用途はどこまでも柔軟性があります。
取付下穴26mmに本体のクリップで固定 質量(g)70 消費電力(W)1.5 ケーブル長(m)2 色温度(K)3000 定格光束(Lm)105
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフェレLOOX LED3025
本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。 典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。
定格消費電力5.8W 付属品取付け部品一式 取付ネジ止め 質量(g)360 ケーブル長(m)2
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート 長さ(mm)3000 幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9 取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます 深さ(mm)ルーター:12 内寸幅(mm)11 透過率(%)ライト:60-70%
1本
8,298 税込9,128
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

833.72.840、833.72.843用エンドキャップです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:配線孔プレカット線付 材質プラスチック シルバー 取付押し込み用 高さ(mm)8.5 適合範囲Looxプロファイル2190
1組(2個)
209 税込230
6日以内出荷

LED3103/LED3104/LED3107用90°曲げる際に使用します
用途間接照明 材質プラスチック 長さ(mm)24.8×24.8 透明 タイプLoox5バンクカーブ 適合範囲内寸高さ10mm、内寸幅10mmのプロファイルで、8mm幅までのテープライトに対応 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×25×9.5
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 出力1個,Loox52極24V 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8 梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1 通電容量5A 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAFELE製Φ12のスイッチを面付するために使用するブラケットです。32間隔に適しています
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●バージョン:スナップインコネクター付きケーブル用●輪郭:円筒形 取付面付け用、1.固定プレートをネジ止め、2.ハウジングにスライド 適合範囲スイッチΦ12mm、カバースリーブ付きの調節可能なセンサー用にも使用可 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×16×17.1 寸法(Φ×高さH)(mm)12×17.1 梱包内容固定プレート付きハウジング1個
1個
489 税込538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
259 税込285
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お好みのサイズにカットできるガラスエッジ照明用プロファイルです。 耐荷重構造ではないので、必ず棚ダボを併用してください。 LED2043とLED2037のみ組み合わせて使用できます。
トラスコ品番851-4227 材質プラスチック 長さ(mm)2000 幅(mm)22 カバーニュウハク色 厚さ(mm)(ガラス)4~8 取付差し込み 高さ(mm)17.5 質量(g)160
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ハーフェレ製専用スイッチと電源装置を接続するケーブルです
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:スナップインコネクター付き 材質プラスチック 出力プラグ1個,Looxスイッチ 下穴径(Φmm)プラグ:12 梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個 入力ポートプラグ1個、Loox間隔有りモジュラースイッチ
1本
999 税込1,099
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明、ワーキングライト 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)4000(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)980 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大5 ワット数9.6m(W)
1巻(5m)ほか
37,980 税込41,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート 長さ(mm)3,000 幅(mm)ディフューザ:13 取付接着固定,ネジ止め用 内寸幅(mm)11 透過率(%)ライト:60-70% 梱包内容アルミプロファイル1個、乳白色カバー1個
1本
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです
用途間接照明、ワーキングライト 材質ステンレス 長さ(mm)22 シルバー 取付ネジ止め用 タイプ取付けクリップ 適合範囲アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192 アングル(°)90 梱包内容取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
1組(2個)
319 税込351
7日以内出荷

HAFELE製スイッチの延長ケーブルです。全てのHafeleLooxスイッチケーブルの延長に最適。(ケーブルの統合、スナップインコネクター付きまたはなしのモジュラーケーブル、マルチスイッチボックス用ケーブル)。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:プラグとソケット付き 出力プラグ1個,Looxスイッチ 下穴径(Φmm)ソケット用:12、プラグ:12 梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1 入力ポート1個,Looxスイッチ
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)5【テープライト】最大8 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)4000(昼白色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)465 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
用途間接照明 仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。 その他【Min.bendingradius】30mm 材質プラスチック 長さ(mm)【セクション】16.67 幅(mm)【テープライト】8 取付接着剤付 高さ(mm)【ストリップ】2 長さ(m)5【テープライト】最大8 定格電圧(V)24 適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ 保護等級IP20 色温度(K)3000(電球色) 寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間 防塵・防滴IP20 消費電力(W/m)4.8 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)500 調光の可否可能 ストリップ長(m)(視覚)最大8 ワット数4.8m(W)
1巻(5m)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 定格電圧(V)24 下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明 仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18 材質プラスチック 電圧(V)24 出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム 下穴径(Φmm)クリップ:12 クリップ幅(mm)10 梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個 通電容量5A 入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)