カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
表面処理ニッケルメッキ
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
種類グリッププライヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。
材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ
最大口開き(mm)38
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー
寸法(mm)150
質量(g)205
適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。
種類グリッププライヤ
用途に合わせて2サイズをご用意。
カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
カッター付。
小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。
最大開き(mm)70
全長(mm)280
材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
質量(g)780
表面処理ニッケルメッキ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
グライディング作業に 接着・接合時の補強に。針金カット機能付。
口開き(mm)18
全長(mm)225
質量(g)437
口深(mm)28
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。
用途配管作業に
ドライバーの補助に
グラインダー作業に
レンチとして
種類グリッププライヤ
仕様カーブ
材質スチール
こんなお得な商品も!

ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。
用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に
種類グリッププライヤ
切断能力(Φmm) 軟線1.2
全長(mm)215
トラスコ品番123-2877
材質頭部:S58C
質量(g)430
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。
仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ
適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ
ねじ頭径(mm)Φ3~5.5
関連資料(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに
AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に
パイプ等、丸物のクランプに
回す、つかむ、曲げる、クランプ
種類ねじプライヤ
呼び寸法(mm)130
質量(g)145
使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
障害物を避けて奥深い場所をクランプする事ができます。
種類グリッププライヤ
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様調整(段階):5
材質/仕上クロムバナジウム鋼
汎用性の高いロッキングプライヤーです。
種類グリッププライヤ
口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。
オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。
さまざまなワークの固定に使用できます。
調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
さまざまなワークの固定に。
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)175
質量(g)265
適合ねじ(mm)Φ3~9.5
グリップ部(mm)(幅)52
口幅(mm)8
口の開き(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
狭所作業に便利なロングノーズタイプです。
小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。
ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
先端幅(mm)5
関連キーワード