GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
キャップ9/425スクリューオープン ホール青キャップ
サンプルまたはバッファの蒸発を防ぐ為、PURキャップで完全に密封することを推奨します。
色透明
材質PUR(再シール可能ポリウレタン)
バイアル瓶用のアルミキャップです。より密閉性を高めたいときに。
材質アルミ
オートクレーブ(121℃)可能。
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5
材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
材質(本体)硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質メラミン樹脂
適合バイアル瓶No.2~No.8
栓No.No.2~8用
Bタイプは、アルミ部に切り口を設けたので、工具を使わなくても、キャップ上面にある矢印の方向に沿って簡単に剥ぎ取ることが出来ます。Bタイプの樹脂カラーはすべて半透明です。
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
材質本体/ポリプロピレン(PP)、キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)
使用温度範囲(℃)0~70
適合各型共通
オートクレーブ(121℃)及び乾熱滅菌(180℃)可能。
規格黒キャップ(フェノール樹脂)
オートクレーブ(121℃)および乾熱滅菌(180℃)可能。
規格黒キャップ(フェノール樹脂)
規格白キャップ(ポリプロピレン樹脂)P.P
種別10mL用ソリッドキャップ
アズワン品番3-6291-13
1箱(100個)
¥41,980
税込¥46,178
12日以内出荷
容量(mL)1.5
適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)12×32H
参照型番(島津)228-15652-92
キャップ8-425
セプタム黄PTFE/シリコン
容量(mL)1.5
適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)12×32H
キャップ8-425
色(キャップ)黒
セプタム黄PTFE/シリコン
材質ポリプロピレ
規格9-425
アズワン品番4-4667-01
耐用温度(℃)-60~120
1箱(100個)
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
1個
¥7,900
税込¥8,690
当日出荷
仕様黒キャップ+スリットセプタム(PTFE/シリコン)、キャップサイズ: 8-425
材質PP
アズワン品番3-9526-17
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様11mmセプタム付
材質(キャップ)ポリプロピレン
セプタム透明PTFE/赤シリコン
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。
従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。 従来一般的に流通しているプラスチックソースやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
材質本体:強化硬質ガラス 蓋:PP パッキン:ハイシート PET貼り
口内径(Φmm)17.4
適合VCV-30/50/70
1ケース(25本)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
キャップと容器の接面部は、バルブシール構造になっており、中栓、パッキン不要でご使用いただけます。
透明度の高いPET樹脂を使用しており、ガス・水分透過が極めて低くなっています。
また耐薬品性、耐加水分解性に優れておりますが、有機溶剤(シンナー、アセトン等)には不向きです。
-40℃から+70℃までの温度範囲でご使用できます。衝撃に対して、非常に強く、落としても割れません。
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
オートクレーブ(121℃)及び乾熱滅菌(180℃)可能。
材質フェノール樹脂
材質(本体)硼珪酸ガラス
材質(本体)シリコン
栓No.No.2~8用
材質(表面)四フッ化エチレン
アズワン品番5-112-05
耐熱温度(℃)150
1個
¥71
税込¥78
翌々日出荷
材質メラミン樹脂
ネックリングによりキャップの開封確認が行えます。
従来一般的に流通しているプラスティックやソーダ系ガラスとは材質的に異なる硬質ガラス製です。
用途サンプル保存、移送用・化粧、酒類等製品用・未開封の確認を要する物の保存用・液体、粉体、固体の高い保存性を要する物
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ