GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5
材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
材質(本体)硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質硼珪酸ガラス(USP type1)
容量(mL)1.5
サイズ(mm)Φ11.6×32
容量(mL)1.5
適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし)
寸法(mm)12×32H
参照型番(島津)228-15652-92
キャップ8-425
セプタム黄PTFE/シリコン
標準口タイプはLC-2010、SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。
仕様ラベル付き透明ガラス(白キャップ)
寸法(mm)Φ12×32
容量(mL)1.5
材質(本体)硼珪酸ガラス
口径タイプ広口(10-425)
アズワン品番2-4317-20
セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
1箱(100セット)
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
GC、LCオートサンプラー(島津・ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)4
寸法(mm)Φ12×32
容量(mL)1.5
材質(本体)硼珪酸ガラス
口径タイプ広口(10-425)
セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
ヘッドスペースサンプラー(島津・アジレント)に適しています。
適合ボトル口径(Φmm)11
色(キャップ)シルバー
GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)-
TGK品番149-04-34-29
種別0.1mL樹脂脚付インサート
材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン
寸法(mm)Φ12×32
材質(本体)硼珪酸ガラス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32
キャップタイプ-
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番1-1388-07
1パック(100本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
GC、LCオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
仕様ラベル付透明バイアル
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP
容量(mL)1.5
寸法(Φ×mm)11.6×32
キャップ8-425
アズワン品番3-9526-22
1箱(100本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
容量(mL)1.5
種類1.5mL標準口ガラスバイアルのみ 8-425
本体寸法(mm)12Φ×32H
容量(mL)1.5
1箱(1000個)
¥21,500
税込¥23,650
6日以内出荷
ヘッドスペースサンプラー(島津・アジレント)に適しています。キャップは磁石に付きます。
仕様褐色バイアル、キャップサイズ: 18-400
材質硼珪酸ガラス
寸法(mm)18091306/Φ22.5×46、18091307/Φ22.5×75.5
容量(mL)10
アズワン品番3-9519-03
1袋(100本)
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
材質(本体)硼珪酸ガラス
GC、LCオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5
高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様セプタムのみ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー
材質高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用)
アズワン品番3-9253-03
1箱(100個)
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
仕様入数:1袋(100個入) 材質:キャップ/スチール、セプタム/シリコンゴム(白)・PTFE(赤) キャップサイズ:Φ18mm 適用:アジレント・パーキンエルマー・島津
アズワン品番4-482-21
1袋(100個)
¥8,500
税込¥9,350
当日出荷
高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様バイアル+セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー
材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用)
寸法(mm)ビン本体/Φ22.5×75、キャップ/18
容量(mL)(バイアル) 20
キャップ色シルバー
アズワン品番3-9253-01
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー
材質キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用)
寸法(mm)18
色(キャップ)シルバー
アズワン品番3-9253-02
1箱(100個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
GCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。
キャップタイプ-
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能
材質高品質ボロシリケイトガラス製
GC用セプタ、ローブリードセプタ
仕様8-425用アクセサリ
品名島津用 オートサンプラー バイアル、100μLマイクロインサート 樹脂脚付き
参照型番C4012-530N
キャップタイプ8-425用
入数(個)100
1箱(100個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
GC用セプタ、長寿命セプタ
GC用セプタ、高温対応セプタ
耐熱・耐冷・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ、シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付
関連キーワード